カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • オフィス家具(25)
  • 制御機器(8)
  • 事務用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 住設機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck-75」の検索結果

関連キーワード
113件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ製クーラーキャップ 西邦工業

    アルミ製クーラーキャップ

    西邦工業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様貫通配管用材質アルミニウム寸法F(mm)7仕上アルマイト処理 Anodizedフタネジ取り外し式
  • ねじなしTCコネクター(薄鋼用) 外山電気

    ねじなしTCコネクター(薄鋼用)

    外山電気(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 交換用キャスターセット サカエ

    交換用キャスターセット

    サカエ
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    付属品ストッパー付2個、ストッパーナシ2個、スパナ付、ワッシャ付
  • SCKスクレーパ 阪上製作所

    SCKスクレーパ

    阪上製作所(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RN 814RoHS指令(10物質対応)対応
  • あったカーケトル DC24V専用 おれのカーケトル Meltec(大自工業)

    あったカーケトル DC24V専用 おれのカーケトル

    Meltec(大自工業)(18件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
    用途カーケトル材質(本体)ポリプロピレン質量(g)約550コード長さ(m)約1.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)入力電圧(V)DC24消費電流(A)10最大容量(L)1
  • イージーロック スチール製 ユーエイキャスター

    イージーロック スチール製

    ユーエイキャスター
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
    金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトクリッパー用替刃 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ボルトクリッパー用替刃

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルト2本で簡単に交換できます。
  • 水抜栓(塩ビパイプΦ75対応) 城東テクノ

    水抜栓(塩ビパイプΦ75対応)

    城東テクノ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    湿気・シロアリをシャットアウトできる多機能水抜き。
    仕様【排水時間】降雨:2mm/時間×5時間×8畳間、雨量:2×5×3600×3600/1000000=129.6kg、透水性:40kg/h(500Pa時)、排水時間:約3.3時間=130/40=3.25、【透湿量】透湿抵抗:5m2・s・Pa/μg、防湿性:5/0.19=33、面積:0.00283m2、透湿量:1/5×0.00283×60×60=2μg材質PP色グレー
  • ケーブルカッシャー(レースウェイ用70型) 未来工業

    ケーブルカッシャー(レースウェイ用70型)

    未来工業
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
    用途電動工具の電源に 電動トロッコ、台車の電源に 各種倉庫、スタッカクレーンに 電動ホイスト、天井走行クレーンに
  • ケーブルカッシャー(レースウェイ用70WM型) 未来工業

    ケーブルカッシャー(レースウェイ用70WM型)

    未来工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
    用途電動工具の電源に 電動トロッコ、台車の電源に 各種倉庫、スタッカクレーンに 電動ホイスト、天井走行クレーンに
  • ちょーかるクロスバール バクマ工業

    ちょーかるクロスバール

    バクマ工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    5日以内出荷
    クロスパイプの採用により、しなり・たわみを抑え、力を伝えやすくしています。溶接とカシメによるW接合で、中空構造ながら強度・耐荷重に優れています。
    用途釘抜きやテコ作業に。
  • スクレーパ 大阪魂

    スクレーパ

    大阪魂
    ¥28,729税込¥31,602
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • ろ過網[ステンレス製] エスコ

    ろ過網[ステンレス製]

    エスコ
    ¥3,110税込¥3,421
    1個
    翌日出荷
    フロント受け付。
  • #75 エルボ(2個) エスコ

    #75 エルボ(2個)

    エスコ
    ¥2,940税込¥3,234
    1個(2個)
    翌日出荷
    材質硬質塩化ビニール入数2個
  • Dellアクティブ ペン - PN5122W Dell Technologies

    Dellアクティブ ペン - PN5122W

    Dell Technologies
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    翌日出荷
    付属品ペン先 (2個)、単6電池、プラー仕様圧力感度、パームリジェクション技術質量(g)14.2タイプアクティブスタイラス幅(cm)0.95対応OSWindows 10以降、Windows 11圧力等級4096準拠規格AES 2.0、AES 1.0バッテリーAAAAタイプ高さ(cm)14ボタン数2バッテリー稼動時間12月奥行き(cm)0.95ソフトウェアバージョンDell Peripheral Manager(Windowsのみ)
  • スツール(配送・組立サービス付き) コクヨ

    スツール(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥17,980税込¥19,778
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    リーズナブルなスタッキングスツール。打ち合わせコーナー、待合室、食堂などに。
    グリーン購入法適合
  • カラー鋼板平板 リンナイ

    カラー鋼板平板

    リンナイ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    カラー鋼板平板
    用途対応本体幅75cm、高さ30cm×3枚色シルバーメタリック
  • エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ(°)0.25
  • 一般空気用分離センサ/8250-75 佐藤計量器製作所

    一般空気用分離センサ/8250-75

    佐藤計量器製作所
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般空気用センサ。仕様一般空気用分離センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II材質(コード)ビニール使用温度範囲(℃)-20~60コード長さ(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×51.3×10.3センサ精度クラス2
  • 車種別サイドカメラキット データシステム

    車種別サイドカメラキット

    データシステム
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱
    6日以内出荷
    助手席側の死角をモニターで確認。縦列駐車や狭い道路での運転をサポートします。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取付ができます。取り付ける車種により品番が異なりますので、データシステムホームページより最新適合表をご確認ください。
    仕様(映像信号)NTSC防塵防水性能IP67準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消防車/衛生車対応 ボールコック用化粧板 岩崎製作所

    消防車/衛生車対応 ボールコック用化粧板

    岩崎製作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    特殊車両にボールコックを装備した際に使用する化粧板です。
    材質鉄製
  • ルーフドレイン 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材

    ルーフドレイン 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

    第一機材
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    防水層施工貼り代100mm。より確実な防水施工ができます。防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
    材質FC150、SUS304、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル型打ち込み型寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)100
  • サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRXFシリーズ ニデックドライブテクノロジー

    サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRXFシリーズ

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    翌々日出荷から100日以内出荷
    〇新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP〇6000spmの高速入力にも対応〇高性能グリス採用で高効率化〇3種類のバックラッシをラインナップ〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇新設計の歯車と総コロ式構造により伝達トルクアップ〇瞬時許容トルクは多くのサーボモータに対応する定格の350%まで対応(E枠は300%まで対応)〇新しいはすば歯車の採用でさらに静音化〇高性能グリースの採用でより高効率で漏油対策も万全〇6,000rpmの高速入力にも対応〇VRSFシリーズと取付寸法は同じで互換が可能〇出力軸は、ご要望の多いストレート軸(キー溝レス)を標準化〇ダイレクト結合方式とアダプタ〇ブッシュ結合方式のいずれかで世界中のサーボモータに取付可能〇IP65相当(オプション)〇防滴対応で、あらゆる環境下においても減速機の性能をフルに発揮します。
    フランジモータ取付:T3軸出力軸:キー付き
  • 防水型センサ/8250-74 佐藤計量器製作所

    防水型センサ/8250-74

    佐藤計量器製作所
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS C 0920 IPX7 準拠の防水タイプ
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用センサ。仕様防水タイプ(JIS C 0920 IPX7準拠)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II材質(センサ)SUS430、(コード)テフロン使用温度範囲(℃)-50~200コード長さ(m)3センサー寸法(mm)Φ5×20センサ精度クラス2
  • オイルシール TCK型 NOK

    オイルシール TCK型

    NOK(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)+ニューファブリック(FH)型式TCK
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥9,598税込¥10,558
    1個(500g)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ミーティングテーブル ニシキ工業

    ミーティングテーブル

    ニシキ工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    13日以内出荷
    書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は一体感のある共巻仕様です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)700グリーン購入法適合
  • ミーティングテーブル ニシキ工業

    ミーティングテーブル

    ニシキ工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    13日以内出荷
    書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)700グリーン購入法適合
  • 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ

    机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚

    サンワサプライ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    16日以内出荷
    液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。モニタ下の空間を収納スペースに使える為、デスク周りの整理整頓に役立ちます。配線しやすい背面オープン式です。天板は傷や汚れに強いメラミン化粧板です。重い物のせても安心の日本製の高耐荷重仕様です。
    形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)ホワイト組立時間20分総耐荷重(kg)20アジャスターなし組立人数2
  • 机上ラック eシリーズ 濃い木目×ブラック角脚 サンワサプライ

    机上ラック eシリーズ 濃い木目×ブラック角脚

    サンワサプライ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    16日以内出荷
    液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。モニタ下の空間を収納スペースに使える為、デスク周りの整理整頓に役立ちます。配線しやすい背面オープン式です。天板は傷や汚れに強いメラミン化粧板です。重い物のせても安心の日本製の高耐荷重仕様です。
    フレーム色ブラック形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間20分総耐荷重(kg)20アジャスターなし組立人数2
  • センサー(耐圧・水温測定用/8250-70) 佐藤計量器製作所

    センサー(耐圧・水温測定用/8250-70)

    佐藤計量器製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    14日以内出荷
    「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 耐圧、水温測定用センサ。 醸造、水産用仕様耐圧、水温測定用センサ(醸造、水産用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5874使用温度範囲(℃)-30~100コード長さ(m)10センサー寸法(mm)Φ17×123センサ精度クラス2
  • 机上ラック eシリーズ 薄い木目×ホワイト角脚 サンワサプライ

    机上ラック eシリーズ 薄い木目×ホワイト角脚

    サンワサプライ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    16日以内出荷
    液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。モニタ下の空間を収納スペースに使える為、デスク周りの整理整頓に役立ちます。配線しやすい背面オープン式です。天板は傷や汚れに強いメラミン化粧板です。重い物のせても安心の日本製の高耐荷重仕様です。
    フレーム色ホワイト形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)薄い木目組立時間20分総耐荷重(kg)20アジャスターなし組立人数2
  • 机上ラック eシリーズ ブラック×ブラック角脚 サンワサプライ

    机上ラック eシリーズ ブラック×ブラック角脚

    サンワサプライ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    16日以内出荷
    液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。モニタ下の空間を収納スペースに使える為、デスク周りの整理整頓に役立ちます。配線しやすい背面オープン式です。天板は傷や汚れに強いメラミン化粧板です。重い物のせても安心の日本製の高耐荷重仕様です。
    フレーム色ブラック形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)ブラック組立時間20分総耐荷重(kg)20アジャスターなし組立人数2
  • 制御盤(降雪型)屋内・鉄 アサヒ特販

    制御盤(降雪型)屋内・鉄

    アサヒ特販
    ¥489,800~税込¥538,780~
    1台
    22日以内出荷
    ロードヒーティング、ルーフヒーティングの制御に。降雪センサー(AFS-KC)を標準装備。MCCB・分岐ELB・SSC又はMC・電源表示灯・通電表示灯を標準装備。遠方スイッチ出力用端子台・センサー用端子台、切換スイッチ・制御器保護用電源ヒューズを標準装備。受注生産品です
  • 制御盤(降雪型)屋外・鉄 アサヒ特販

    制御盤(降雪型)屋外・鉄

    アサヒ特販
    ¥509,800~税込¥560,780~
    1台
    22日以内出荷
    ロードヒーティング、ルーフヒーティングの制御に。降雪センサー(AFS-KC)を標準装備。MCCB・分岐ELB・SSC又はMC・電源表示灯・通電表示灯を標準装備。遠方スイッチ出力用端子台・センサー用端子台、切換スイッチ・制御器保護用電源ヒューズを標準装備。受注生産品です
  • 制御盤(降雪型)屋外・プラ アサヒ特販

    制御盤(降雪型)屋外・プラ

    アサヒ特販
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1台
    22日以内出荷
    ロードヒーティング、ルーフヒーティングの制御に。降雪センサー(AFS-KC)を標準装備。MCCB・分岐ELB・SSC又はMC・電源表示灯・通電表示灯を標準装備。遠方スイッチ出力用端子台・センサー用端子台、切換スイッチ・制御器保護用電源ヒューズを標準装備。受注生産品です
  • 制御盤(降雪型)屋内・プラ アサヒ特販

    制御盤(降雪型)屋内・プラ

    アサヒ特販
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    22日以内出荷
    ロードヒーティング、ルーフヒーティングの制御に。降雪センサー(AFS-KC)を標準装備。MCCB・分岐ELB・SSC又はMC・電源表示灯・通電表示灯を標準装備。遠方スイッチ出力用端子台・センサー用端子台、切換スイッチ・制御器保護用電源ヒューズを標準装備。受注生産品です
  • CK Series(CKG1B63-75) SMC

    CK Series(CKG1B63-75)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • CK Series(CKG1A50-75) SMC

    CK Series(CKG1A50-75)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
  • CK Series(CKG1B63-75YL) SMC

    CK Series(CKG1B63-75YL)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)63