カテゴリ

  • 切削工具(115)
  • メカニカル部品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • バイク部品(11)
  • 物流用品(11)
  • 制御機器(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • オフィス家具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 作業工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 電気材料(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck-15」の検索結果

282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウLANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクターモノタロウ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
コンベックスベース 芝軽粗材コンベックスベース芝軽粗材(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。 清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。 ビス止めもできます。
工作用ハケ アサヒペン工作用ハケアサヒペン(2件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
初めて塗装される方に、お勧めするタイプのハケです。ご家庭での手軽な塗装に最適です。
玉厚(mm)6毛丈(mm)21形状種類刷毛材質(毛)馬毛主な用途油性用、水性用毛色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用10型) 未来工業ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用10型)未来工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!着脱がワンタッチで行えます。
用途電動工具の電源に電動トロッコ、台車の電源に各種倉庫、スタッカクレーンに電動ホイスト、天井走行クレーンに
遠沈管 ECK アズワン遠沈管 ECKアズワン(2件のレビュー)
4,040税込4,444
1ケース(100本)
当日出荷
仕様γ線滅菌済材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)遠心強度8000G
黒球温度計用黒球 安藤計器製工所黒球温度計用黒球安藤計器製工所
15,980税込17,578
1個
当日出荷
サンアローキャスター 矢崎化工サンアローキャスター矢崎化工
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量で錆に強く衛生的なプラスチックキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)とプラスチックジョイントで構造物を作った時に取り付けるキャスターです。材質(車輪)ポリウレタン
鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 固定(K)金具付岡本工機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ケーブルカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ケーブルカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
コンパクトながら150((MM2))の切断が可能ケーブルを包み込んで力を逃がさない両刃式鍛造製造による刃部は、耐久性と強度が抜群一貫生産されたMade in JAPAN品質
用途電線ケーブル切断用トラスコ品番667-3097全長(mm)375切断能力(mm2)IV線150切断能力(mm2)CVT線:14
ステンレスパイプ ヤマナカステンレスパイプヤマナカ
4,398税込4,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレスSUS304付属品パイプキャップ
エフ-1 ソケット TBC(タブチ)エフ-1 ソケットTBC(タブチ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
アルミ製クーラーキャップ 西邦工業アルミ製クーラーキャップ西邦工業
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
材質アルミニウム仕様貫通配管用寸法F(mm)7仕上アルマイト処理 Anodizedフタネジ取り外し式
イージーロック スチール製 ユーエイキャスターイージーロック スチール製ユーエイキャスター
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
封印具 CK型 LAMP(スガツネ工業)封印具 CK型LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1セット(100個)
3日以内出荷
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。ステンレス鋼製バーラッチ HP型、ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途タクシーメーター、水道・ガス・電気などのメーターなど仕様使用温度:-20 ℃~110 ℃ワイヤー長さは150mmです。材質ポリカーボネート(PC)材質(本体)ポリカーボネート質量(g)25タイプスタンダード使用温度範囲(℃)-20~110本体寸法(mm)14.7×20×5.6ワイヤー径(Φmm)1.1材質(ワイヤー部)鋼/光沢クロメート処理色(本体)クリアーレッドRoHS指令(10物質対応)対応
平角キャストカラビナ 日本紐釦貿易平角キャストカラビナ日本紐釦貿易(1件のレビュー)
80税込88特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
大・小あるので、用途によって使い分けしていただけます。
材質亜鉛合金
防爆パテナイフ硬刃 Ampco防爆パテナイフ硬刃Ampco
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
かき取る、はがす、磨く等の作業に適しています。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 英国認定機関UKAS認定取得工場製です。
認定取得UKAS(英国認定証機関認定審議会)
遠沈管 ECK(コニカル型) アズワン遠沈管 ECK(コニカル型)アズワン(1件のレビュー)
16,700税込18,370
1ケース(500本)
当日出荷
γ線滅菌済、書き込みスペース付き
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)遠心強度8000Gタイプコニカル型
水中硬化型接着補修剤 アクアスティック ヘルメチック水中硬化型接着補修剤 アクアスティックヘルメチック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
水中でも湿潤面でも接着や充填ができる接着補修材料です。
仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤/水質基準規格適合品(JWWA K-161)危険物の類別非危険物
クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付岩田製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
バリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き) モトユキバリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き)モトユキ
4,398税込4,838
1セット(5本)
当日出荷から3日以内出荷
折れにくく摩耗に強い。釘入り木材から鉄鋼解体まで対応した山数設計。解体作業に特化した厚刃。
用途ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板などの切断に。適合機種セーバーソー・レシプロソー幅(mm)19レッドタイプ超厚物向き山数9/12(1インチあたり)有効長(mm)70(切断)切断能力(mm)4.0~10.0(目安)刃厚(mm)1.35切断可能 材質ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板など
差込ブッシュ並級CKタイプ ケーエム精密差込ブッシュ並級CKタイプケーエム精密
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
電気チェンブロック(αシリーズ)(1速形) 象印チェンブロック電気チェンブロック(αシリーズ)(1速形)象印チェンブロック
139,800税込153,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V 象印チェンブロック象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V象印チェンブロック
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。
種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼タイプ1速形電源(V)三相200電源コード(m)5JIS規格JIS規格品(JIS B 8815)標準揚程(m)6定格時間(分)30巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11操作電圧(V)24
スモウカム ヘッド ICK イスカルスモウカム ヘッド ICKイスカル
16,980税込18,678
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。
クイック1 3KG缶 ABC商会クイック1 3KG缶ABC商会
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
2mm~40mm厚程度の欠損を簡単に補修できます。 材料を水で練るだけで使用でき、どなたでも簡単に補修できます。 嫌な臭気がありません。 施工後、約2~4時間後には歩行も可能です。
用途欠けた床の補修に。 水練りし、コテやヘラで塗り付け(練り上げり約1.5L)。材質特殊セメント質量(kg)3施工面積4cm厚で約0.04m2危険物の類別非危険物
差込ブッシュ精密級SCKタイプ ケーエム精密差込ブッシュ精密級SCKタイプケーエム精密
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
かぽっとハンドルカバー ハイブリッドカーボンライン S 槌屋ヤックかぽっとハンドルカバー ハイブリッドカーボンライン S槌屋ヤック
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
今まで装着しにくかったハンドルカバーが楽々装着可能になった新形状ゴムリング[かぽっと]採用。 カーボン調とディンプルレザーのコンビに レッドステッチ入り。 リアルな質感と握った瞬間にわかる使いやすさ。 ニオイが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用。
ブラック・レッド適合サイズ(cm)ハンドル直径36.5~37.9
軽量作業台(CKタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式/折畳み式) サカエ軽量作業台(CKタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式/折畳み式)サカエ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
折りたたみ作業台をリニューアル。工具を使わず折りたたみできる様になりました。不要時コンパクトに収納できます。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.41MB)アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
スパナヘッド KANON(中村製作所)スパナヘッドKANON(中村製作所)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
軽量作業台(CKタイプ/耐荷重300kg/ポリエステル天板/H740/固定式/折畳み式) サカエ軽量作業台(CKタイプ/耐荷重300kg/ポリエステル天板/H740/固定式/折畳み式)サカエ
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
折りたたみ作業台をリニューアル。工具を使わず折りたたみできる様になりました。不要時コンパクトに収納できます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.41MB)アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
遠沈管用ラック IWAKI(AGCテクノグラス)遠沈管用ラックIWAKI(AGCテクノグラス)
4,598税込5,058
1箱(10個)
4日以内出荷
白色の簡易ラックです。 発泡スチロール製。
CK・CKB・CKD ロングストロークチャック 近藤製作所CK・CKB・CKD ロングストロークチャック近藤製作所
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
結束バンド用ベース CK コンベックス結束バンド用ベース CKコンベックス
2,798税込3,078
1袋(100本)
当日出荷
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
用途結束バンド固定ベースに。材質ナイロン66(UL規格94V-2)
軽量作業台(CKタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式/折畳み式) サカエ軽量作業台(CKタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式/折畳み式)サカエ
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
折りたたみ作業台をリニューアル。工具を使わず折りたたみできる様になりました。不要時コンパクトに収納できます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)21グリーン購入法適合取扱説明書(1.41MB)アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
カムドリルヘッド イスカルカムドリルヘッドイスカル
18,980税込20,878
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
クサビカラー ノーマルタイプ 岩田製作所クサビカラー ノーマルタイプ岩田製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
90x 60mm 丁 番(ステンレス製/2個) エスコ90x 60mm 丁 番(ステンレス製/2個)エスコ
3,010税込3,311
1個
翌日出荷
長さ(mm)90幅(mm)60エスコ品番EA951CK-15板厚(mm)3ねじ穴数6
ミニチュアサーキットブレーカ ABBミニチュアサーキットブレーカABB
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から70日以内出荷
2.0ton スイベル(鍛造) エスコ2.0ton スイベル(鍛造)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638CK-15使用荷重(t)2寸法A(mm)22寸法D(mm)245寸法B(mm)47寸法C(mm)49
超重量用MCナイロンキャスター ヨドノ超重量用MCナイロンキャスターヨドノ
47,980税込52,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。 旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。 MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。
車輪幅(mm)65取付座A×B(mm)175×140取付穴径(Φmm)14.2ベース厚さ(mm)12取付ピッチ(mm)(P1×P2)(148/111)×(133/100)