カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • メカニカル部品(22)
  • バイク純正部品(18)
  • オフィス家具(17)
  • 切削工具(13)
  • 物流用品(12)
  • 機構部品(11)
  • 作業工具(8)
  • バイク部品(7)
  • 建築金物(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 農業機械(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 家電(6)
  • 電動工具(6)
  • 研磨材(5)
  • 厨房用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「ck12」の検索結果

225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 ナイフカッタ CK12 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ナイフカッタ CK12

    HiKOKI(ハイコーキ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 コードレスボードカッタ CK12DG HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスボードカッタ CK12DG

    HiKOKI(ハイコーキ)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ターミナル形状図番17
  • (ZC015)TOCHIGIYA CK12 GOMUASHI 三菱ふそう

    (ZC015)TOCHIGIYA CK12 GOMUASHI

    三菱ふそう
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
  • 【修理】10.8V コードレスボードカッタ(HiKOKI(旧日立工機))CK12DA LS(修理) 修理

    【修理】10.8V コードレスボードカッタ(HiKOKI(旧日立工機))CK12DA LS(修理)

    修理
    28,980税込31,878
    1台
    10日以内出荷
    種類ボードカッタ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • ゴム足CK型 栃木屋

    ゴム足CK型

    栃木屋(9件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    移行汚染度が向上いたしました。
    用途医療機器・理化学機械・各種計測機等材質SBR(非移行性)グレー種類ゴム足硬度60°±5°表面処理(座金)3 価クロメート材質(座金)SPCC移行汚染度4級RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ変換用基板 サンハヤト

    D-subコネクタ変換用基板

    サンハヤト
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    D-sub9ピンコネクタを2.54mmピッチに変換します。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、センターで2分割して使用します。
    種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホールハンダメッキ、レジスト
  • エフ-1 ソケット TBC(タブチ)

    エフ-1 ソケット

    TBC(タブチ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
    用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
  • テプラ(キングジム)用 ラベル作成 互換カートリッジ オーム電機

    テプラ(キングジム)用 ラベル作成 互換カートリッジ

    オーム電機(10件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    キングジムテプラ用のラベル作成用、互換テープカートリッジ。 売れ筋のラインナップを幅広くカバー。 純正品と全く同じ使用方法で使えます。 剥離紙にスリットを入れ、シールを剥がしにくいイライラを解消。 (純正品にはスリットなし)
    タイプ普通粘着
  • ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用10型) 未来工業

    ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用10型)

    未来工業(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!。着脱がワンタッチで行えます。
    用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
  • ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    穴径(Φmm)27寸法W(mm)7寸法H(Φmm)27適合材アスファルト/コンクリート
  • SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)

    SCK形スパナヘッド

    KANON(中村製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
    用途SCK形交換ヘッド。
  • ステンレス鋼製 ハンガーフック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ハンガーフック

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    角部を研磨した手に優しい形状です。曲げ跡がない美しいサテン仕上です。フックが斜めになっているので、ハンガーが掛けやすくなっています。太めのハンガーにも対応できるように、引掛け部を大きく取っています。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類その他仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重N(kgf)14.7(1.5)フック1ヵ所あたり材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上耐荷重(N)14.7
  • CCKコレット 日研工作所

    CCKコレット

    日研工作所(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増。ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出
    用途通常のコレットとしても使用できます。
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    18,980税込20,878
    1袋(1000個)
    当日出荷から33日以内出荷
    ハイブリットICの足等に御利用下さい。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • LBC-725用 ナイロンブレード YAMAZEN(山善)

    LBC-725用 ナイロンブレード

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    649税込714
    1セット(10個)
    欠品中
    充電式草刈機(LBC-725)用のナイロンブレード。芝、雑草、太い茎もしっかり刈り込む。
    用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、LBC-725、替刃、ナイロンカッターとして。充電式草刈機用、ナイロンブレード。部品、ガーデン用品。材質ナイロン質量(kg)0.03長さ(m)0.12
  • HCK形ヘキサゴンヘッド KANON(中村製作所)

    HCK形ヘキサゴンヘッド

    KANON(中村製作所)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1本のトルクレンチで数種類の六角穴付ボルト締め付けが可能です。
    用途HCK形交換ヘッド。
  • NCKシリーズ ショックキラー CKD

    NCKシリーズ ショックキラー

    CKD
    239税込263
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • SSLOCK柱脚金物 BXカネシン

    SSLOCK柱脚金物

    BXカネシン
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。付属品専用座金t6×54:1個仕様引張耐力/45kN
  • 抗菌STフタ付ミニ三角コーナー タケコシ

    抗菌STフタ付ミニ三角コーナー

    タケコシ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質抗菌ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×130×120
  • 抗菌ステンレス 蓋付ミニ三角コーナー(シュリンク) タケコシ

    抗菌ステンレス 蓋付ミニ三角コーナー(シュリンク)

    タケコシ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。蓋付きなので生ゴミの嫌な臭いを軽減出来ます。ご使用の際、蓋は本体に引っ掛けられます。
    用途生ゴミの処分に。材質(本体)抗菌ステンレス質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×130×120材質(脚)合成ゴム
  • フォークリフト用カップキット Q-line

    フォークリフト用カップキット

    Q-line
    2,400税込2,640
    1セット
    当日出荷
    QWC-121、QWC-122のW/Cに対応
    用途W/C用リペアキット適合対象各社共通2t~3tセット内容スプリング×1、ピストン×2、カップ×2、ブーツ×2適合品番トヨタ47410-32500-71・コマツ34B-30-14311・住友1334648・三菱91446-00901・1921-64220・日産44100-22H00・(TCM・日産)44100-FK000 / C52-13117-52000・(ニチユ・三菱)91E46-00112・コマツ3EB-30-41440・住友1565290
  • SCKスクレーパ 阪上製作所

    SCKスクレーパ

    阪上製作所(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RN 814RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパイプ ヤマナカ

    ステンレスパイプ

    ヤマナカ
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品パイプキャップ材質ステンレスSUS304
  • コンクリート釘 (亜鉛メッキ) TRUSCO

    コンクリート釘 (亜鉛メッキ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    629税込692
    1パック(65本)ほか
    当日出荷
    熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
    用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)表面処理電気亜鉛メッキ
  • クランピングキット TRUSCO

    クランピングキット

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。
    用途ワークのクランプに。セット内容スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個材質スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
  • X-tra 1ミリアトム X-Lock対応 ローデウス

    X-tra 1ミリアトム X-Lock対応

    ローデウス(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(10枚)
    当日出荷
    【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】。レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
    用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。種別両面補強粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)22.23(Xロック)規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度U最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
  • RCK形メガネヘッド KANON(中村製作所)

    RCK形メガネヘッド

    KANON(中村製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • SDS噛込防止チャック13 SK11

    SDS噛込防止チャック13

    SK11
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    特許新機構により、穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しています。
    用途軽量ハンマードリルに取り付けて各種先端工具を把握。軸径(Φmm)SDSシャンク対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)用取付可能寸法(mm)1.5~13
  • クランピングキット VERTEX(バーテックス)

    クランピングキット

    VERTEX(バーテックス)
    41,980税込46,178
    1式
    翌々日出荷
    標準タイプのステップクランプとステップクランプが組み込まれたキットです。
    材質S45C硬度HRC27~34
  • レースウェイ(二種金属製線ぴ) 盤取付金具用ゴムパッキン カナフジ電工

    レースウェイ(二種金属製線ぴ) 盤取付金具用ゴムパッキン

    カナフジ電工
    2,198税込2,418
    1箱(10組)
    3日以内出荷
    種類ゴム
  • クサビカラー ノーマルタイプ 岩田製作所

    クサビカラー ノーマルタイプ

    岩田製作所
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付 岩田製作所

    クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付

    岩田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • スモウカム ヘッド ICK イスカル

    スモウカム ヘッド ICK

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。
  • ニッサククリップ ドブ K型 大洋製器工業

    ニッサククリップ ドブ K型

    大洋製器工業
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。
    用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数1取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
  • ラベルシール A4 プリンタ兼用 12面 宛名 封筒 再剥離タイプ 10シート エレコム

    ラベルシール A4 プリンタ兼用 12面 宛名 封筒 再剥離タイプ 10シート

    エレコム
    439税込483
    1個
    当日出荷
    主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。
    用途裏面の台紙が厚く切り込みが入っているためハサミ不要ではがしやすく、大量の宛名・表示ラベル貼り作業もスムーズに行えます。 宛名用や商品表示に最適なきれいにはがせるラベルシールです。 適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 長形3号、洋形2号の封筒の宛名ラベル、商品表示などに適したサイズです。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ホワイト用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)165用紙サイズA4(210mm×297mm)ラベル数120枚 ※12面×10シート
  • メロディ・アラーム電子音内蔵電球回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    メロディ・アラーム電子音内蔵電球回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 差込ブッシュ精密級SCKタイプ ケーエム精密

    差込ブッシュ精密級SCKタイプ

    ケーエム精密
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • 抗菌ST石鹸・スポンジ入れ タケコシ

    抗菌ST石鹸・スポンジ入れ

    タケコシ
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:抗菌ステンレス鋼、吸盤:塩化ビニール外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×60
  • かぽっとハンドルカバー VENUSLINE PI S 槌屋ヤック

    かぽっとハンドルカバー VENUSLINE PI S

    槌屋ヤック
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    今まで装着しにくかったハンドルカバーが楽々装着可能になった新形状ゴムリング[かぽっと]採用。 フェミニンカラーコンビのキルティングハンドルカバー。 ニオイが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用。 上品な大人ピンク&ホワイト。
    ホワイト・ピンク適合サイズ(cm)ハンドル直径36.5~37.9
  • 軽量作業台(CKタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式/折畳み式) サカエ

    軽量作業台(CKタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式/折畳み式)

    サカエ
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    折りたたみ作業台をリニューアル。工具を使わず折りたたみできる様になりました。不要時コンパクトに収納できます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)21グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75