「ck18da」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレスボードカッタ CK18DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスボードカッタ CK18DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 18V  コードレスボードカッタ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスボードカッタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    上向き作業に適した形状で天井開口作業に特化! 開口して抜いた材料を本体に挟み込み仮保持できるので、 開口材をラクにおろせます。 スリムなベース計上 重心バランスが良く疲れにくい 前後に切断可能な三面刃標準装備 集じん率70%以上のダストボックス装備 質量1.9kgの軽さで疲れにくいコンパクト設計 LEDライト付 トリガ無段変速 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    蓄電池電圧(V)使用可能蓄電池:リチウムイオン電池18(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15モーター直流モーター質量(kg)1.9無負荷ストローク数(min-1)0~6500回寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:249×277×80(蓄電池装着時)
  • 18V コードレスボードカッタ 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスボードカッタ 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷
    上向き作業に適した形状で天井開口作業に特化!。開口して抜いた材料を本体に挟み込み仮保持できるので、。開口材をラクにおろせます。スリムなベース計上。重心バランスが良く疲れにくい。前後に切断可能な三面刃標準装備。集じん率70%以上のダストボックス装備。質量1.9kgの軽さで疲れにくいコンパクト設計。LEDライト付。トリガ無段変速通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、システムケース3、石こうボード用ブレード、ベースカバー、フック、六角棒スパナ(3mm)、ダストボックス、ダストキャップ、電池カバー質量(kg)1.9モーター直流モーター無負荷ストローク数(min-1)0~6500回最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:249×277×80(蓄電池装着時)
  • 石工ボード用ブレード マキタ

    石工ボード用ブレード

    マキタ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(2枚)
    当日出荷
    適合機種SD140D、SD180D
  • 充電式ボードカッタ マキタ

    充電式ボードカッタ

    マキタ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    ボードの角穴開けをスピーディに。 優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。 無段変速トリガ。高輝度LED搭載。 わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止) ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。 着脱はレバーを押しながら外すだけ。
    用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5切断能力(mm)木材15切断能力(mm)石膏ボード30ストローク数(min-1[回/分])0~6000ストローク(mm)6バッテリーリチウムイオン付属品石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×79×290(BL1850付)作業量(目安)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m質量(kg)1.9(バッテリ含む)
  • 充電式ボードカッタ マキタ

    充電式ボードカッタ

    マキタ
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    高容量6.0Ahモデル! 優れたバランス+安定した直線切断。 ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。 高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。 わかりやすい切込み位置。 ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。作業時には本機に収納可能。 専用刃、カッタ刃(オルファ刃幅18mm)使用可能。 無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
    ストローク(mm)6切断能力(mm)木材15バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~6000バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55切断能力(mm)石膏ボード30
  • 木工専用ブレード Panasonic(パナソニック)

    木工専用ブレード

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(2枚)
    当日出荷
    仕様2枚1組トラスコ品番395-0280適合本体EZ3571N22K・EZ3571X質量(g)4寸法(幅W×長さL)(mm)18×48
  • 石膏専用ブレード Panasonic(パナソニック)

    石膏専用ブレード

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(2枚)
    当日出荷
    仕様2枚1組トラスコ品番395-0328適合本体EZ3571N22K・EZ3571X質量(g)4寸法(幅W×長さL)(mm)18×55切断対象石膏
  • 木工用ブレード(2枚入り) HiKOKI(ハイコーキ)

    木工用ブレード(2枚入り)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,798税込3,078
    1パック(2枚)
    当日出荷
    適合普通合板適合本体コードレスボードカッタCK18DA最大切断厚さ(mm)15
  • 石こうボード用ブレード(2枚入り) HiKOKI(ハイコーキ)

    石こうボード用ブレード(2枚入り)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,998税込2,198
    1パック(2枚)
    当日出荷
    適合石こうボード適合本体コードレスボードカッタCK18DA最大切断厚さ(mm)30
  • ボードカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ボードカッター

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
    用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。刃長(mm)120全長(mm)300(収納時)幅(mm)80(収納時)質量(g)70
  • 充電式マルチカッタ マキタ

    充電式マルチカッタ

    マキタ(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
    バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約22質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m適合バッテリーA-59863,A-59841
  • 『安全』スライドツール 切れるんです!! K.N Works

    『安全』スライドツール 切れるんです!!

    K.N Works(25件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
    用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。寸法(mm)約60×1100×110(組立時)全長(mm)1100有効長(mm)1000付属品カッター本体163B・刃(1枚)材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン質量(g)556(袋入)適合替刃オルファ替刃/LB-10K
  • 充電式ボードカッタ マキタ

    充電式ボードカッタ

    マキタ
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    優れたバランス+安定した直線切断。 小さくても余裕の作業量。 ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。 高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。 わかりやすい切込み位置。 ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。 作業時には本機に収納可能。 専用刃、カッタ刃(刃幅18mm)使用可能。 無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
    バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)4切断能力(mm)木材15切断能力(mm)石膏ボード30ストローク数(min-1[回/分])0~6000ストローク(mm)6充電時間(分)約60バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×79×280(バッテリ含む)作業量(目安)(1充電あたり)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約240m、(厚さ9.5mm×2枚)約110m質量(kg)1.6(バッテリ含む)
  • ボードカッター専用替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ボードカッター専用替刃

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく!ボードカッター専用替刃
    刃長(mm)120切り幅(mm)1.2
  • モンスターニッパー HIT(ヒット)

    モンスターニッパー

    HIT(ヒット)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    狭いすき間に刃が入るため、根元からカットできます。ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。
    用途ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。全長(mm)450トラスコ品番356-8857質量(kg)1.145切断能力(Φmm)HRB80軟線/7以下、HRC20硬線/5以下適合替刃MNC350G