カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • 制御機器(7)
  • バイク純正部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck201」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルカッシャー(I型綱用200型) 未来工業ケーブルカッシャー(I型綱用200型)未来工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに適合I形鋼125・150mm用タイプ200型
センターリング ULVAC(アルバック)センターリングULVAC(アルバック)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
寸法C(mm)3.9寸法D(mm)8材質SUS304
センターリング ミラプロセンターリングミラプロ
785税込864特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。
形状センターリング材質(インナーリング)SUS304寸法C(mm)3.9最高使用温度(℃)150材質(Oリング)バイトン
CCKコレット 日研工作所CCKコレット日研工作所(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増。ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出
用途通常のコレットとしても使用できます。
差込ブッシュ並級CKタイプ ケーエム精密差込ブッシュ並級CKタイプケーエム精密
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付岩田製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー ノーマルタイプ 岩田製作所クサビカラー ノーマルタイプ岩田製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
差込ブッシュ精密級SCKタイプ ケーエム精密差込ブッシュ精密級SCKタイプケーエム精密
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
ハンドリベットセット JTCハンドリベットセットJTC
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ハンドリベット(JTC3437)
用途リベット:Φ2.4×6.4mm(50pcs)、Φ3.2×8.0mm(50pcs)、Φ4.0×8.0mm(50pcs)、Φ4.8×8.0(50pcs)リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・カラビナフック付 ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・カラビナフック付ラクテム
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
セット内容本体1個、リング2個、チェーン1個、フック1個、ゴム1枚材質/仕上キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム/ニッケルメッキ、リング:SUS304/電解研磨、チェーン:SUS304/電解研磨
クサビカラー 3穴付タイプ 岩田製作所クサビカラー 3穴付タイプ岩田製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー Dカットネジ付タイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー Dカットネジ付タイプ クランプレバー付岩田製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルカッシャー I形鋼用シングルローラ KITO(キトー)ケーブルカッシャー I形鋼用シングルローラKITO(キトー)
45,980税込50,578
1セット(10個)
7日以内出荷から13日以内出荷
中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
51x 39 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個) エスコ51x 39 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951CK-201長さ(mm)51幅(mm)39板厚(mm)1.3ねじ穴数6
チェキ用ポケットアルバム20枚/大理石風 ナカバヤシチェキ用ポケットアルバム20枚/大理石風ナカバヤシ
599税込659
1冊
5日以内出荷
表紙の窓の箔押しが額縁のようになっていて、お気に入りの1枚を飾ることができます。カード・チェキ・名刺などが20枚が収納できます。縦に収納でき、写真が映える黒台紙で写真が見やすいです。表紙の印刷柄は大理石風のテクスチャーを使用しているので、インテリアとしてお部屋にそのまま飾ることができます。
仕様吊り下げ収納袋入本体質量(g)50背幅(mm)20縦(mm)115横(mm)82材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼)台紙ポリプロピレン製1段ポケット3層黒エンボス台紙10枚(収納枚数/カード・チェキ20枚)製本溶着式製本
クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ 岩田製作所クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ岩田製作所
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ザグリ穴により、ボルトの頭が突出しません。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所クサビカラー Dカットネジ付タイプ岩田製作所
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3ネジ穴付タイプ 岩田製作所クサビカラー 3ネジ穴付タイプ岩田製作所
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 2穴付タイプ 岩田製作所クサビカラー 2穴付タイプ岩田製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3ネジ穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー 3ネジ穴付タイプ クランプレバー付岩田製作所
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所クサビカラー 2ネジ穴付タイプ岩田製作所
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ クランプレバー付岩田製作所
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ザグリ穴により、ボルトの頭が突出しません。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付岩田製作所
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 2ネジ穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー 2ネジ穴付タイプ クランプレバー付岩田製作所
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付岩田製作所
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICK イスカルイスカル 先端交換式ドリルヘッド ICKイスカル
29,980税込32,978
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
ヘッド交換式穴明け工具
用途鋳鉄用
GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKDGRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータCKD
60,088税込66,097
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式ラック&ピニオン形
リノバ うわば Re フロア用 造作材 薄床見切り材(アルミ) LIXILリノバ うわば Re フロア用 造作材 薄床見切り材(アルミ)LIXIL
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
長さ(mm)2000梱包内容1本入り素材アルミ
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCK20シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCK20シリーズXP POWER
6,498税込7,148
1個ほか
7日以内出荷
クラッチレリーズキット ミヤコ自動車クラッチレリーズキットミヤコ自動車(47件のレビュー)
582税込640
1セット
当日出荷から3日以内出荷
自動車のクラッチマスターシリンダー部のリペアキットです。
クラッチオペレーティングシリンダーリペアキット 制研化学工業クラッチオペレーティングシリンダーリペアキット制研化学工業(21件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から15日以内出荷
クラッチオペレーティングシリンダーのオーバーホールキットです。
クラッチオペレーティングシリンダー 制研化学工業クラッチオペレーティングシリンダー制研化学工業(8件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
クラッチマスターシリンダーからの力を受けてクラッチを切る部品です。
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から92日以内出荷
トリム リヤー シート クッション (1A13) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート クッション (1A13)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
トリム リヤー シート クッション (1A14) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート クッション (1A14)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
SOCKET COMP,TAIL   33750K20901 ホンダSOCKET COMP,TAIL 33750K20901ホンダ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
NUT,LOCK 20MM  90201MW0000 ホンダNUT,LOCK 20MM 90201MW0000ホンダ
799税込879
1個
5日以内出荷
NUT,LOCK 20MM  90301HA7670 ホンダNUT,LOCK 20MM 90301HA7670ホンダ
789税込868
1個
5日以内出荷
WASHER LOCK 20X19  90401KVK900 ホンダWASHER LOCK 20X19 90401KVK900ホンダ
179税込197
1個
5日以内出荷
フロントフェンダー SPEEDRA(SSK)フロントフェンダーSPEEDRA(SSK)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
適合車種KAWASAKI NINJA1000 2011-2013