カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 家電(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ck30l」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    41,980税込46,178
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    吐水パイプが300mmの標準より長いタイプ。
    仕様節水水栓、クリック、断熱規格JIS吐水口長さ(mm)パイプ/300グリーン購入法適合
  • PGYTECH OnePro Ultralight Backpack 30L (オーロラ パープル) PGYTECH

    PGYTECH OnePro Ultralight Backpack 30L (オーロラ パープル)

    PGYTECH
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    OnePro Ultralight Backpack は、本格的なアウトドア撮影に対応する軽量フォトバックパックです。登山グレードの AerisFrame サスペンション を採用し、特許取得のデュアルフレーム構造が荷重を効率よく分散。背面に密着しながらも収納スペースを圧迫せず、通気性に優れたサスペンデッド背面パネルが背中を涼しく保ちます。背面長は調整可能で、着脱式ウエストベルトは未使用時にすっきり収納できます。高強度ナイロン素材と軽量構造により、性能を損なうことなく徹底した軽量化を実現。側面のクイックアクセス構造により、バックパックを下ろさずにカメラを素早く取り出せます。背面フルオープン構造で機材全体を一望でき、整理や出し入れもスムーズです。TagPort対応のフロントウェビングでカスタマイズも可能。内装は用途に応じて切り替え可能なインナーコンパートメントを採用し、不要時は取り外して汎用バックパックとしても使用可能。フロントの拡張ポケットやトップの可動スペースにより、日常から撮影まで柔軟に対応します。バッテリー残量表示ポーチやAirTagポケット、YKK耐水ジッパーなど、PGYTECHらしい実用的なディテールも備えています。
    用途カメラバッグ。バックパック。登山用バックパック。登山用ザックセット内容OnePro Ultralight Backpack ×1レインカバー ×1ストラップ ×2カスタマイズ可能インサートディバイダー I ×1カスタマイズ可能インサートディバイダー II ×1ディバイダー S ×2ディバイダー U ×4ハングタグ ×1プロモーションカード ×1ディバイダーファスナーストラップ ×2YKK ハングタグ ×1材質外装:ナイロン100%内装:ナイロン100%質量(kg)1.45使用温度範囲(℃)-20~40外寸(mm)550×335×145
  • PGYTECH OnePro Ultralight Backpack 30L (スペースブラック) PGYTECH

    PGYTECH OnePro Ultralight Backpack 30L (スペースブラック)

    PGYTECH
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    OnePro Ultralight Backpack は、本格的なアウトドア撮影に対応する軽量フォトバックパックです。登山グレードの AerisFrame サスペンション を採用し、特許取得のデュアルフレーム構造が荷重を効率よく分散。背面に密着しながらも収納スペースを圧迫せず、通気性に優れたサスペンデッド背面パネルが背中を涼しく保ちます。背面長は調整可能で、着脱式ウエストベルトは未使用時にすっきり収納できます。高強度ナイロン素材と軽量構造により、性能を損なうことなく徹底した軽量化を実現。側面のクイックアクセス構造により、バックパックを下ろさずにカメラを素早く取り出せます。背面フルオープン構造で機材全体を一望でき、整理や出し入れもスムーズです。TagPort対応のフロントウェビングでカスタマイズも可能。内装は用途に応じて切り替え可能なインナーコンパートメントを採用し、不要時は取り外して汎用バックパックとしても使用可能。フロントの拡張ポケットやトップの可動スペースにより、日常から撮影まで柔軟に対応します。バッテリー残量表示ポーチやAirTagポケット、YKK耐水ジッパーなど、PGYTECHらしい実用的なディテールも備えています。
    用途カメラバッグ。バックパック。登山用バックパック。登山用ザックセット内容OnePro Ultralight Backpack ×1レインカバー ×1ストラップ ×2カスタマイズ可能インサートディバイダー I ×1カスタマイズ可能インサートディバイダー II ×1ディバイダー S ×2ディバイダー U ×4ハングタグ ×1プロモーションカード ×1ディバイダーファスナーストラップ ×2YKK ハングタグ ×1材質外装:ナイロン100%内装:ナイロン100%質量(kg)1.45使用温度範囲(℃)-20~40外寸(mm)550×335×145
  • CK3A-G305L / -G310L / -G320L omron(オムロン)

    CK3A-G305L / -G310L / -G320L

    omron(オムロン)
    46,980税込51,678
    1個
    120日以内出荷
    1.8m(72インチ)
  • CK3A-G305L / -G310L / -G320L omron(オムロン)

    CK3A-G305L / -G310L / -G320L

    omron(オムロン)
    69,980税込76,978
    1個
    120日以内出荷
    3.6m(144インチ)
  • CK3A-G305L / -G310L / -G320L omron(オムロン)

    CK3A-G305L / -G310L / -G320L

    omron(オムロン)
    419,800税込461,780
    1個
    120日以内出荷
    CK3Mとの組み合わせで高精度・高分解能なリニアスケールやレーザ干渉計を利用し、ナノレベルの精度をもつステージ制御を実現します。PMACは、位置・速度・トルク・電流・電圧のドライバ機能を兼ね備えており、さまざまな種類のアンプとインタフェースで接続できます。超精密ステージ制御で、軌跡精度や位置決め精度を向上し、速度を安定させます。メカ機構の歪み等の影響をテーブルにより補正する機能を用意し、より精度の高い動作を可能にします。ガルバノ+ステージ同期制御で、レーザ加工品質や生産性を向上させます。
  • CK3A-G305L / -G310L / -G320L omron(オムロン)

    CK3A-G305L / -G310L / -G320L

    omron(オムロン)
    44,980税込49,478
    1個
    120日以内出荷
    0.9m(36インチ)