カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(215)
    • 圧力計・表示器(17)
    • 電子式圧力スイッチ/圧力センサ(4)
    • レギュレータ(49)
  • 測定用品(129)
    • 汎用圧力計(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
すべてのカテゴリ

「ckd 圧力計」の検索結果

関連キーワード
344件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G49Dシリーズ 汎用圧力計 CKDG49Dシリーズ 汎用圧力計CKD
1,532税込1,685
1個
当日出荷から13日以内出荷
G59Dシリーズ 汎用圧力計 CKDG59Dシリーズ 汎用圧力計CKD
1,513税込1,664
1個
当日出荷から15日以内出荷
2001・2215レギュレータ用標準圧力計 CKD2001・2215レギュレータ用標準圧力計CKD(1件のレビュー)
1,450税込1,595
1個
当日出荷
適合2001シリーズ・2215シリーズトラスコ品番112-3220材質(株・ブルドン管)黄銅、(ハウジング)鋼板+クロムメッキ、(レンズ)ガラス形状DT形(背面ねじ、株部4角)接続口径R1/4質量(g)115精度フルスケール±3%表示部Φ52使用流体液体または気体(但し腐食性のないもの)流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60圧力レンジ(MPa)0~1.0
圧力計 CKD圧力計CKD
1,498税込1,648
1個
当日出荷
経年変化のないガラス製レンズによりいつまでもクリアに表示確認ができます。
仕様DT形(背面ねじ株部 4角)トラスコ品番112-3211適合機種Cシリーズ、フィルタレギュレータ、セパレートタイプレギュレータ接続口径R1/8質量(g)86使用圧力0~1MPa使用流体空気表示板径(Φmm)43.5
圧力計 SMC圧力計SMC(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
G401シリーズ 薄形圧力計 CKDG401シリーズ 薄形圧力計CKD
475税込523
1個
当日出荷から6日以内出荷
デジタル圧力センサ CKDデジタル圧力センサCKD(1件のレビュー)
7,721税込8,493
1個
当日出荷
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
リミットマーク付圧力計 G45D CKDリミットマーク付圧力計 G45DCKD
1,760税込1,936
1個
当日出荷
緑色のカラー矢印で目視管理が容易
材質株・ブルドン管:黄銅、ハウジング:鋼板+塗装(白色)、レンズ:ポリアミド樹脂、マーク部;ポリアセタール樹脂形状DT形(背面ねじ・株部4角)質量(g)74精度JIS2.5級相当表示0~1.0MPa(圧力)表示部Φ39使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60圧力レンジ(MPa)0~1.0
圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ50 モノタロウ圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ50モノタロウ(9件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。ケース形状D枠(埋込型つば無し)材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28.5測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~100 abs.kPa
フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付CKD(7件のレビュー)
9,091税込10,000
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
ろ過度(μm)5ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
WRシリーズ 水用レギュレータ CKDWRシリーズ 水用レギュレータCKD(6件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から6日以内出荷
調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス)CKD(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
レギュレータ(セレックス) CKDレギュレータ(セレックス)CKD(8件のレビュー)
3,967税込4,364
1個
当日出荷
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
汎用圧力計(スターゲージΦ60) 右下精器製造汎用圧力計(スターゲージΦ60)右下精器製造(47件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじG1/4B質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64材質(ケース)SPC寸法b(mm)32精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
クリンエアユニット(オートドレン付) CKDクリンエアユニット(オートドレン付)CKD(3件のレビュー)
16,780税込18,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付流れ方向標準流れ(左→右)使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
FRLコンビネーション クリンエアユニット CKDFRLコンビネーション クリンエアユニットCKD(3件のレビュー)
10,073税込11,080
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類Rc圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付ろ過度(μm)5
レギュレータ(セパレートタイプ) ミニチュア型 CKDレギュレータ(セパレートタイプ) ミニチュア型CKD(12件のレビュー)
2,540税込2,794
1個
当日出荷
リリーフ機構を内蔵し、正確かつ安定した設定圧力を供給。
全長(mm)84タイプリリーフ機構付最高使用圧力(MPa)2.06使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.04~0.83周囲温度および使用流体温度(℃)5~65最大流量(L/min)500ねじの種類Rc保証耐圧力(MPa)3.09圧力計圧力計なしリリーフリリーフ機構付
精密レギュレータ RP1000 CKD精密レギュレータ RP1000CKD(1件のレビュー)
10,500税込11,550
1個
当日出荷
高性能、省エネ、コンパクト
接続口径Rc1/4ねじの種類Rc全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
圧力計 屋外シリーズ GW49D CKD圧力計 屋外シリーズ GW49DCKD
5,900税込6,490
1個
当日出荷から11日以内出荷
G39Dシリーズ 小形丸形圧力計 CKDG39Dシリーズ 小形丸形圧力計CKD
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ CKD水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズCKD
7,975税込8,773
1台
当日出荷から23日以内出荷
使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。
用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
レギュレータ 白色シリーズ R□000-W CKDレギュレータ 白色シリーズ R□000-WCKD(2件のレビュー)
4,074税込4,481
1個
当日出荷
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
4,738税込5,212
1個
当日出荷から65日以内出荷
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
747税込822特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD2302シリーズ ダイアルエアレギュレータCKD(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から19日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08最高使用圧力(MPa)2.06保証耐圧力(MPa)3.09質量(kg)1材質(本体)亜鉛合金ダイカストねじの種類Rc使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量)リリーフリリーフ機構付
RA800シリーズ 小形ピストンタイプレギュレータ CKDRA800シリーズ 小形ピストンタイプレギュレータCKD(3件のレビュー)
4,478税込4,926
1個
当日出荷から21日以内出荷
小形、軽量、操作性を向上させたレギュレータ
R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ CKDR1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~CKD
2,938税込3,232
1個
当日出荷から17日以内出荷
VRA2000シリーズ 真空レギュレータ CKDVRA2000シリーズ 真空レギュレータCKD
2,090税込2,299
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
G41Dシリーズ リミットマーク付圧力計 CKDG41Dシリーズ リミットマーク付圧力計CKD
1,650税込1,815
1個
当日出荷から6日以内出荷
FRLコンビネーション(オートドレン付) CKDFRLコンビネーション(オートドレン付)CKD
13,980税込15,378
1個
当日出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
質量(kg)1.01使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
リバースレギュレータ CKDリバースレギュレータCKD
4,076税込4,484
1個
当日出荷から11日以内出荷
フィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-W CKDフィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-WCKD
5,098税込5,608
1個
当日出荷から11日以内出荷
フィルターとレギュレータを一体化
ろ過度(μm)5
RPE1000シリーズ 精密レギュレータ 省エアタイプ CKDRPE1000シリーズ 精密レギュレータ 省エアタイプCKD(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
接続口径Rc1/4ねじの種類Rc
B2019シリーズ レギュレータ CKDB2019シリーズ レギュレータCKD
2,938税込3,232
1個
当日出荷から23日以内出荷
小型レギュレータ RB500シリーズ CKD小型レギュレータ RB500シリーズCKD(1件のレビュー)
4,186税込4,605
1個
当日出荷から11日以内出荷
ねじの種類Rcリリーフリリーフ機構付仕様リリーフ機構付質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8
WLコンビネーション CKDWLコンビネーションCKD
9,926税込10,919
1台
当日出荷から11日以内出荷
仕様リリーフ機構付付属品圧力計、ブラケット、ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
GA400シリーズ 差圧計 CKDGA400シリーズ 差圧計CKD(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアフィルターの寿命管理が可能です。
R3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~) CKDR3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~)CKD
3,305税込3,636
1個
翌々日出荷から15日以内出荷