カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
- 制御機器(9)
- バイク部品(7)
- 溶接用品(4)
- 事務用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「ckd as」の検索結果

ACソレノイド引張形(PULL)
国際電業(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。仕様連続定格通電作動方式引張形絶縁種別B種絶縁相当RoHS指令(10物質対応)対応
ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)
国際電業(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から29日以内出荷珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
小形ACソレノイド引張形(PULL)
国際電業(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)115、(可動鉄芯)22作動方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)吸引力(N[kgf])4.9[0.5]RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)
国際電業(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)81、(可動鉄芯)18作動方式両用形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)吸引力(N[kgf])2.9[0.3]RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥2,974~税込¥3,271~1個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
ソレノイドラッチ
栃木屋(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ソレノイドを組込んだラッチユニットです。 扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。 また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等スイッチON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。定格電圧(V)DC24(連続定格)材質/処理(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/CrRoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ
CKD(14件のレビュー)¥6,667~税込¥7,334~1個当日出荷から翌々日出荷・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
ロングストロークソレノイド CH1284
タカハ機工(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷可動域35mmのロングストロークソレノイド。 プルでもプッシュでも使用可能!全長(mm)84(フレーム)質量(g)480タイププッシュ・プル両用プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
DINレール取付足 CKDシリーズ
タカチ電機工業¥959~税込¥1,055~1組(2本)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ポリアミド色ホワイトグレー耐荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁
CKD(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。電源(V)DC24ポート数2定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式使用流体空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ
CKD(4件のレビュー)¥12,207~税込¥13,428~1個当日出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)18位置数2接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
薄型投光器20W
富士倉¥6,198税込¥6,8181台当日出荷防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。用途現場や倉庫などの作業灯具に最適です。周波数(Hz)50/60消費電力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)185×35×165電源コード(m)3(防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き)製品質量(g)1000色温度(K)6000防塵防水性能IP65定格電圧 AC V100明るさ(Lm)2000LED使用数(個)SMD-LEDチップ36個
SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁
CKD(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から12日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)1.0作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体蒸気流体温度(℃)5~180周囲温度(℃)-10~60
FSLシリーズ インラインフィルタ
CKD(1件のレビュー)¥1,636~税込¥1,800~1個ほか当日出荷から8日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥12,213~税込¥13,434~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
4001シリーズ マニアルエアドライヤ(乾燥剤式)
CKD¥36,526~税込¥40,179~1個当日出荷から24日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。