カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)

「ckd c3000-10-w」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリンエアユニット(オートドレン付) CKD

    クリンエアユニット(オートドレン付)

    CKD(3件のレビュー)
    16,780税込18,458
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
  • FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD

    FRLコンビネーション クリンエアユニット

    CKD(3件のレビュー)
    11,180税込12,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
    ねじの種類Rcろ過度(μm)5圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
  • L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKD

    L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ

    CKD
    4,420税込4,862
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ルブリケータ(セレックス) CKD

    ルブリケータ(セレックス)

    CKD(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
  • フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウ

    フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット

    モノタロウ(14件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
    材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PT使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付販売区分業務用
  • C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKD

    フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付

    CKD(7件のレビュー)
    9,091税込10,000
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
    ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
  • FRLコンビネーション(オートドレン付) CKD

    FRLコンビネーション(オートドレン付)

    CKD
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
    質量(kg)1.01使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
  • エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKD

    エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)

    CKD(14件のレビュー)
    5,563税込6,119
    1個
    当日出荷
    付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • ルブリケータ CKD

    ルブリケータ

    CKD
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
  • フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ モノタロウ

    フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ

    モノタロウ(59件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
    用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PT材質(ボール)ポリカーボネート使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)取付け方法ブラケット取付け推奨使用油ISO VG-32最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタールろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)125フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレン付ケースケースガード付圧力計圧力計付販売区分業務用
  • レギュレータ(セレックス) CKD

    レギュレータ(セレックス)

    CKD(8件のレビュー)
    3,967税込4,364
    1個
    当日出荷
    空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
    付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
  • F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~) CKD

    F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~)

    CKD(2件のレビュー)
    3,788税込4,167
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD

    フィルタ・レギュレータ(セレックス)

    CKD(12件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
    使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
  • ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン プラスチックボウル CKD

    ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン プラスチックボウル

    CKD
    7,888税込8,677
    1台
    7日以内出荷から76日以内出荷
    空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
    用途圧縮空気中のドレン排出用に使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック付ボウルノーマルオープン形オートドレンドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRLコンビネーション(圧力計なし) CKD

    FRLコンビネーション(圧力計なし)

    CKD
    9,868税込10,855
    1個
    10日以内出荷
    付属品ブラケット、ボウルガード仕様リリーフ機構付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)流れ方向標準流れ(左→右)圧力計なし排気機構リリーフ機構付
  • 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW3000-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW3000-Wシリーズ

    CKD
    16,975税込18,673
    1台
    10日以内出荷
    屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03温度設定単位℃(摂氏)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpa
  • AC40-D Series SMC

    AC40-D Series

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)残圧抜き3ポート弁残圧抜き3ポート弁なし排気機構リリーフタイプ
  • 屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW3000-□-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW3000-□-Wシリーズ

    CKD
    53,980税込59,378
    1台
    16日以内出荷から26日以内出荷
    屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)45最小滴下流量(L/min)(ANR)30RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
  • ルブリケータ BN-2301A 日本精器

    ルブリケータ BN-2301A

    日本精器(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレータの後にセットします。
    使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60
  • AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ Gネジ LW3000-G-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ Gネジ LW3000-G-Wシリーズ

    CKD
    16,975税込18,673
    1台
    32日以内出荷
    屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃)貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03温度設定単位℃(摂氏)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位ber
  • 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW3000-N-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW3000-N-Wシリーズ

    CKD
    16,975税込18,673
    1台
    32日以内出荷
    屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F)貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03温度設定単位華氏RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位psi
  • F.R.L コンビネーション 逆流れ(右→左) CKD

    F.R.L コンビネーション 逆流れ(右→左)

    CKD
    10,628税込11,691
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。
    付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード仕様リリーフ機構付使用温度範囲(℃)5~60構成機器エアフィルタ(F1000-W)、レギュレータ(R1000-W)、ルブリケータ(L1000-W)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)流れ方向逆流れ(右→左)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
  • 屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ CW3000-□N-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ CW3000-□N-Wシリーズ

    CKD
    53,980税込59,378
    1台
    46日以内出荷
    屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)45最小滴下流量(L/min)(ANR)30RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
  • 屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ CW3000-□G-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ CW3000-□G-Wシリーズ

    CKD
    53,980税込59,378
    1台
    46日以内出荷
    屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)45最小滴下流量(L/min)(ANR)30RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
空圧補器カテゴリ