SMC
AC40-D Series
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
残圧抜き3ポート弁
残圧抜き3ポート弁なし
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フロート式オートドレン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78115725
AC40-04DE-D
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
¥
21,730
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78115881
AC40-04E-D
オートドレンなし
¥
17,660
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください