カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • エアフィルタ(1)
絞り込み
接続口径
  • R(PT)1/4
  • 1/4(9)
  • 3/8(9)
  • 1/2(6)
  • 1"(3)
  • G(PF)1/4(10)
  • G(PF)3/8(10)
  • NPT1/4(10)
  • NPT3/8(10)
  • R(PT)3/8(1)
  • R(PT)1/2(1)
  • Rc(PT)1/8(4)
  • Rc(PT)1/4(25)
  • Rc(PT)3/8(21)
  • Rc(PT)1/2(12)
  • Rc(PT)3/4(4)
オートドレン仕様
  • オートドレン(NO)(1)
ろ過精度(μm)
  • 5(1)
ねじの種類
  • PT(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ckd f3000」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ オートドレンN.O モノタロウエアフィルタ オートドレンN.Oモノタロウ(87件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O付属品ブラケット材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付