カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
    • エアフィルタ(17)
絞り込み
接続口径
  • 1/4(4)
  • 3/8(4)
  • 1/2(4)
  • 1"(2)
  • G(PF)1/4(5)
  • G(PF)3/8(5)
  • G(PF)1/2(5)
  • NPT1/4(5)
  • NPT3/8(5)
  • NPT1/2(5)
  • Rc(PT)1/4(8)
  • Rc(PT)3/8(6)
  • Rc(PT)1/2(9)
  • Rc(PT)3/4(2)
オートドレン仕様
  • オートドレン(NC)(13)
  • オートドレン(NO)(4)
  • 手動ドレン(7)
ろ過精度(μm)
  • 0.3
  • 0.01(8)
  • 5(17)
  • -(1)
  • その他(1)
流れ方向
  • 右→左(10)
  • 左→右(17)
ねじの種類
  • G(8)
  • NPT(8)
  • Rc(11)
ブランド
  • CKD(17)
CKD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ckd f4000」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKDエアフィルタ(オートドレン付・セレックス)CKD(14件のレビュー)
5,563税込6,119
1個
当日出荷
付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-10~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-10~)CKD(1件のレビュー)
7,100税込7,810
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
エアフィルタ(セレックス) CKDエアフィルタ(セレックス)CKD(3件のレビュー)
2,254税込2,479
1個
当日出荷から14日以内出荷
付属品ボウルガードタイプ白色タイプ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向左→右
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~)CKD
7,100税込7,810
1個
当日出荷から15日以内出荷
M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
FMシリーズ エアフィルタ CKDFMシリーズ エアフィルタCKD
14,300税込15,730
1個
14日以内出荷から22日以内出荷
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8~)CKD
7,100税込7,810
1個
当日出荷から15日以内出荷
接続口径Rc1/4ねじの種類Rc
オイルミストフィルタ M□000シリーズ マントルSタイプ CKDオイルミストフィルタ M□000シリーズ マントルSタイプCKD
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から37日以内出荷
空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。ボディにアルミ材、カバーに樹脂を採用し、軽量タイプで強度も兼ね備えています。オプションで、差圧スイッチ付・差圧インジケータ付の選択が可能で、フィルタの交換時期を段階的に知ることができ、保全管理が可能です差圧オプションは、差圧インジケータのみ、差圧インジケータ+スイッチ1ヶ、差圧インジケータ+スイッチ2ヶ付を使用シーンに合わせて選択可能です。エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途圧縮空気ラインの油分除去に計測・計装等、油を嫌う回路に。種類【マントル】Sタイプ(0.3μm:残留油分0.5mg/m3)使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.5以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ オートドレン(NCタイプ) MW□000-W-F1シリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ オートドレン(NCタイプ) MW□000-W-F1シリーズCKD
18,950税込20,845
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NCタイプ) FW□000-W-F1シリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NCタイプ) FW□000-W-F1シリーズCKD
16,750税込18,425
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位MPa
オイルミストフィルタ M□000シリーズ 差圧スイッチ付 CKDオイルミストフィルタ M□000シリーズ 差圧スイッチ付CKD
15,298税込16,828
1個
12日以内出荷から32日以内出荷
空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。ボディにアルミ材、カバーに樹脂を採用し、軽量タイプで強度も兼ね備えています。オプションで、差圧スイッチ付・差圧インジケータ付の選択が可能で、フィルタの交換時期を段階的に知ることができ、保全管理が可能です差圧オプションは、差圧インジケータのみ、差圧インジケータ+スイッチ1ヶ、差圧インジケータ+スイッチ2ヶ付を使用シーンに合わせて選択可能です。エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途圧縮空気ラインの油分除去に計測・計装等、油を嫌う回路に。種類【マントル】Sタイプ(0.3μm:残留油分0.5mg/m3)使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.5以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8G~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8G~)CKD
7,100税込7,810
1個
15日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~)CKD
7,100税込7,810
1個
15日以内出荷
接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) MW□000-G-W-F1シリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) MW□000-G-W-F1シリーズCKD
18,950税込20,845
1台
32日以内出荷
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ オートドレン(NCタイプ) FW□000-N-W-F1シリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ オートドレン(NCタイプ) FW□000-N-W-F1シリーズCKD
16,750税込18,425
1台
32日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:NTPねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位華氏RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位psi
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ NPTネジ オートドレン(NCタイプ) MW□000-N-W-F1シリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ NPTネジ オートドレン(NCタイプ) MW□000-N-W-F1シリーズCKD
18,950税込20,845
1台
32日以内出荷
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) FW□000-G-W-F1シリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) FW□000-G-W-F1シリーズCKD
16,750税込18,425
1台
32日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Gねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位Bar