カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「ckd omc2」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OMCシリーズ パルスジェットバルブ用コントローラ CKDOMCシリーズ パルスジェットバルブ用コントローラCKD
40,519税込44,571
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC100~220
プログラマブルコントローラFP0R Panasonic(パナソニック)プログラマブルコントローラFP0RPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から93日以内出荷
種類コントロールユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)周囲湿度(%RH)保存:10~95(at25℃ 結露なきこと)使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)機械的寿命2000万回以上ラベル数(JMP+LOOP)256点絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式電気的寿命10万回以上マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)入力インピーダンス(kΩ)約9.1
PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式 CKDPD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式CKD(1件のレビュー)
825税込908
1個
当日出荷から18日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc
PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKDPDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁CKD
4,598税込5,058
1個
当日出荷から41日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc
パルスブローコントローラ 千代田通商パルスブローコントローラ千代田通商(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
トラスコ品番125-9078幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)344奥行(mm)30使用空気圧力(MPa)0.3~0.7ノズル口径(Φmm)4mm以下ホース取付口Rc3/8ノズル取付口Rc1/4
MUSASHI バルブシステム専用コントローラー 武蔵エンジニアリングMUSASHI バルブシステム専用コントローラー武蔵エンジニアリング
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷
圧力安定性を向上し、塗布量のバラツキを解消します。デジタル制御により、優れた操作性と再現性を実現します。コントローラによる塗布条件の集中管理が可能です。外部インターフェース強化により塗布動作の監視が可能で、装置搭載に威力を発揮します。CEマーク適合。
仕様吐出時間調整範囲(sec):0.01~99.99トラスコ品番117-0009幅(mm)280質量(kg)4.3高さ(mm)122奥行(mm)247周波数(Hz)50/60消費電力(W)12電源(AC V)100~240危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)液送用:0.005~0.700、バルブ開閉用:0.200~0.700
手動パルス発生器 三菱電機手動パルス発生器三菱電機
24,980税込27,478
1個
欠品中
適合機種MR-J4-A_-RJ、 MR-J4- DUA_-RJ用、 MR-J3-T用、 MR-JN用許容回転数(min-1[r.p.m])200(通常回転時)分解能パルス分解能25PLS/rev(4逓倍後で100PLS/rev)許容軸荷重(N)19.6(ラジアル荷重)、9.8(スラスト荷重)
手元操作用手動パルス発生器 東京測定器材手元操作用手動パルス発生器東京測定器材
64,980税込71,478
1個
当日出荷
薄くて小さいので手にぴったりフィット、軽量化も実現。 軸選択や倍率選択の接点数の変更可能。 BOXは密閉構造(IP67相当)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26×73×124(フック、つまみの突起部除く)スイッチ単純切替スイッチコード長さ(m)(カールコード)3パルス数(1回転)100電源電圧(V)5表示LED緑色表示項目(軸選択銘板)OFF,X,Y,Z,4、(倍率選択銘板)×1,×10,×100
PDV2シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式 CKDPDV2シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式CKD
4,450税込4,895
1個
8日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc2
液肥混入器メジャーミックス サンホープ液肥混入器メジャーミックスサンホープ
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
配管に直接ポンプで肥料を送り込む方式の液肥混入木。作動には電源が必要。
周波数(Hz)50/60
PLC FP0Rコントロールユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP0RコントロールユニットPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~マスタコントロールリレー(MCR)256点ラベル数(JMP+LOOP)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン定格電圧(V)24 DC電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括,機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)21.6~26.4 DC定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ
PLC FP0R増設16点 Panasonic(パナソニック)PLC FP0R増設16点Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から122日以内出荷
種類増設ユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24入力インピーダンス(Ω)約5.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時)入力インピーダンス(kΩ)約5.1
PLC FP-X0コントロールユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP-X0コントロールユニットPanasonic(パナソニック)
22,880税込25,168
1台
当日出荷から6日以内出荷
Performance Network Line Up Positioning / Function 基本性能(増設) 特殊機能
電源(V)100~240 AC規格CE電源100~240V AC定格入力電圧(V)24 DC保存温度(℃)-40~70絶縁方式フォトカプラ耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~)使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
PLC CONTROL FPWINGR7 Panasonic(パナソニック)PLC CONTROL FPWINGR7Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から42日以内出荷
初期設定の手間を「省」 ”命令NAVI”で調べる手間を「省」 3コメントで作業指示を「省」 プログラムを守る手間を「省」 照合時間を「省」 モニタ作業を「省」 推奨動作環境 価格 サイトライセンスで費用と手間を削減
超小型プログラマブルコントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型プログラマブルコントローラパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
規格USB2.0 Full speed(USB miniBタイプ)制御方式サイクリック演算方式電源電圧(V)24DC通信方式全二重/半二重方式絶縁抵抗(MΩ)100以上(入力端子・出力端子一括 ⇔ 電源端子・機能アース一括、入力端子一括 ⇔ 出力端子一括)使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70動作表示LED耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(電源端子)使用電圧範囲(V)21.6~26.4DC通信機能コンピュータリンク(スレーブ)プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)コモン仕様16点/コモン電圧許容範囲(V)20.4~28.8DC制御点数32点(入力:16点、出力:16点)、増設時:最大384点定格入力電流(mA)高速部(X0~X7):約8、低速部(X8~XF):約3.5RoHS指令(10物質対応)対応許容瞬時停電時間(ms)4(20.4VDC)、10(24VDC以上)耐電圧(V/min)500AC(入力端子・出力端子一括 ⇔ 電源端子・機能アース一括、入力端子一括 ⇔ 出力端子一括)耐衝撃147m/sの2乗、XYZ各方向4回(JIS B 3502、IEC 61131-2)プログラム仕様リレーシンボル使用周囲湿度(%RH)10~95(+25℃にて、結露なきこと)、保存時:10~95(+25℃にて、結露なきこと)耐振動(Hz)5~8.4片振幅3.5mm、8.4~150加速度9.8m/sの2乗、XYZ各方向10回掃引(1オクターブ/min.)(JIS B 3502、IEC 61131-2)入力インピーダンス(kΩ)高速部(X0~X7):約3、低速部(X8~XF):約6.8
HD-PLC対応PLCアダプター Panasonic(パナソニック)HD-PLC対応PLCアダプターPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
長距離通信を実現する「HD-PLC」マルチポップ機能搭載 電力線を利用して、工場・ビルをはじめ通信線工事・無線工事が困難なシーンのネットワーク化を実現します。 電力線を利用してネットワークを構築 HD-PLC対応PLCアダプターは、電力を供給している既存の電力線を利用してデータ通信を行います。通信専用線の敷設や 無線通信が困難な場面でのネットワーク構築に活用できます。 通信可能なエリアが拡大 マルチホップ機能により、複数のターミナル(子器)を中継して通信ができるため、配線長が長い工場・ビルなどでもPLCネットワークの構築が可能です。 設定作業なしで通信が可能(自動ルーティング) PLCアダプターの電源を入れる(マスター/ターミナル順序不同) だけで、自動的にマスター(親器)にターミナル(子器)が登録されるため、アダプター間で認証設定するなどの初期設定が必要ありません。
使用温度範囲(℃)-20~60消費電力(W)4以下定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約0.5相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
PLC FP-Xコントロールユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP-XコントロールユニットPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
32日以内出荷
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
規格UL/C-UL、CE
PLC FP0R増設32点 Panasonic(パナソニック)PLC FP0R増設32点Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
定格入力電圧(V)24 DC絶縁方式フォトカプラ入力インピーダンス約5.1kΩ使用電圧範囲(V)21.6~26.4 DC定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時)出力形式オープンコレクタサージキラーツェナーダイオード
PLC CONTROL FPWINPRO7 Panasonic(パナソニック)PLC CONTROL FPWINPRO7Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から9日以内出荷