カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業機械(1)

「ckd pdv3」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKDPDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁CKD
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc
PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式 CKDPD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式CKD(1件のレビュー)
825税込908
1個
当日出荷から18日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
2,974税込3,271
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
PDV2シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式 CKDPDV2シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式CKD
5,275税込5,803
1個
8日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc2
PD2シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式 CKDPD2シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式CKD
825税込908
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc2
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKDUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁CKD(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式 ベン電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式ベン(17件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKDパイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズCKD(14件のレビュー)
6,667税込7,334
1個
当日出荷から翌々日出荷
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
パルスブローコントローラ 千代田通商パルスブローコントローラ千代田通商(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
トラスコ品番125-9078幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)344奥行(mm)30使用空気圧力(MPa)0.3~0.7ノズル口径(Φmm)4mm以下ホース取付口Rc3/8ノズル取付口Rc1/4
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式 ベン電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式ベン(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUSRoHS指令(10物質対応)対応
エアガン パルス式 モノタロウエアガン パルス式モノタロウ(52件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
使用圧力(MPa)0.62流量(L/min)110±15取付ねじサイズM14×1.0販売区分業務用
小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
パルスブローノズル TRUSCOパルスブローノズルTRUSCO
9,398税込10,338
1本
当日出荷
ノズル口径(Φmm)2.5ノズル長(mm)69.5トラスコ品番116-2074材質アルミ合金、二トリルゴム全長(mm)79.5質量(g)45使用空気圧力(MPa)0.35~0.7適合流体圧縮空気エア噴出量(L/min)106(0.5MPa時)ノズル取付口G1/8
パルスブローバルブBNPシリーズ ユニットタイプ CKDパルスブローバルブBNPシリーズ ユニットタイプCKD
14,375税込15,813
1台
当日出荷
間欠エア方式(パルス)でブローするバルブです。圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)。エア使用量を削減することで電力量も削減できます。周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。薄形・コンパクトなので狭い場所でも設置可能です。給気側はワンタッチ継手付、電気配線不要なため、簡単に設置可能です。取付け方向自在です。
用途間欠ブローに。コンベア上のワークの汚れ除去に。パーツフィーダ内の部品をアシストに接続口径(ブローポート)Rc1/4、(供給ポート)ワンタッチ継手Φ8質量(g)130使用圧力(MPa)0.25~0.7使用流体圧縮空気周波数範囲(Hz)パルス:5~15流体温度(℃)5~50耐圧力(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
集塵機用2ポートエアオペレートバルブ VXFA2 SMC集塵機用2ポートエアオペレートバルブ VXFA2SMC
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
電磁弁 ベン電磁弁ベン(2件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
キャブダイヤフラム BIGM(丸山製作所)キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKDAB21シリーズ マルチレックスバルブCKD(13件のレビュー)
1,838税込2,022
1個
当日出荷から19日以内出荷
リード線長さ(mm)250
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NO(通電時閉)形  AB42シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NO(通電時閉)形 AB42シリーズCKD(2件のレビュー)
14,231税込15,654
1個
当日出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc接続口径(Rc)1/4定格電圧(V)AC100質量(kg)0.50消費電力(W)50Hz/8.760Hz/6.7材質(シール)ニトリルゴム有効断面積(mm2)21.1コイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)2(流体/蒸気の場合1)オリフィス(mm)7.0耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・・水・灯油・油)0.15取付姿勢自在皮相電力(VA)保持時(50Hz/60Hz)22/18起動時(50Hz/60Hz)35/29雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60Cv値1.0