カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ckd slw-6s」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S CKD

    サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S

    CKD(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    接続口R種別樹脂製材質(本体)PP使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)材質(エレメント)PP焼結樹脂
  • サイレンサSLWシリーズ(樹脂) CKD

    サイレンサSLWシリーズ(樹脂)

    CKD(13件のレビュー)
    433税込476
    1個
    当日出荷
    種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
  • サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMC

    サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ

    SMC(14件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
  • サイレンサ 樹脂製 モノタロウ

    サイレンサ 樹脂製

    モノタロウ(39件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R販売区分業務用
  • SLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプ CKD

    SLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプ

    CKD(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    接続口R種別樹脂製消音効果(dB)40以上使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
  • サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20S CKD

    サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20S

    CKD(3件のレビュー)
    937税込1,031
    1個
    当日出荷
    接続口径R3/4種別樹脂製材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当)有効断面積(mm2)90消音効果(dB)30以上トラスコ品番353-1678質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)75.4寸法D(mm)28寸法E(mm)19寸法B(mm)58.4寸法C(mm)18使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)流量(L/min(ANR))6000接続口R材質(エレメント)PP焼結樹脂適合シリンダチューブ内径(Φmm)100~200
  • サイレンサ (AN~) SMC

    サイレンサ (AN~)

    SMC(15件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 手動切換弁 HMVEシリーズ CKD

    手動切換弁 HMVEシリーズ

    CKD
    8,250税込9,075
    1台
    当日出荷
    主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
    用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に接続口径Rc1/4質量(g)280タイプミニチュアタイプ保護構造防塵ポート数4ポート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気配管横配管流体温度(℃)5~50最低使用圧力(MPa)0.05操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))504給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)適合シリンダΦ20~40RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1.4[dm3/(s/bar)]弁の種類スライド弁
  • 手動切換弁 HSVEシリーズ CKD

    手動切換弁 HSVEシリーズ

    CKD
    10,663税込11,729
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
    用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に質量(g)1100タイプスタンダードタイプ保護構造防塵ポート数4ポート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50最低使用圧力(MPa)0.05操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)適合シリンダΦ160までRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類スライド弁
  • サイレンサSLシリーズ(金属) CKD

    サイレンサSLシリーズ(金属)

    CKD(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
    接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
  • ハンドバルブ レバー式 モノタロウ

    ハンドバルブ レバー式

    モノタロウ(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
    ポート数4使用圧力範囲(MPa)1管接続口径1/4最大流量(L/min)2500(1MPa時)ねじの種類Rc販売区分業務用
  • サイレンサ SMC

    サイレンサ

    SMC(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
    種別BC焼結体材質(本体)銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
  • サイレンサー TRUSCO

    サイレンサー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
    材質(本体)樹脂使用圧力(MPa)0~1使用流体空気接続口R材質(エレメント)フィルタレン
  • サイレンサー TRUSCO

    サイレンサー

    TRUSCO
    839税込923
    1個
    当日出荷
    本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
    有効断面積(mm2)60全長(mm)66.5トラスコ品番258-8315材質(本体)樹脂質量(g)20使用圧力(MPa)0~1消音効果(dB)23使用流体空気本体径(mm)26接続口R取付ねじサイズ3/8
  • SLW-*Lシリーズ サイレンサ 大流量・小口径・樹脂ボディタイプ CKD

    SLW-*Lシリーズ サイレンサ 大流量・小口径・樹脂ボディタイプ

    CKD(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    接続口R種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
  • ハンドバルブ SMC

    ハンドバルブ

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ハンドバルブ VHシリーズ SMC

    ハンドバルブ VHシリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ハンドバルブ 4HVシリーズ AirTAC

    ハンドバルブ 4HVシリーズ

    AirTAC(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
    取付方式底面ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • 切替弁(手動式) 日本精器

    切替弁(手動式)

    日本精器(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
    取付方式側面ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~60切替位置数2位置エキゾースト