カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「ckd svb1w」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKD

    SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)

    CKD
    11,413税込12,554
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2
  • 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD

    直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ

    CKD(87件のレビュー)
    2,974税込3,271
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
    材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
  • SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKD

    SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)

    CKD
    1,563税込1,719
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数2
  • パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKD

    パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ

    CKD(14件のレビュー)
    6,667税込7,334
    1個
    当日出荷
    ・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
    ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
  • パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKD

    パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ

    CKD(58件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
  • 電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式 ベン

    電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式

    ベン(17件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁030シリーズ コガネイ

    電磁弁030シリーズ

    コガネイ
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)
  • GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製) CKD

    GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製)

    CKD(2件のレビュー)
    2,205税込2,426
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式
  • 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD

    圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁

    CKD(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
    電源(V)DC24ポート数2定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式使用流体空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
  • 電磁弁110シリーズ コガネイ

    電磁弁110シリーズ

    コガネイ(5件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
    使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径M5×0.8
  • CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3T20) SMC

    CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3T20)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)50リード線取出方法(G) グロメット配管方法(-) ねじ込み配管形チューブ内径(Φmm)20ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし電磁弁電圧(V)(5) DC24
  • USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKD

    USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁

    CKD(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数2作動方式直動式
  • 電磁弁180シリーズ コガネイ

    電磁弁180シリーズ

    コガネイ(3件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
    使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径Rc1/8
  • ハンドバルブ AirTAC

    ハンドバルブ

    AirTAC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    シリーズスプリングリターン型ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)13.6作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値0.8切換位置区分3位置5ポートクローズドセンタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57)バルブサイズ15(mm)
  • 電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式 ベン

    電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式

    ベン(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • NABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁 CKD

    NABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁

    CKD(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    ポート数2
  • CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3F25) SMC

    CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3F25)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    作動方式(S) 単動 押出し配管方法(-) ねじ込み配管形チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(5) DC24
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB) セキスイ

    水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB)

    セキスイ(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
    材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠全長(mm)4000(+40/-0)メッキ種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40