カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 電動工具(2)

「ckd vfa3000」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VFA3000シリーズ 真空フィルタ CKDVFA3000シリーズ 真空フィルタCKD
519税込571特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。
材質フィルターカバー:PCTG樹脂材質(本体)黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ろ過精度(μm)10使用流体空気材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)使用圧力範囲(kPa)-100~0材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
VFA1000シリーズ 真空フィルタ CKDVFA1000シリーズ 真空フィルタCKD
689税込758
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
VFA4000シリーズ 真空フィルタ CKDVFA4000シリーズ 真空フィルタCKD
689税込758
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ PISCO(ピスコ)真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
AFJ - 真空用フィルタ(AFJ30) SMCAFJ - 真空用フィルタ(AFJ30)SMC(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ30
5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3330 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3330SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(F) G管接続口径(01) 1/8切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3140 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3140SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングルポートの向き(P) 横向き
5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3430 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3430SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径(01) 1/8切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポートの向き(-) 上向き
AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20) SMCAFJ - 真空用フィルタ(AFJ20)SMC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3130 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3130SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングル
V Series(VFA3130) SMCV Series(VFA3130)SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式(1)2位置シングル
真空用フィルター 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)真空用フィルター 小型ユニオンタイプPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。容積が小さく、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。ちりの量やエレメントの交換時期などによって、エレメントサイズを2種類から選択可能です。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:ポリアミド(PA)
真空用フィルタ 交換用エレメント フィルタエレメント(VFU) PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 交換用エレメント フィルタエレメント(VFU)PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ミスターアルバート ダストサイクロンキット スタックスツールスミスターアルバート ダストサイクロンキットスタックスツールス(2件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
欠品中
工具と掃除機の中間に配置してゴミ(ダスト)をこのバケツに集める事が出来ます。 ゴミが掃除機には溜まらすにこのバケツに溜まるのでゴミを捨てる場合も簡単に処理ができます。 半透明のバケツでゴミの量が見やすくわかり易いです。 容量約20L。 水洗いできます。
容量(L)約20
サイクロンアタッチメント マキタサイクロンアタッチメントマキタ(55件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
適合CL180/181/182FD/CL140/141/142FD/CL106/108/107FD/CL105DN/105D/110D関連資料(1.41MB)
集じん機用オプション機器”集じんサイクロン” スイデン集じん機用オプション機器”集じんサイクロン”スイデン(1件のレビュー)
119,000税込130,900
1台
翌々日出荷
吸込み口から吸引された粉じんはサイクロン内部に入りサイクロン壁面を渦を巻いて下降し、流速変化とサイクロン効果によって大きな粉じんはふるい落とされてダストタンクに集められます。最大限のサイクロン効果のための理想的なフィルムです。ダスト処理が簡単でワンタッチ金具の操作だけで簡単に着脱できるタンクを搭載しています。
用途研磨、切削、袋詰、サンドブラスト。工作機械、食品加工装置、液体処理装置。
5ポートエアオペレートバルブ VFA1000シリーズ VFA1220 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA1000シリーズ VFA1220SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブル
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFR) PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFR)PISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去。 ダストケースが大きいため、メンテナンス回数を減少。 真空発生器の排気側に取付けて使用する排気回路用も用意。
ホルダー排気回路用大容量ユニオンタイプフィルター面積(m2)20材質(金属フード)/処理標準仕様
サイクロン・シャトル アズワンサイクロン・シャトルアズワン
62,400税込68,640
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-6256-12吸塵ホースΦ42mmカフス付き、長さ80cm(付属)