カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 清掃用品(2)

「ckd w3000-8-f」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付CKD(7件のレビュー)
9,091税込10,000
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
ろ過度(μm)5ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス)CKD(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウフィルタレギュレーター オートドレンモノタロウ(63件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8ドレン排出NOタイプ材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPa取扱説明書(0.4MB)ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
エアフィルタ Fシリーズ エレメント CKDエアフィルタ Fシリーズ エレメントCKD(2件のレビュー)
520税込572
1個
当日出荷
種別部品部品名称フィルタエレメント
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKDエアフィルタ(オートドレン付・セレックス)CKD(14件のレビュー)
5,766税込6,343
1個
当日出荷
付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウフィルタレギュレーター セミオートドレンモノタロウ(188件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。ドレン排出部接続口径(Rc)1/8設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類Rcオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPaケースケースガード付・亜鉛合金ケース
レギュレータ(セレックス) CKDレギュレータ(セレックス)CKD(8件のレビュー)
3,967税込4,364
1個
当日出荷
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
フィルタ付きレギュレータ TRUSCOフィルタ付きレギュレータTRUSCO(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~)CKD(2件のレビュー)
3,788税込4,167
1個
当日出荷から17日以内出荷
フィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-W CKDフィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-WCKD
5,098税込5,608
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
フィルターとレギュレータを一体化
ろ過度(μm)5
クリンエアユニット(オートドレン付) CKDクリンエアユニット(オートドレン付)CKD(3件のレビュー)
16,780税込18,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付流れ方向標準流れ(左→右)使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
F3000-ORING CKDF3000-ORINGCKD(2件のレビュー)
880税込968
1袋(5個)
当日出荷
種別部品
エアフィルタ(セレックス) CKDエアフィルタ(セレックス)CKD(3件のレビュー)
3,356税込3,692
1個
当日出荷から14日以内出荷
付属品ボウルガードタイプ白色タイプ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向左→右
M3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
9,398税込10,338特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKDL3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズCKD
646税込711
1個
当日出荷から18日以内出荷
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~)CKD
5,425税込5,968
1個
当日出荷から29日以内出荷
C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC3000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
15,463税込17,009特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
WLコンビネーション CKDWLコンビネーションCKD
9,926税込10,919
1台
当日出荷から11日以内出荷
仕様リリーフ機構付付属品圧力計、ブラケット、ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
白メリヤスウエス 中古生地 モノタロウ白メリヤスウエス 中古生地モノタロウ(1701件のレビュー)
569税込626
1袋(1kg)ほか
当日出荷
家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。 約30~60cm角にカット済です。
種別中古材質中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地区分中古寸法(cm)約30~60角工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レギュレータ 小型 モノタロウレギュレータ 小型モノタロウ(42件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します最高使用圧力(MPa)0.96設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計接続口径Rc1/8最大流量(L/min)1100取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位MPa取扱説明書(4.2MB)圧力計圧力計付
タオルウエス 中古生地 モノタロウタオルウエス 中古生地モノタロウ(815件のレビュー)
569税込626
1袋(1kg)ほか
当日出荷
タオル系統の生地なので油分、水分の吸収性が優れています。
寸法(cm)約30~60角工程処理検針検査、クレゾール水溶液による消毒種別中古材質綿がメインの中古タオル、中古パイル生地区分中古関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
MX3000シリーズ 高性能オイルミストフィルタ CKDMX3000シリーズ 高性能オイルミストフィルタCKD
13,013税込14,314
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
FMシリーズ エアフィルタ CKDFMシリーズ エアフィルタCKD
9,350税込10,285
1個
14日以内出荷から22日以内出荷
オイルミストフィルタ M□000シリーズ マントルMタイプ CKDオイルミストフィルタ M□000シリーズ マントルMタイプCKD
10,698税込11,768
1個
5日以内出荷から52日以内出荷
空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。ボディにアルミ材、カバーに樹脂を採用し、軽量タイプで強度も兼ね備えています。オプションで、差圧スイッチ付・差圧インジケータ付の選択が可能で、フィルタの交換時期を段階的に知ることができ、保全管理が可能です差圧オプションは、差圧インジケータのみ、差圧インジケータ+スイッチ1ヶ、差圧インジケータ+スイッチ2ヶ付を使用シーンに合わせて選択可能です。エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途圧縮空気ラインの油分除去に計測・計装等、油を嫌う回路に。種類【マントル】Mタイプ(公称0.01μm:残留油分0.01mg/m3)使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01(公称値)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
オイルミストフィルタ M□000シリーズ マントルSタイプ CKDオイルミストフィルタ M□000シリーズ マントルSタイプCKD
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷から37日以内出荷
空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。ボディにアルミ材、カバーに樹脂を採用し、軽量タイプで強度も兼ね備えています。オプションで、差圧スイッチ付・差圧インジケータ付の選択が可能で、フィルタの交換時期を段階的に知ることができ、保全管理が可能です差圧オプションは、差圧インジケータのみ、差圧インジケータ+スイッチ1ヶ、差圧インジケータ+スイッチ2ヶ付を使用シーンに合わせて選択可能です。エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途圧縮空気ラインの油分除去に計測・計装等、油を嫌う回路に。種類【マントル】Sタイプ(0.3μm:残留油分0.5mg/m3)使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.5以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NCタイプ)WW□000-W-F1シリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NCタイプ)WW□000-W-F1シリーズCKD
28,975税込31,873
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ オートドレン(NCタイプ) MW□000-W-F1シリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ オートドレン(NCタイプ) MW□000-W-F1シリーズCKD
16,813税込18,494
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NCタイプ) FW□000-W-F1シリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NCタイプ) FW□000-W-F1シリーズCKD
13,538税込14,892
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位MPa
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NOタイプ) FW□000-W-Fシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NOタイプ) FW□000-W-FシリーズCKD
13,538税込14,892
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位MPa
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NOタイプ) WW□000-W-Fシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NOタイプ) WW□000-W-FシリーズCKD
28,975税込31,873
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
オイルミストフィルタ M□000シリーズ 差圧スイッチ付 CKDオイルミストフィルタ M□000シリーズ 差圧スイッチ付CKD
13,298税込14,628
1個
12日以内出荷から32日以内出荷
空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。ボディにアルミ材、カバーに樹脂を採用し、軽量タイプで強度も兼ね備えています。オプションで、差圧スイッチ付・差圧インジケータ付の選択が可能で、フィルタの交換時期を段階的に知ることができ、保全管理が可能です差圧オプションは、差圧インジケータのみ、差圧インジケータ+スイッチ1ヶ、差圧インジケータ+スイッチ2ヶ付を使用シーンに合わせて選択可能です。エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途圧縮空気ラインの油分除去に計測・計装等、油を嫌う回路に。種類【マントル】Sタイプ(0.3μm:残留油分0.5mg/m3)使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.5以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
オイルミストフィルタ M□000シリーズ 差圧スイッチ付 CKDオイルミストフィルタ M□000シリーズ 差圧スイッチ付CKD
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷から37日以内出荷
空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。ボディにアルミ材、カバーに樹脂を採用し、軽量タイプで強度も兼ね備えています。オプションで、差圧スイッチ付・差圧インジケータ付の選択が可能で、フィルタの交換時期を段階的に知ることができ、保全管理が可能です差圧オプションは、差圧インジケータのみ、差圧インジケータ+スイッチ1ヶ、差圧インジケータ+スイッチ2ヶ付を使用シーンに合わせて選択可能です。エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途圧縮空気ラインの油分除去に計測・計装等、油を嫌う回路に。種類【マントル】Mタイプ(公称0.01μm:残留油分0.01mg/m3)使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01(公称値)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8N~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8N~)CKD
3,788税込4,167
1個
15日以内出荷
接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)45
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8G~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8G~)CKD
3,788税込4,167
1個
15日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)45
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW3000-□-W-F1シリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW3000-□-W-F1シリーズCKD
56,980税込62,678
1台
16日以内出荷から26日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)45最小滴下流量(L/min)(ANR)30RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW3000-□-W-Fシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW3000-□-W-FシリーズCKD
56,980税込62,678
1台
26日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)45最小滴下流量(L/min)(ANR)30RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ オートドレン(NOタイプ)CW3000-□N-W-Fシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ オートドレン(NOタイプ)CW3000-□N-W-FシリーズCKD
56,980税込62,678
1台
46日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)45最小滴下流量(L/min)(ANR)30RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付