カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • フィルタレギュレータ(2)
    • エアフィルタ(1)
絞り込み
接続口径
  • 1"
  • 1/4(19)
  • 3/8(19)
  • 1/2(19)
  • 3/4(1)
  • -(2)
  • G(PF)1/4(22)
  • G(PF)3/8(22)
  • G(PF)1/2(22)
  • NPT1/4(23)
  • NPT3/8(22)
  • NPT1/2(21)
  • R(PT)1/4(2)
  • Rc(PT)1/8(5)
  • Rc(PT)1/4(56)
  • Rc(PT)3/8(40)
  • Rc(PT)1/2(60)
  • Rc(PT)3/4(5)
  • Rc(PT)1(2)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.05~0.85(3)
オートドレン仕様
  • オートドレン(NO)(1)
  • 手動(1)
流れ方向
  • 左→右(1)
圧力計
  • 圧力計付(1)
ねじの種類
  • Rc(2)
Rc
排気機構
  • リリーフタイプ(1)
リリーフタイプ
ブランド
  • CKD(4)
CKD
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ckd w4000」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付CKD(7件のレビュー)
9,091税込10,000
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
ろ過度(μm)5ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス)CKD(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKDエアフィルタ(オートドレン付・セレックス)CKD(14件のレビュー)
5,563税込6,119
1個
当日出荷
付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
レギュレータ(セレックス) CKDレギュレータ(セレックス)CKD(8件のレビュー)
3,967税込4,364
1個
当日出荷
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付