カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ckp4」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CKタイプ用 カッターピン KANA(片山チエン)CKタイプ用 カッターピンKANA(片山チエン)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
チェーンカッターCKタイプ専用のカッターピンです。
材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
チェーンカッターセット品カッターピン KANA(片山チエン)チェーンカッターセット品カッターピンKANA(片山チエン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類チェーン用加工器具
UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具 UCK-Pシリーズ タカチ電機工業UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具 UCK-Pシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
529税込582
1組(4本)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CKタイプ用 カッターピン(2列用) KANA(片山チエン)CKタイプ用 カッターピン(2列用)KANA(片山チエン)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
チェーンカッターCKタイプ専用のカッターピンです。
種類チェーン用加工器具
セットカラー キー溝・4穴付タイプ 岩田製作所セットカラー キー溝・4穴付タイプ岩田製作所
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
エスピッツSYS6用キャップ1000個入 積水メディカル(SEKISUI)エスピッツSYS6用キャップ1000個入積水メディカル(SEKISUI)
5,498税込6,048
1袋
3日以内出荷
種類キャップオレンジ材質ポリエチレン(PE)
クッキングシートホテルパン 1/1サイズ 今村紙工クッキングシートホテルパン 1/1サイズ今村紙工
27,980税込30,778
1箱(2000枚)
4日以内出荷
一般流通商品のサイズよりも大きく 油などでスチコンを汚すようなことも無い、 ビックサイズです!
用途洋菓子店・ベーカリー・飲食店等々で 重宝されているクッキングシートです。材質両面シリコン加工/高密度耐油紙35g
プラスチック角度計 西河貿易プラスチック角度計西河貿易
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00353KK0001医薬品医療機器等法一般医療機器
ビーズ角クッションPRO ケアプロダクツビーズ角クッションPROケアプロダクツ
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
伸縮性のある防水生地にソフトな発泡ビーズを封入したポジショニングクッションです。 アルコール等でサッと拭いて、清潔にお使いいただけます。 金属製ファスナーなどの磁性体を使用していないので、X線撮影やCT,MRI検査時にも使用できます。 CKP-3001はちょっとした隙間を埋めるのに最適です。小児用のまくらなどにもお使いいただけます。 CKP-4501は軽量で、様々な場面で便利にお使いいただける、小枕タイプです。 CKP-6001は軽量でやや大きめなので、体幹支持の補助用などにお使いいただけます。
グリルコントロールノブ GCK イマオコーポレーショングリルコントロールノブ GCKイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
セットボルトで簡単にシャフトを取付けできます。 ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ間隔です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質【ノブ・センターキャップ】ポリプロピレンつや消しブラック使用温度範囲(℃)0~90材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)材質(フランジ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
CKP40 SMCCKP40SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
角ピン用 スライドコア ガイドパーツ オイレス工業角ピン用 スライドコア ガイドパーツオイレス工業
9,398税込10,338
1個
24日以内出荷
角ピン用スライドコア ガイドパーツです。
用途樹脂金型(スライドコア)に。材質スチール(オイレス#2000)他RoHS指令(10物質対応)対応
CKPA4 SMCCKPA4SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40タイプ(P) 強力磁石内蔵形
CKPB4 SMCCKPB4SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動タイプ(P) 強力磁石内蔵形
CK Series(CKP1A40) SMCCK Series(CKP1A40)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKPA40) SMCCK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKPA40)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)75タイプ(P) 強力磁石内蔵形オートスイッチ種類P79WSE+オートスイッチ取付レール付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKPB40) SMCCK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKPB40)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動タイプ(P) 強力磁石内蔵形
クランプシリンダ (CKP1B40-~) SMCクランプシリンダ (CKP1B40-~)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・強力磁石内蔵形耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
CK Series(CKP1B40) SMCCK Series(CKP1B40)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
クランプシリンダ (CKP1A40-~) SMCクランプシリンダ (CKP1A40-~)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・強力磁石内蔵形耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
クランプシリンダ CKP1シリーズ CKP1B40 SMCクランプシリンダ CKP1シリーズ CKP1B40SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
クランプシリンダ CKP1シリーズ CKP1A40TN SMCクランプシリンダ CKP1シリーズ CKP1A40TNSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
クランプシリンダ CKP1シリーズ CKP1A40TF SMCクランプシリンダ CKP1シリーズ CKP1A40TFSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) G1/4
クランプシリンダ CKP1シリーズ CKP1A40 SMCクランプシリンダ CKP1シリーズ CKP1A40SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKP1A40TN) SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKP1A40TN)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)50タイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPT1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKP1A40TF) SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKP1A40TF)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動タイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) G1/4先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
リモコン(YC301URTRK1)用部品 パナソニックコネクトリモコン(YC301URTRK1)用部品パナソニックコネクト(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A40-50YABZ) SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A40-50YABZ)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)50タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A40-125YLZ) SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A40-125YLZ)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)125
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A40-75YLZ) SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A40-75YLZ)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)75
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A40-150YALZ) SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A40-150YALZ)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)150
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A40-150YADZ) SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A40-150YADZ)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)150
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A40-125YALZ) SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A40-125YALZ)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)125
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A40-75YABZ) SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A40-75YABZ)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)75
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A40-50YLZ) SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A40-50YLZ)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)50
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A40-125YABDZ) SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A40-125YABDZ)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)125
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A40-100YALZ) SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A40-100YALZ)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100
APC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 1PH 200V 30A L6-30P 40 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 1PH 200V 30A L6-30P 40 Outletシュナイダーエレクトリック
229,800税込252,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、1PH、200V、30A、L6-30P、(20)C13/15 &(20)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-19
空圧センサ Aventics ST4.シリーズ エマソン空圧センサ Aventics ST4.シリーズエマソン
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
4 mm T スロット ケーブル付き プラグ、M8、3 ピン、ローレットねじ付き リード シリーズ PRA、SSI、GSU、RTC、CKP、GPC、MSC、MSN、RCM、CVI に直接取り付け MNI、CSL RD、ICM シリーズ用の間接取り付け
仕様●メーカーシリーズ:ST4.●タイプ:リードセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP65, IP67●供給電圧:5 → 30V dc●使用:NO●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+80℃●アウトレットポート - チューブサイズ:M8●コード番号:187-9026アズワン品番65-8040-28
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A40-20) SMCCKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A40-20)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)20タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし