カテゴリ

  • 厨房用品(14)
    • 調味用ディスペンサー(1)
  • 配管・水廻り設備部材(107)
  • バイク純正部品(98)
  • 船舶用品・漁業資材(89)
  • 卓上消耗品(59)
  • 制御機器(39)
  • 農業機械(34)
  • 手袋(32)
  • 家電(26)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 事務用品(17)
  • 自動車純正部品(13)
  • トラック純正部品(12)
  • 作業服(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 電気材料(9)
  • 梱包用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • 作業工具(6)
  • 日用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cks」の検索結果

663件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CKS ディスペンサー EBM(江部松商事)CKS ディスペンサーEBM(江部松商事)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリエチレン
C型コネクタ CKSシリーズ 恒和工業C型コネクタ CKSシリーズ恒和工業
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅線同士の分岐接続やジャンパー接続、開閉器と本線の接続などに使用します。
規格【電力会社規格適合】九州
Lorlin ロータリスイッチ CKS1049 LORLINLorlin ロータリスイッチ CKS1049LORLIN
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
Lorlin CKSシリーズIP67シールドロータリスイッチ. CKSシリーズは、一般的なCKと同じ形状、フィット、電気定格を備えるように設計されています。 ただし、IP66 / IP67等級のフロントパネルシールが追加されています。 切り替え動作の減衰と軸遊びの低減により、さまざまな信号用途に適した高品質のシングルデッキ多極スイッチを確実に作成できます。 このスイッチには、各スイッチに対して最大12ポジションの極が最大4極あります。 はんだ又は基板端子のオプションもあります。. 英国製 費用効果の高いシングルウェハースイッチ 27.5 mm径の成形 標準30°インデックス はんだ又は基板端子 スイッチ当たり最大4極 最大12ポジション ショート(メークビフォアブレーク30°インデックスのみ)又はノンショート(ブレークビフォアメーク)コンタクト インデックスの抑制とシャフト遊びの低減によるスムーズな感触 IP66シール構造のフロントパネル 強い水流から保護 IP67シール構造のフロントパネル 水深1 mへの一時的な浸漬の効果に対する保護(補助が必要)
仕様定格電圧 = 250 V ac/dc, 24V dc幅 = 26.2 (Dia.)mm寸法 = 26.2 (Dia.) x 64.1mm末端様式 = Solder TagIP保護等級 = IP67接触タイプ = ノンショートRoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ CKS1051 LORLINLorlin ロータリスイッチ CKS1051LORLIN
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
Lorlin CKSシリーズIP67シールドロータリスイッチ. CKSシリーズは、一般的なCKと同じ形状、フィット、電気定格を備えるように設計されています。 ただし、IP66 / IP67等級のフロントパネルシールが追加されています。 切り替え動作の減衰と軸遊びの低減により、さまざまな信号用途に適した高品質のシングルデッキ多極スイッチを確実に作成できます。 このスイッチには、各スイッチに対して最大12ポジションの極が最大4極あります。 はんだ又は基板端子のオプションもあります。. 英国製 費用効果の高いシングルウェハースイッチ 27.5 mm径の成形 標準30°インデックス はんだ又は基板端子 スイッチ当たり最大4極 最大12ポジション ショート(メークビフォアブレーク30°インデックスのみ)又はノンショート(ブレークビフォアメーク)コンタクト インデックスの抑制とシャフト遊びの低減によるスムーズな感触 IP66シール構造のフロントパネル 強い水流から保護 IP67シール構造のフロントパネル 水深1 mへの一時的な浸漬の効果に対する保護(補助が必要)
仕様定格電圧 = 250 V ac/dc, 24V dc幅 = 26.2 (Dia.)mm寸法 = 26.2 (Dia.) x 64.1mm末端様式 = PCBIP保護等級 = IP67接触タイプ = ノンショート°RoHS指令(10物質対応)対応
CKS1049 LORLINCKS1049LORLIN
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CKS1051 LORLINCKS1051LORLIN
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ファインフィットイヤピース ER-CKS50XS RD レッド audio-technicaファインフィットイヤピース ER-CKS50XS RD レッドaudio-technica
479税込527
1個
7日以内出荷
SOLIDBASE(2018年モデル専用イヤピース)
レッド
Panasonic コンデンサ 47μF, ,16V dc, ECEA1CKS470 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,16V dc, ECEA1CKS470Panasonic(パナソニック)
229税込252
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃. パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で1000時間の耐久性を誇ります。. 小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×5直径(Φmm)6.3高さ(mm)5電圧(V)16dc許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
ファインフィットイヤピース ER-CKS50L RD レッド audio-technicaファインフィットイヤピース ER-CKS50L RD レッドaudio-technica
469税込516
1個
7日以内出荷
SOLIDBASE(2018年モデル専用イヤピース)
レッド
ファインフィットイヤピース ER-CKS50S RD レッド audio-technicaファインフィットイヤピース ER-CKS50S RD レッドaudio-technica
479税込527
1個
7日以内出荷
SOLIDBASE(2018年モデル専用イヤピース)
レッド
ファインフィットイヤピース ER-CKS50S BL ブルー audio-technicaファインフィットイヤピース ER-CKS50S BL ブルーaudio-technica
479税込527
1個
7日以内出荷
SOLIDBASE(2018年モデル専用イヤピース)
ブルー
ファインフィットイヤピース ER-CKS50L CG シャンパンゴールド audio-technicaファインフィットイヤピース ER-CKS50L CG シャンパンゴールドaudio-technica
469税込516
1個
7日以内出荷
SOLIDBASE(2018年モデル専用イヤピース)
シャンパンゴールド
ファインフィットイヤピース ER-CKS50L BK ブラック audio-technicaファインフィットイヤピース ER-CKS50L BK ブラックaudio-technica
469税込516
1個
7日以内出荷
SOLIDBASE(2018年モデル専用イヤピース)
ブラック
ファインフィットイヤピース ER-CKS50XS CG シャンパンゴールド audio-technicaファインフィットイヤピース ER-CKS50XS CG シャンパンゴールドaudio-technica
479税込527
1個
7日以内出荷
SOLIDBASE(2018年モデル専用イヤピース)
シャンパンゴールド
ファインフィットイヤピース ER-CKS50M RD レッド audio-technicaファインフィットイヤピース ER-CKS50M RD レッドaudio-technica
479税込527
1個
7日以内出荷
SOLIDBASE(2018年モデル専用イヤピース)
レッド
Panasonic コンデンサ 10μF, ,16V dc, ECEA1CKS100 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 10μF, ,16V dc, ECEA1CKS100Panasonic(パナソニック)
189税込208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃. パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で1000時間の耐久性を誇ります。. 小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)4(Dia.)×5直径(Φmm)4高さ(mm)5電圧(V)16dc寿命1000h静電容量10μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
ファインフィットイヤピース ER-CKS50XS BL ブルー audio-technicaファインフィットイヤピース ER-CKS50XS BL ブルーaudio-technica
479税込527
1個
7日以内出荷
SOLIDBASE(2018年モデル専用イヤピース)
ブルー
ファインフィットイヤピース ER-CKS50M BK ブラック audio-technicaファインフィットイヤピース ER-CKS50M BK ブラックaudio-technica
479税込527
1個
7日以内出荷
SOLIDBASE(2018年モデル専用イヤピース)
ブラック
ファインフィットイヤピース ER-CKS50S BK ブラック audio-technicaファインフィットイヤピース ER-CKS50S BK ブラックaudio-technica
479税込527
1個
7日以内出荷
SOLIDBASE(2018年モデル専用イヤピース)
ブラック
ファインフィットイヤピース ER-CKS50XS BK ブラック audio-technicaファインフィットイヤピース ER-CKS50XS BK ブラックaudio-technica
479税込527
1個
7日以内出荷
SOLIDBASE(2018年モデル専用イヤピース)
ファインフィットイヤピース ER-CKS50L BL ブルー audio-technicaファインフィットイヤピース ER-CKS50L BL ブルーaudio-technica
469税込516
1個
7日以内出荷
SOLIDBASE(2018年モデル専用イヤピース)
ブルー
ファインフィットイヤピース ER-CKS50M BL ブルー audio-technicaファインフィットイヤピース ER-CKS50M BL ブルーaudio-technica
479税込527
1個
7日以内出荷
SOLIDBASE(2018年モデル専用イヤピース)
ブルー
ファインフィットイヤピース ER-CKS50M CG シャンパンゴールド audio-technicaファインフィットイヤピース ER-CKS50M CG シャンパンゴールドaudio-technica
479税込527
1個
7日以内出荷
SOLIDBASE(2018年モデル専用イヤピース)
シャンパンゴールド
ファインフィットイヤピース ER-CKS50S CG シャンパンゴールド audio-technicaファインフィットイヤピース ER-CKS50S CG シャンパンゴールドaudio-technica
479税込527
1個
7日以内出荷
SOLIDBASE(2018年モデル専用イヤピース)
シャンパンゴールド
安全クッション L字型 モノタロウ安全クッション L字型モノタロウ(71件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。 別売りの”安全クッション L字型 コーナ用”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。全長(mm)約900材質NBR(発泡ゴム)形状L字型
テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 白 黒文字 8m 幅6~36mm カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 白 黒文字 8m 幅6~36mmカラークリエーション(6件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
ナチュラル箸袋 長井紙業ナチュラル箸袋長井紙業(10件のレビュー)
579税込637
1パック(500枚)
当日出荷
非木材パルプからできたナチュラルテイストあふれるシリーズです。
材質寸法(mm)37×130
テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム SD12K 互換テープ 黒 白文字 8m 12mm幅 カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム SD12K 互換テープ 黒 白文字 8m 12mm幅カラークリエーション(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
対応テープカートリッジ:SD12K 対応ラベルライター:キングジム 「テプラ」PRO SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680 ※2024年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 透明 黒文字 8m 幅6~18mm カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 透明 黒文字 8m 幅6~18mmカラークリエーション(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
対応ラベルライター:キングジム 「テプラ」PRO SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680 ※2024年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書インク色テープ:透明、文字:黒
テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 白 黒文字 8m 2個パック カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 白 黒文字 8m 2個パックカラークリエーション(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 お得なテープカートリッジ2本セットです。 ※2024年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。
セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
エコクマレジバッグ/バイオマス10% HEADS(ヘッズ)エコクマレジバッグ/バイオマス10%HEADS(ヘッズ)
729税込802
1パック(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
素材の一部にさとうきび由来のバイオマス原料を使用し、「石油資源の節約」や「CO2排出量の削減」に貢献できる、環境に配慮したエコロジーなレジ袋です。レジ袋の有料化の際にご利用いただくためのバーコードが印刷されています。
仕様片面デザイン/バイオマス原料10%配合/バーコード付材質ポリエチレン(ハード)バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号180073バイオマス配合率(%)10無料配布可否不可
照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ LBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から11日以内出荷
防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)使用温度範囲(℃)-25~50耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)電気的開閉耐久性100000回以上耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)規格UL、C-UL、eオーダー最大取付パネル厚(mm)1~4耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
薄手ピッキング用手袋 TRUSCO薄手ピッキング用手袋TRUSCO
329税込362
1双
当日出荷
軽く、しなやかで、小さな物が掴みやすい手袋です。薄く、素手感覚で使用でき、細かい作業にも最適です。
用途軽作業・ピッキング・梱包作業などに。仕様15ゲージ編厚さ(mm)0.62018年トラスコ掲載ページ6 0560
エコクマレジバッグ/30%(100枚) HEADS(ヘッズ)エコクマレジバッグ/30%(100枚)HEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)
779税込857
1パック(100枚)
当日出荷
かわいいクマがエコをアピールしている小判抜きの手提げ袋です。 素材の一部にさとうきび由来のバイオマス原料を使用していることがわかりやすくデザインされています。 小売店様はもちろん、環境イベントや、マルシェ、ごみ拾いボランティアなどで環境に配慮された資材としてご利用いただけます。 バイオマスマークやバイオマス原料配合の説明、有料販売に便利なJANコード印刷印刷などの基準を満たしたレジ袋有料化対応商品です。
材質ポリエチレン(ハード)バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190298バイオマス配合率(%)30無料配布可否
テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 黒文字(テープ:青/緑/赤/黄) 8m 12mm幅 カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 黒文字(テープ:青/緑/赤/黄) 8m 12mm幅カラークリエーション(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
対応ラベルライター:キングジム 「テプラ」PRO SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680 ※2024年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ YBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
969税込1,066
1個
当日出荷から35日以内出荷
防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50端子形状はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能)耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16電気的開閉耐久性100000回以上色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
ロックシード TENMA(天馬)ロックシードTENMA(天馬)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
中身が一目でわかるクリアタイプです。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するダウンロック式です。 縦横2方向から選択可能なキャスター付です。
スタッキング材質本体・フタ・バックル・ローラー:ポリプロピレン(PP)フタありフタの種類バックル式
ナイラッチ TAKIGEN(タキゲン)ナイラッチTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
28税込31
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。
用途計測機器のパネル止め材質プランジャー/ポリアミド(PA)、グロメット/ポリカーボネイト(PC)ブラック質量(g)ナイラッチ1セット/平均1.32、ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82
カッシャーストッパー( レースウェイ・C形鋼用) 未来工業カッシャーストッパー( レースウェイ・C形鋼用)未来工業
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷
鋼材に穴を開け、付属のボルトを貫通させて固定しますから、ずれる心配がありません。 衝撃吸収ゴム付です。
Lorlin ロータリスイッチ 12極 LORLINLorlin ロータリスイッチ 12極LORLIN
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
...
sks特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sks