カテゴリ
- 制御機器(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 測定用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 作業工具(6)
- 機構部品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 事務用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク部品(3)
- 電気材料(2)
- 安全保護具(2)
- 切削工具(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イマオコーポレーション(5)
- 東芝(5)
- 東日製作所(4)
- 三菱電機(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- 横河計測(3)
- 豊田通商(3)
- アズワン(2)
- 岩田製作所(2)
- オーハウス(2)
- オーム電機(2)
- SEED(シード)(2)
- ユーアールディ(2)
- Canon(2)
- 古河電工(古河電気工業)(2)
- レオナ(2)
- SK11(2)
- 雅(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cl-150」の検索結果

スプリングクランプ
BeHAUS(21件のレビュー)¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に種類スプリングクランプ仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付
(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷から翌々日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容支柱2本、ベース×2個タイプ300kg、500kg中量ラック
パイオラン(TM) 塗装・建築養生用テープ
ダイヤテックス¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷耐水性、耐湿性、耐薬品性に優れ軽くて丈夫です。粘着力が強くのり残りしにくいです。貼付時にテープが目立ちにくいです。植物由来プラスチックを10%以上使用し、従来品比14%CO2排出量を削減しました。用途住宅・ビルの塗装養生時に。工事などの養生作業に。公共の場所、教育関係の美観養生に仕様手で切断可能トラスコ品番356-1177材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)150厚さ(mm)0.16色クリア長さ(m)25粘着力(N/10mm)4粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関孫六 10000CL ペティ150mm
貝印¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷特殊精密接合(ろう付け)の技術を利用し、背側と刃側のコントラストで刃の波紋とハンドルは白合板を採用。流麗なデザイン性を表現しました。材質ステンレスクラッド複合材、切り刃/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール、口金・尻金/ステンレススチール、柄/積層強化木寸法(mm)260×30×17
保護キャップ
岩田製作所¥459~税込¥505~1袋(10個)ほか翌々日出荷ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放
PISCO(ピスコ)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から13日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気
難燃エフレックスクランプ
古河電工(古河電気工業)¥89,980税込¥98,9781組3日以内出荷から4日以内出荷難燃エフレックスを端子箱(プルボックス等)へ取り付ける際に使用致します。用途エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。 なお、端子箱のエフレックス取付面にはサイズに応じて下表の孔をあけます。
真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放
PISCO(ピスコ)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から8日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
エアチューブブラケット CLタイプ
岩田製作所¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。用途エアチューブ、配線等の固定材質ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価)材質(本体)アルミ A6063BET5RoHS指令(10物質対応)対応
DSLソケットL N85
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458269(SK11・DSLソケットN85・S-OL85C100)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)57.2×23質量(g)90ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5(ウレタンホース)
ソーチェーン(チェーンソー替刃)
トライリンク¥549~税込¥604~1本当日出荷特殊加工Centri-Lube[[TM上]]により潤滑油を効率よく全体に行き渡らせて、チェーンを長持ちさせます。振動やキックバックを軽減しながら、スピーディーな切れ味も両立しています。用途チェンソーの替刃に。材質合金鋼(カッター部はクロムメッキ処理)
150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷エスコ品番EA351CL-150厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気
PISCO(ピスコ)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から12日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
シートクレンジングウォーター(内装全般クリーナー)
センス¥2,198税込¥2,4181個(1セット×100mL)7日以内出荷シートに付着している汚れ成分をしっかり落としさらさらで綺麗なシートが復活します。日常の乗車による汗や皮脂汚れの付着、 大気中の水分でシートや車内にはあらゆる汚れが堆積していきます。黒革シートは、 黒艶のあるテカリに、 白革シートは、グレーになっていきます。シートクレンジンウォーターで拭き取るだけで、元色の綺麗な色あいに戻し、カビや菌も同時に取り除くので車内環境を清潔にできます。 。車内使用されてますレザーシート ファブリックシート、アルカンターラ、スエード素材に使用できます。危険物の類別非危険物
左巻 マウンテンクランプ アクションタイプ
正峰工業¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。用途ピッチの広い空調用ホース等に最適材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)巻方向左寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7
クリアレーダー150
SEED(シード)¥229税込¥2521パック(2個)翌々日出荷消したいところが透けてみえやすい半透明消しゴム材質(本体)PVC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×21×21(1個)入数2
小型シーリングライト 導光板【人感センサー有/無】
アイリスオーヤマ¥3,998税込¥4,3981台翌々日出荷導光パネルにより天井まで光が届き、更に薄型デザインで天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。導光板の側面から入れたLEDの光を拡散反射させ均質な光を放射するため、LED特有の点光源によるまぶしさがなく、目に優しい光を実現しています。演色指数(Ra)83以上
アングルパラレルセット
イマオコーポレーション¥279,800税込¥307,7801セット5日以内出荷質量(g)500角度θ(°)20、25、30、35、40、45表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上硬度(本体)HRC40~45
Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気
PISCO(ピスコ)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
Type-Cケーブル
エスエスエーサービス¥979税込¥1,0771個6日以内出荷高出力・高耐久のeMarkerチップ搭載のUSB Type-Cケーブルです。 PD(Power Delivery)100W対応で、最大5Aの急速充電に対応し、ノートPCやスマートフォン、タブレットなど幅広い機器をスピーディーに充電できます。 データ転送も可能なUSB2.0規格で、充電しながらデータのやり取りもスムーズです。 iOS 26・iPadOS 26動作確認済みで、最新OS環境でも安心してご利用いただけます。仕様PD(Power Delivery):最大100W電圧20V/5A規格USB2.0対応通信:転送対応端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)転送速度(Mbps)480(理論値)
CoroTurn 107 内径バックボーリング用カッティングユニット
サンドビック¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷適合チップひし形55°締付トルク(N・m)0.9切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7ゲージチップDCMT 07 02 04寸法γ(°)0クランプシステムスクリュークランプ
オルタネーターCWORKS【新品】 ポルシェ 12V 150A -6S/CL
豊田通商¥61,980税込¥68,1781個当日出荷CWAORKS(豊田通商)のオルタネーターは長年培ってきたグローバルネットワークの中から、OE供給実績のある工場を選定。品質・供給力・価格など豊田通商が定めた「CWORKS基準」を満たすベストな工場に生産を委託しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備したCWAORKS(豊田通商)商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。用途輸入車 オルタネーター