カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(528)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 作業服(2)
  • 電動工具(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl-2000」の検索結果

564件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサー(アルミスペーサー) CL-2000Eシリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-2000Eシリーズ(M=2用)廣杉計器(2件のレビュー)
969税込1,066特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
クイックドライポロ半袖 CL2000 アルトコーポレーションクイックドライポロ半袖 CL2000アルトコーポレーション
2,890税込3,179
1着
翌々日出荷
東レコンフォートセンサーを使用したベーシックなポロシャツ
仕様吸汗、速乾、透け防止その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100対応シーズン春夏素材東レコンフォートセンサーRoHS指令(10物質対応)対応名入れ
AZ-CL2000 クイックドライ レディース半袖ポロシャツ アイトスAZ-CL2000 クイックドライ レディース半袖ポロシャツアイトス
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
東レ「コンフォートセンサー」使用 汗を良く吸い、すぐ乾く!白でも透けにくい!
仕様左胸ポケット、袖口/リブ仕様、裾/スリットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ポロシャツ材質ボタン/糸付ボタン混率(%)ポリエステル100生地コンフォートセンサー生地性能吸汗速乾名入れ性別女性用
スペーサー(アルミスペーサー) CL-2000BEシリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-2000BEシリーズ(M=2用)廣杉計器
3,398税込3,738
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-2000KEシリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-2000KEシリーズ(M=2用)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー ハイオス電動ドライバーハイオス
31,980税込35,178
1台
当日出荷
スタート方式レバースタート式トルク切替無段階調整仕様正逆切替可能
N271W-2000 CL-P クリアー ニッコーN271W-2000 CL-P クリアーニッコー
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ダブルループ可能なロングストレートワイヤーロック!収納に便利なポシェット付前後輪とサドルの3点止めが可能
用途リバーシブルシリンダーキーΦ4×2000mmストレートワイヤーキー3本付クリアーキー方式ワイヤーロック
2000ユニット交換形ダウンライト軒下CL 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト軒下CL東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板、カバー/ガラス幅(mm)Φ160質量(kg)2.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP23遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリー軒下用シーリングダウンライト
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
2000ユニット交換形ダウンライト直付CL 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト直付CL東芝ライテック
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板幅(mm)Φ151質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーシーリングダウンライト
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(166件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷から7日以内出荷
メスフラスコ 白 2000 校正証明書付 CL2030-14シリーズ climbing(クライミング)メスフラスコ 白 2000 校正証明書付 CL2030-14シリーズclimbing(クライミング)
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
JIS R 3505 クラスA準拠JISマーク・Aマーク表記有り
容量(mL)2000校正証明書一般校正
ケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-A THERMALTAKEケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-ATHERMALTAKE
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)最大風量(CFM)58.35寸法(mm)120×120付属品ファン×1、ケーブル×1、取付ネジ×8質量(g)約212.5(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25コネクタ4ピン(PWM)最大風圧(mmH2O)2.41MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000(LNC使用時:500~1500rpm)
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012CL3)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-312CL2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-312CL2)SMC
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4CL4)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-32F1CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-32F1CL3)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N3CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N3CL4)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F2CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F2CL3)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01N2CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01N2CL4)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N4CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N4CL4)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)ねじの種類(N) NPT接続口径(4) 1/2ブラケット(C) L形ブラケットケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F2CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F2CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01N2CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01N2CL4)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04N2CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04N2CL4)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31N2CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31N2CL4)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4CL)SMC
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
バルブカバーガスケット K.PガスケットバルブカバーガスケットK.Pガスケット(43件のレビュー)
719税込791
1枚
当日出荷から5日以内出荷
メスフラスコ 白 2000 英語版校正証明書付 CL2030-14シリーズ climbing(クライミング)メスフラスコ 白 2000 英語版校正証明書付 CL2030-14シリーズclimbing(クライミング)
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷
JIS R 3505 クラスA準拠JISマーク・Aマーク表記有り
容量(mL)2000校正証明書一般校正(英語)
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-222CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-222CL)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-033CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-033CL)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-243CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-243CL)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-232CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-232CL)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-142CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-142CL)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-123CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-123CL)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-531CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-531CL)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-521CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-521CL)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-232CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-232CL)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-132CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-132CL)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
...