カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
- 農業機械(39)
- 切削工具(31)
- 科学研究・開発用品(27)
- 制御機器(26)
- パソコン/周辺機器(26)
- バイク部品(17)
- 機構部品(16)
- 電気材料(14)
- メカニカル部品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 自動車補修部品(9)
- 作業工具(9)
- 物流用品(5)
- 自転車部品(4)
- 家電(4)
- 建築金物(3)
- 自動車純正部品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 作業服(3)
- 事務用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- エンジン工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(81)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- climbing(クライミング)(22)
- Apacer(14)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- 岩田製作所(11)
- ワルター(9)
- カネミツ(7)
- 三桂製作所(6)
- KITO(キトー)(5)
- タンガロイ(5)
- イスカル(4)
- エスコ(4)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- 大電(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- アルトコーポレーション(3)
- 象印マホービン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cl-22」の検索結果

DDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証
Apacer¥43,980税込¥48,3781個当日出荷DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)288容量(GB)16(8×2枚組)
DDR4-2666MHz デスクトップ用 288pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証
Apacer¥92,980税込¥102,2781個当日出荷DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。規格DDR4-2666MHzピン数(ピン)288容量(GB)32(16×2枚組)
DDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 64GB(32GBx2枚組)3年保証
Apacer¥199,800税込¥219,7801個当日出荷DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)288容量(GB)64(32×2枚組)
DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証
Apacer¥96,980税込¥106,6781個当日出荷DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)260容量(GB)32(16×2枚組)
DDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 8GB Retail box 3年保証
Apacer¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷先進メモリーチップ。高速処理(17GB/秒)。1.2Vで、最大25%の省電力。全てのDDR4ラインアップは、主要なマザーボードメーカーの互換性認定を受けています。
DDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証
Apacer¥93,980税込¥103,3781個欠品中DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)288容量(GB)32(16×2枚組)
バックルコンテナ 簡易密閉タイプ
(71件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。用途衣類・工具などの収納にスタッキング可仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
DDR5-5600MHz デスクトップ用 288pin CL-22 8GB 4c single パッケージ 3年保証
Apacer¥34,980税込¥38,4781個欠品中DDR5 デスクトップ用メモリーモジュール。規格DDR5-5600MHzピン数(ピン)288容量(GB)8
DDR4-2666MHz デスクトップ用 288pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証
Apacer¥43,980税込¥48,3781個欠品中DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。規格DDR4-2666MHzピン数(ピン)288容量(GB)16(8×2枚組)
DDR5-5600MHz デスクトップ用 288pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証
Apacer¥139,800税込¥153,7801個欠品中DDR5 デスクトップ用メモリーモジュール。規格DDR5-5600MHzピン数(ピン)288容量(GB)32(16×2枚組)
DDR5-5600MHz デスクトップ用 288pin CL-22 64GB(32GBx2枚組)3年保証
Apacer¥279,800税込¥307,7801個欠品中DDR5 デスクトップ用メモリーモジュール。規格DDR5-5600MHzピン数(ピン)288容量(GB)64(32×2枚組)
DDR5-4800MHz デスクトップ用 288pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証
Apacer¥139,800税込¥153,7801個欠品中DDR5 デスクトップ用メモリーモジュール。規格DDR5-4800MHzピン数(ピン)288容量(GB)32(16×2枚組)
DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証
Apacer¥47,980税込¥52,7781個欠品中DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)260容量(GB)16(8×2枚組)
DDR5-4800MHz ノートPC用 262pin CL-22 64GB(32GBx2枚組)3年保証
Apacer¥279,800税込¥307,7801個欠品中DDR5 ノートPC用メモリーモジュール。規格DDR5-4800MHzピン数(ピン)262容量(GB)64(32×2枚組)
DDR5-4800MHz ノートPC用 262pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証
Apacer¥139,800税込¥153,7801個欠品中DDR5 ノートPC用メモリーモジュール。規格DDR5-4800MHzピン数(ピン)262容量(GB)32(16×2枚組)
スプリングクランプ
BeHAUS(21件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に種類スプリングクランプ仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
エスシーロック 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)(14件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
六角軸TCLホールカッター
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)有効長(mm)3.2シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)刃厚(mm)1.07材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0
冷却台 ノートパソコンスタンド 角度可変置き台 アルミ 大型ファン 15.4~17インチ対応
エレコム(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷静音性・4段階の角度調節を搭載し、オフィスでの使用に最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、角度調節・強冷タイプのノートPC用クーラー。付属品電源ケーブル材質ABS、アルミ色シルバー質量(g)約785(ケーブルを除く)回転数(min-1[r.p.m])【ファン】800±200定格電圧(V)5羽根枚数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約200×200×17対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×290×33(ケーブルを除く)風量【風力切替】2段階消費電流(mA)420保証期間6カ月間騒音レベル(dB(A))約30電源供給方式バスパワー最大風量(CFM)約70
六角軸CLホールカッター(コバルトバイメタル)
大見工業(6件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷耐久性に優れたコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃の採用でスピーディな穴あけができます。 Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズにでき、スプリングでぬけカスも排出できます。 不等分割刃の採用で、ビビりのない安定した穴あけと木材もスムーズに穴あけできます。 焼入れ処理の六角軸シャンクで充電インパクト電気ドリルにも対応します。刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)全長(mm)92適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル被削材鉄板、アルミ、合板、石膏ボード、樹脂等、1.0mmまでのステンレスドリル径(Φmm)5.0有効切削能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃厚(mm)1.07六角幅(mm)6.35シャンク形状六角軸
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
FCLホールカッター
大見工業(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6.35刃厚(mm)0.92全長(mm)109材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH51)シャンク六角軸6.35mm
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥43,980税込¥48,3781組当日出荷から62日以内出荷JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
吸水速乾 消臭デオクイック 半袖ポロシャツ
アルトコーポレーション(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚翌々日出荷スポーツメーカーも使っている、東レのやわらか吸水速乾素材! ブランドタグには、汗のにおいの主成分であるアンモニアをすばやく吸収し中和する<デオクイック糸>を使用。東レ新素材! UVカット、透けない素材で、強い日差しにも安心。 ポケットなし。仕様吸水速乾、UVカット、消臭種別半袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100機能吸水速乾、消臭生地コンフォートセンサーRoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし
エスシーロック 難燃タイプ
日東工業¥4,998税込¥5,4981セット(5個)当日出荷から4日以内出荷難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃色本体:グレー、ゴムパッキン:黒材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
CL中継接続用コネクタ分岐接続型
JST(日本圧着端子製造)¥2,898税込¥3,1881セット(100個)当日出荷材質コンタクト:黄銅・すずメッキ、ハウジング:ナイロン6(UL94V-2)形状分岐接続型質量(g)210寸法L(mm)20H(mm)11
CL中継接続用コネクタ短絡接続型
JST(日本圧着端子製造)¥2,898税込¥3,1881セット(100個)当日出荷材質コンタクト:黄銅・すずメッキ、ハウジング:ナイロン6(UL94V-2)形状短絡接続型質量(g)200寸法L(mm)20H(mm)11
カラーレーザープリンタ用光沢ラベル
nana(東洋印刷)¥21,980税込¥24,1781箱(400シート)翌々日出荷トナー定着の良い光沢原紙を使用していますので、小さな文字や細い線もかすれることなく印刷でき、バーコード入りの表示シール等には最適です。紙質耐水光沢紙入数400枚シートサイズA4適合プリンタレーザープリンター
PRO-GRIP#789ブラックCL19/22
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。仕様材質:スタンダードラバーサイズ長さ:115mm内径(左右):22/25mm
中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)¥14,980~税込¥16,478~1パック(500個)当日出荷から93日以内出荷プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。仕様RoHS対応品材質黄銅・6ナイロン使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む)寸法L(mm)20寸法H(mm)11規格Listed E42024Certified LR 20812定格電圧(V)300 AC・DC