カテゴリ
- 制御機器(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cl-2af」の検索結果

かぶり型防災面
トーアボージン¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷シールド内面が防曇処理されており呼気で曇りにくいです。上部からの異物侵入を防ぐヘッドカバー付きかぶり型防災面です。ヘッドカバーが透明で上方の視界を妨げません。形状防災面質量(g)240金具後部ダイヤル式ヘッドギア(N4ヘッドギア)シールドアクリル球面カーブ+ヘッドギア付き、内面防曇処理シールド寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)シールド:320(ヘッドカバー含)×320×2元厚適合バンド白色プラスチックバンド
AF20-D Series エアフィルタ
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Siemens5m信号ケーブルのテスト電圧は4000Vです。この組み立て済みケーブルは、モータS-1FL6HI400V/V70/V90用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ引張応力最大固定設置:50N/mm2引張応力最大柔軟な設置:20N/mm2仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V、1000 V●長さ:5mアズワン品番65-7295-91