SMC
AF20-D Series エアフィルタ
●視認性&耐環境性向上
●工具不要
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
全640種類を絞り込む
管接続口径
1/8
1/4
流れ方向
右→左
左→右
ねじの種類
G
Rc
ブラケット
なし
ブラケット付
640種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85547011
AF20-01-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85547020
AF20-01-R-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547029
AF20-01-J-D
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
左→右
¥
2,930
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85547038
AF20-01-JR-D
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
右→左
¥
2,930
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547047
AF20-01-L-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547056
AF20-01-LR-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547065
AF20-01-JL-D
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547081
AF20-01-JLR-D
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547090
AF20-01-2-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
3,190
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547099
AF20-01-2R-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
3,190
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547108
AF20-01-2J-D
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
左→右
¥
3,370
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547117
AF20-01-2JR-D
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
右→左
¥
3,370
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547126
AF20-01-2L-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547135
AF20-01-2LR-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547151
AF20-01-2JL-D
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,740
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547160
AF20-01-2JLR-D
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,740
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547169
AF20-01-6-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547178
AF20-01-6R-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547187
AF20-01-6J-D
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
左→右
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547196
AF20-01-6JR-D
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
右→左
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547205
AF20-01-6L-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
5,290
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547221
AF20-01-6LR-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
5,290
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547230
AF20-01-6JL-D
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547239
AF20-01-6JLR-D
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547248
AF20-01-C-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547257
AF20-01-CR-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547266
AF20-01-CJ-D
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
左→右
¥
3,480
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547275
AF20-01-CJR-D
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
右→左
¥
3,480
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547291
AF20-01-CL-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547300
AF20-01-CLR-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547309
AF20-01-CJL-D
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,850
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547318
AF20-01-CJLR-D
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,850
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547327
AF20-01-6C-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
3,470
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547336
AF20-01-6CR-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
3,470
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547345
AF20-01-6CJ-D
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
左→右
¥
3,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547361
AF20-01-6CJR-D
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
右→左
¥
3,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547370
AF20-01-6CL-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
5,840
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547379
AF20-01-6CLR-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
5,840
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547388
AF20-01-6CJL-D
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
左→右
¥
6,020
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547397
AF20-01-6CJLR-D
1/8
Rc
なし
ドレンガイド1/8
右→左
¥
6,020
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547406
AF20-01C-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85547415
AF20-01C-R-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547431
AF20-01C-L-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547440
AF20-01C-LR-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547449
AF20-01C-2-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547458
AF20-01C-2R-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547467
AF20-01C-2L-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
7,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547476
AF20-01C-2LR-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
7,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547485
AF20-01C-6-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85547501
AF20-01C-6R-D
1/8
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ