カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(527)
  • 制御機器(7)
  • 測定用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 作業服(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「cl-3000」の検索結果

552件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 半袖クイックドライジップシャツ(男女兼用) CL3000 アイトス

    半袖クイックドライジップシャツ(男女兼用) CL3000

    アイトス
    3,998税込4,398
    1枚
    3日以内出荷
    東レ「コンフォートセンサー」使用 汗を良く吸い、すぐ乾く!透けにくい!
    その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ジップシャツ材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、透け防止生地コンフォートセンサーポケット無し名入れ
  • クイックドライジップシャツ(半袖) アルトコーポレーション

    クイックドライジップシャツ(半袖)

    アルトコーポレーション
    3,490税込3,839
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    東レ「コンフォートセンター」使用 汗を良く吸い、すぐ乾く!白でも透けにくい!! 透け防止糸を使用し透けにくく、毛細管現象を応用した特殊な透水機構を持つ素材。
    仕様吸汗/速乾性、透け防止種別半袖ジップシャツ混率(%)ポリエステル100
  • ケース 三和電気計器

    ケース

    三和電気計器
    3,500税込3,850
    1台
    3日以内出荷
    フレキシブルクランプメータ用携帯ケース
    適合機種DCL3000R、CL3000用ケース材質布(合成繊維)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×170×80
  • 高低圧クランプ・メーターHCL3000PLUS マルチ計測器

    高低圧クランプ・メーターHCL3000PLUS

    マルチ計測器
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    1mA~200Aまで計測可能な高低圧クランプリーカーです。交流電流測定用です。
    トラスコ品番268-5687幅(mm)76高さ(mm)311奥行(mm)42電源(V)単3乾電池2本(付属)電源単3乾電池2本(付属)交流電流(A)2 / 20 / 200検波方式平均値整流(MEAN)最大測定導体径(Φmm)33内径(mm)【CTセンサ】33
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    19インチLCDモニターキーボードタッチパッドを1Uサイズに統合したKVMコンソールドロワーです。
    用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-5202UP(1.8m)ケーブル×1、電源ケーブル(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)1、デュアルスライド非対応質量(kg)9消費電力(W)21.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×590×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5キー配列JIS準拠105キーコントラスト比1000:1最大解像度1280×1024(75Hz)ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1677万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
  • フレキシブルクランプメータ 三和電気計器

    フレキシブルクランプメータ

    三和電気計器(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    真の実効値対応のフレキシブルクランプ CTは鉄芯コイルがなく曲げられるので狭い場所も測定可能 CTはチューブタイプなのでとても軽量 表示部はバックライト搭載
    用途動力機器等の電流測定付属品ケース(C-CL3000)、取扱説明書仕様最大過負荷保護入力:AC5000A種別フレキシブルクランプメータケーブル長(m)約1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×26(CT除く)周波数特性45~500Hz電池寿命(時間)連続約130(アルカリ電池、バックライト消)表示桁数3150サンプルレート(回/s)約2使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ600VRoHS指令(10物質対応)対応特性フレキシブル電流センサは鉄芯がなく曲げられるので狭所での測定に最適 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能 データホールド、MAX/MINホールド機能 バックライト オートパワーオフ(約15分)解除不可
  • EBLR3000CL ブレーキレバー 左 2.5フィンガー SHIMANO(シマノ)

    EBLR3000CL ブレーキレバー 左 2.5フィンガー

    SHIMANO(シマノ)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
  • 延長ケーブル DNライティング

    延長ケーブル

    DNライティング
    6,398税込7,038
    1個
    20日以内出荷
    LEDモジュール間を延長する場合 に使用します
    品種延長ケーブルエコロジー商品省エネ
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313CL3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313CL3)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012CL3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012CL3)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012CL3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012CL3)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-312CL2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-312CL2)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    圧力表示(2) kgf/cm^2
  • 普通紙ファックス用インクリボン オーム電機

    普通紙ファックス用インクリボン

    オーム電機(11件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
    種別汎用品幅(mm)220サイズA4
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N3CL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N3CL4)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N4CL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N4CL4)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F2CL3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F2CL3)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01N2CL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01N2CL4)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04N2CL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04N2CL4)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31N2CL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31N2CL4)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4CL) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4CL)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4CL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4CL4)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-32F1CL3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-32F1CL3)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F2CL3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F2CL3)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01N2CL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01N2CL4)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • C-2500P用替え刃 NTカッター

    C-2500P用替え刃

    NTカッター(5件のレビュー)
    379税込417
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    適合本体C-2500P、eC-2500P、C3000GP、CL-100P
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-342CL) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-342CL)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-231CL) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-231CL)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-244CL) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-244CL)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-133CL) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-133CL)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-131CL) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-131CL)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-531CL) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-531CL)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-241CL) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-241CL)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-112CL) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-112CL)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-222CL) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-222CL)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-033CL) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-033CL)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-243CL) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-243CL)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-232CL) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-232CL)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-142CL) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-142CL)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-123CL) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-123CL)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-531CL) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-531CL)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
...