カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「cl-345」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TS滴下ロート PTFEコック付 CL0345シリーズ climbing(クライミング)

    TS滴下ロート PTFEコック付 CL0345シリーズ

    climbing(クライミング)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
  • LEDクリップライト スワン電器

    LEDクリップライト

    スワン電器
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷
    材質樹脂、アルミ、スチール質量(kg)0.45色ホワイト定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×380×350最大消費電力(W)6色温度(K)6000エネルギー消費効率(Lm/W)85色(本体)ホワイト光束(Lm)510Ra82アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否可くわえ幅(mm)5~20エコロジー商品省エネ
  • 携帯用ケース(CL340/345用) 横河計測

    携帯用ケース(CL340/345用)

    横河計測
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    14日以内出荷
    適合機種CL340/345
  • カームライン CL型(アルミ製) フカガワ

    カームライン CL型(アルミ製)

    フカガワ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    静圧損失が非常に少ないため到達距離が長くとれます。 発生騒音が少ない。 CL 型もBL 型と同様、連結していく事により任意のL 寸法が得られます。
  • クランプテスタ 横河計測

    クランプテスタ

    横河計測
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    豊富なバリエーションで選べるクランプテスター
  • 自在ホーキスペア 45cm テラモト

    自在ホーキスペア 45cm

    テラモト(14件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。 柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。
    用途スペアトラスコ品番297-2328材質毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%質量(g)300タイプスペアブラシ幅(mm)450繰り返し・詰め替え対応
  • プロワイパー スペアゴム テラモト

    プロワイパー スペアゴム

    テラモト(13件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。
    用途スペア材質合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 防滑床用FXスベールラーグ テラモト

    防滑床用FXスベールラーグ

    テラモト(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    施設の防滑床でも軽い力でしっかりラクにお掃除!モップ糸の引っ掛かりを抑えて、狭い隙間から広範囲まで拭き上げます。FXスベールホルダー、FXライトブレードホルダー、FXライトブレードハンドルに取付できます
    用途モップ替え糸、マイクロファイバー、ヘッドチェンジ式、防滑床用材質ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレン
  • ダスターモップ(防滑床用/グレー) EA928ABシリーズ エスコ

    ダスターモップ(防滑床用/グレー) EA928ABシリーズ

    エスコ
    ¥1,930税込¥2,123
    1枚
    翌日出荷
    ISO方式のねじプラグゲージです
    繰り返し・詰め替え対応
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-345AZ) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-345AZ)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)345クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類C73Cオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
  • タンクトラクショングリップ R&G RACING PRODUCTS

    タンクトラクショングリップ

    R&G RACING PRODUCTS
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    62日以内出荷
    ブリティッシュスーパーバイクシェアNO.1の使用率を誇るタンクトラクショングリップ。タンク周りに貼り付けることにより、表面の突起物が滑りを抑制し、確実にグリップして今まで以上にバイクをコントロールしやすくなります。また、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。カラーはブラックとクリア(透明)の2種類ございますのでお好みでお選びください。
  • Tank Grips:EVO Eazi-Grip(イージーグリップ)

    Tank Grips:EVO

    Eazi-Grip(イージーグリップ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    62日以内出荷
    Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Evo」シリーズは、顕著な半球状のトラクションドームによりライダースーツ着用時でもしっかりとグリップを感じることが特徴です。
    内容左右セット
  • Tank Grips:PRO Eazi-Grip(イージーグリップ)

    Tank Grips:PRO

    Eazi-Grip(イージーグリップ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    62日以内出荷
    Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Pro」シリーズは、薄型の円形エンボスパターンによりバイク上でのライダーの動きやすさを向上させる滑らかさが特徴です。ブラックとクリアからお選びいただけます。
    内容左右セット
  • Front Fender Extender R&G RACING PRODUCTS

    Front Fender Extender

    R&G RACING PRODUCTS
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    62日以内出荷
    フロント下部に延長フェンダーを追加することにより、ラジエター、エンジン周りのパーツを巻き上げた、泥水、小石等から守ります。 素材はABS製で柔軟かつ、強度に優れます。 カラーはブラック、カーボン柄を選択いただけます。
  • 低圧遮断器NF250-UV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF250-UV仕様

    三菱電機
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応