カテゴリ
- 制御機器(48)
- 空調・照明・電設資材(31)
- 機構部品(18)
- 切削工具(18)
- 農業機械(16)
- 安全用品(13)
- メカニカル部品(12)
- 清掃用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 事務用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 家電(5)
- 安全保護具(4)
- 自転車部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 作業工具(4)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- バイク部品(2)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 整備工具・収納(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝(18)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- 岩田製作所(11)
- nexperia(11)
- DAIKO(大光電機)(10)
- テラモト(9)
- 工進(8)
- サンドビック(7)
- DiodesZetex(7)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- モトローラ(5)
- イマオコーポレーション(4)
- ミドリ安全(4)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(4)
- 昭和技研工業(3)
- 象印マホービン(3)
- TRUSCO(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 日動工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cl-40」の検索結果

ケアリーヴ
ニチバン(62件のレビュー)¥629税込¥6921個(40枚)当日出荷高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。 ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。 違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。 タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。 目立たないベージュ色。 キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。 肌に優しいアクリル系粘着剤。テープ地色ベージュ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170医薬品医療機器等法一般医療機器
はごろも シーチキンマヨしょうゆ風味CL 40g x12
はごろもフーズ¥1,698税込¥1,8341箱(40g×12個)4日以内出荷約10gずつ小分けにできるシーチキンマヨネーズタイプです。お弁当やおにぎりにご利用頂けます。
Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
クランク EFCMT2103EX002CL 40/30/22T 9S ガード付 175mm
SHIMANO(シマノ)¥6,498税込¥7,1481セット8日以内出荷仕様FRONT CHAINWHEEL, FC-MT210-3, FOR REAR 9-SPEED, 2-PCS FC, 175MM, 40-30-22T W/CG,W/O BB PARTS, BLACK, IND.PACK
ロングクローフートレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
LEDサークルランプ
エコデバイス(12件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から6日以内出荷既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。管径(Φmm)29点灯方式グロー式、インバーター式光源寿命40000時間演色指数(Ra)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥249,800税込¥274,7801組当日出荷から62日以内出荷JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
フォルダ-ラベル
セキセイ¥299税込¥3291冊当日出荷検索、分類に便利なフォルダー用タイトルシール。用途検索、分類に便利なフォルダー用タイトルシール。寸法(縦×横)(mm)190×93(シートサイズ)ラベルサイズ(mm)33×91入数50片
エアダスター
CIEL¥4,798税込¥5,2781個当日出荷用途アウトドアの火起こし, エアーブラシ, ボールの空気入れ付属品本体、ノズル、シリコンノズル、Type-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書)質量(g)260動作時間最大約120分連続使用 / フル充電約3.5時間で 爆風モード:約10分 / 低風モード:約120分の使用が可能です (※充電中は使用できません。)
ニューハンドスィーパー
テラモト(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷気になるホコリをサッとひと拭き。 小さなホコリもカンタンにとれる。 糸抜けの少ない便利なハンディタイプの化学モップです。 モップ糸には油性吸着剤を塗布しています。用途工場、オフィス内の清掃に。トラスコ品番294-7196種別本体材質ハンドル(ポリプロピレン)、糸(綿100%特殊撚糸加工)、布(綿100%)長さ(mm)340質量(g)200種類ハンディモップ巻芯径(Φmm)38アズワン品番65-0333-84繰り返し・詰め替え対応
蛍光灯ランプ メロウZプライド2
東芝ライテック(8件のレビュー)¥2,848~税込¥3,133~1本当日出荷から3日以内出荷サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ
AirTAC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から24日以内出荷JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
難燃エフレックスクランプ
古河電工(古河電気工業)¥11,980税込¥13,1781組3日以内出荷から4日以内出荷難燃エフレックスを端子箱(プルボックス等)へ取り付ける際に使用致します。用途エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。 なお、端子箱のエフレックス取付面にはサイズに応じて下表の孔をあけます。
クリーンルームチェア
アズワン¥86,328税込¥94,9611個翌々日出荷導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は108Ω以下を実現しました。 クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも簡単な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。仕様クラス100対応導電性能108Ω以下材質背・座/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂レバーキャスター導電性双輪キャスター(5輪全て)
カラーポケットアルバム
ナカバヤシ¥349税込¥3841冊当日出荷から3日以内出荷クリアな表紙とカラーの台紙がキレイな、シンプルで使い勝手のよいアルバムです。タイプ溶着式表紙仕様ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
LEDクリップライトPRO
ハート電機サービス¥12,980税込¥14,2781台当日出荷コンセントの無いところでも使用可能なUSB充電式LEDクリップライトです。クリップ式なので配管などに挟んで使用でき、角度も自在に調節可能です。万が一に備えてパワーバンク機能も搭載しています。色ブラック×オレンジ使用温度(℃)可能:‐10~+40発光色LED:昼光色保護等級IP65色温度6500K点灯方式3段階(Low-Mid-High)使用場所野外耐衝撃保護等級:IK08(29.5cmの高さから落ちる1.7kgの衝撃に耐える)※IEC62262規格に準拠電球の種類LEDUSB入力:USB-C(5V2A)、出力:USB-A(5V1A)エコロジー商品省エネ
Io/Iorクランプリーカー
マルチ計測器¥99,980税込¥109,9781個当日出荷1台でIo漏れ電流、Ior抵抗分漏れ電流、高調波(基本波、第3/5/7/11/13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー 電圧入力なしで抵抗分漏れ電流(Ior)を測定付属品電池、ソフトケース、テストリード機能データホールド、オートパワーオフ測定レンジAC 40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC 500V、(高調波電流)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次確度(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S最小分解能0.01mA
クランプレスボディプーラー
KOTO¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷引き出しにくい場所を簡単に引き出すボディプーラーです。 クランプとは異なりねじ穴や、取付穴を利用できるため、セットが早く、場所を選ばず、効率の良い引き作業ができます。 ライトまわりの微妙な引き作業に便利です。セット内容フレーム、シャックル(2個)、サイドフック(2個)、リングフック6mm(2個)、リングフック8mm(2個)、リングフック10mm(2個)、ジョイントボルト6mmロング(2個)、ジョイントボルト8mmロング(2個)、ジョイントボルト10mmロング(2個)、ジョイントボルト6mmショート(2個)、ジョイントボルト8mm(2個)、丸型プレート6mm小(2個)、丸型プレート6mm大(2個)、丸型プレート8mm大(2個)、丸型プレート10mm大(2個)、平型プレート6mm小(2個)、平型プレート8mm小(2個)、平型プレート6mm大(2個)、平型プレート8mm大(2個)、平型プレート10mm大(2個)
不織布使い捨て保護服
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781箱(40着)当日出荷前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし色ホワイトタイプ使い捨て用フード付つなぎ服引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9機能防汚、通気性軟化点(℃)86
保護キャップ
岩田製作所¥259~税込¥285~1袋(10個)ほか翌々日出荷ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
軽作業帽(シールド面)
ミドリ安全(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷目のサイドまで保護する、ワイドシールド面搭載です。傷のつきにくい両面ハードコート仕上で、視界良好です。めがねの併用が可能です。使用時以外はシールド面を収納することで、シールド面が長持ちします。シールド面は、ワンタッチで交換が可能です。用途軽作業での頭部保護。飛来物からの目の保護。材質帽体:ポリエチレン樹脂、シールド:ポリカーボネート長さ(mm)265幅(mm)221色(帽体)ホワイト高さ(mm)140質量(g)295頭囲(cm)53~62
KCL (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から12日以内出荷本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100
ACL (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥84,980税込¥93,4781個当日出荷から12日以内出荷加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。 最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。 蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
軽作業帽(シールド面・通気孔付)
ミドリ安全(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷目のサイドまで保護する、ワイドシールド面搭載です。シールド面は歪みの少ないポリカーボネート製です。傷のつきにくい両面ハードコート仕上で、視界良好です。めがねの併用が可能です。使用時以外はシールド面を収納することで、シールド面が長持ちします。シールド面は、ワンタッチで交換が可能です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。用途軽作業での頭部保護、飛来物からの目の保護仕様ワイドシールド面(収納式)/通気孔付/軽量RAバンド長さ(mm)265幅(mm)221高さ(mm)140質量(g)295頭囲(cm)53~62
トリムシール (一体成型)TSLB
岩田製作所(5件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781箱(1本)当日出荷から6日以内出荷材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)色黒適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)
トリムシール (一体成型)TSJB
岩田製作所(4件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781箱(1本)当日出荷から3日以内出荷材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)色黒材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)
ハンドスィーパーSD
テラモト¥1,798税込¥1,9781個当日出荷油性吸着材使用しています。ハンディータイプです。用途インテリア等のほこり取りトラスコ品番781-7428材質ハンドル:ポリプロピレン、糸:綿・スフ混繰り返し・詰め替え対応
アルマイトBアルミ アルミ スペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷材質/M2用 鉛レス快削アルミ(CB156)鉛含有量10ppm以下、M2.6用~M6用 鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下 処理/黒アルマイト(BAL)材質アルミニウム