カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,089)
- 制御機器(93)
- 農業機械(46)
- 科学研究・開発用品(41)
- 空調・照明・電設資材(39)
- メカニカル部品(31)
- 機構部品(25)
- 切削工具(19)
- 清掃用品(16)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 安全用品(13)
- パソコン/周辺機器(9)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 自動車純正部品(6)
- 事務用品(6)
- 電気材料(5)
- 家電(5)
- 安全保護具(4)
- 自転車部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 作業工具(4)
- 物流用品(3)
- 日用品(3)
- 測定用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 食品・飲料(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(1,102)
- 工進(41)
- climbing(クライミング)(35)
- Texas Instruments(28)
- 東芝(18)
- テラモト(15)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- nexperia(13)
- 岩田製作所(11)
- NSK(日本精工)(8)
- DAIKO(大光電機)(8)
- サンドビック(7)
- DiodesZetex(7)
- イマオコーポレーション(6)
- 昭和技研工業(6)
- 日動工業(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- ミドリ安全(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cl-40」の検索結果

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-40ZE
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(CL) 対称形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-40ZD
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(CL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-40Z
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(CL) 対称形リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-40ZB
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(CL) 対称形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-40ZK
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(CL) 対称形リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-40ZB
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(CL) 対称形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-40ZH3
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(CL) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-40ZB2
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(2) エンドロックボディオプション(CL) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-40Z3
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(CL) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-40Z2
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(2) エンドロックボディオプション(CL) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-40ZD3
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(CL) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-40ZB3
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(CL) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-40ZL5
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(5) バッファ・軸方向配管ボディオプション(CL) 対称形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ケアリーヴ
ニチバン(62件のレビュー)¥629税込¥6921個(40枚)当日出荷高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。 ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。 違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。 タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。 目立たないベージュ色。 キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。 肌に優しいアクリル系粘着剤。テープ地色ベージュ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170医薬品医療機器等法一般医療機器
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-40ZF3
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(CL) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-40ZE3
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(CL) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-40ZE1
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(1) バッファボディオプション(CL) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-40ZH2
SMC¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(2) エンドロックボディオプション(CL) 対称形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-40ZN3
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(CL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-40Z3
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(CL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
はごろも シーチキンマヨしょうゆ風味CL 40g x12
はごろもフーズ¥1,698税込¥1,8341箱(40g×12個)4日以内出荷約10gずつ小分けにできるシーチキンマヨネーズタイプです。お弁当やおにぎりにご利用頂けます。
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-40ZA3
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(CL) 対称形オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-40ZL2
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(2) エンドロックボディオプション(CL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-40ZB2
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(2) エンドロックボディオプション(CL) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-40ZA3
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(CL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-40ZS3
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動仕様(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)アジャスターオプション(ZS) 全長短縮タイプ後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(CL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
LEDワークライト CL40R
COAST¥21,980税込¥24,1781個当日出荷CL40Rは重量508gのクランプ式ワークライトです。3つの照射モード(ロー・ミディアム・ハイ)で、ワイドビームにより広範囲を均一に照射します。アルミニウム製の強力なクランプによりポールや脚立など様々な場所に本体をしっかりと固定することができます。クランプに対しライト本体は360度回転し115度まで傾けることができるため、自由度が高い照射範囲の調整が可能です。クランプはスタンドとしても使用できます。本体のUSB-Cポートから内蔵バッテリーへ直接充電ができ、低出力では最大16時間の使用が可能です。電源コード(USB-C)に繋いだ状態での連続点灯が可能です。(連続使用中は内蔵バッテリーに充電されません。)。内蔵バッテリーは外部デバイスへのパワーバンクとして使用できます。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品USB-Cケーブルトラスコ品番710-1818幅(mm)248高さ(mm)299奥行(mm)121保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)明るさ(Lm)3900(ハイ)、2140(ミディアム)、1190(ロー)照射距離(m)ハイ:87 / ミディアム:64 / ロー:48最大点灯時間4.75時間(ハイ)、8.75時間(ミディアム)、16時間(ロー)
Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
クランク EFCMT2103EX002CL 40/30/22T 9S ガード付 175mm
SHIMANO(シマノ)¥6,498税込¥7,1481セット8日以内出荷仕様FRONT CHAINWHEEL, FC-MT210-3, FOR REAR 9-SPEED, 2-PCS FC, 175MM, 40-30-22T W/CG,W/O BB PARTS, BLACK, IND.PACK
ロングクローフートレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
LEDサークルランプ
エコデバイス(12件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から6日以内出荷既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。演色指数(Ra)85電球の種類LED管径(Φmm)29点灯方式グロー式、インバーター式光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ・長寿命
...