カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)

「cl-4f04」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クーラントライナー (Y型異型フィッティング) TRUSCO

    クーラントライナー (Y型異型フィッティング)

    TRUSCO
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04F4CL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04F4CL4)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04F4CL) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04F4CL)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04F3CL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04F3CL4)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04F3CL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04F3CL4)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04F4CL5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04F4CL5)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04F4CL3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04F4CL3)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04F1CL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04F1CL4)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP+370W Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP+370W Sw

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    翌々日出荷
    仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32768件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 Power cord is PSE certified●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない最大消費電力(W)446通信速度10M/100M/1000MRoHS指令(10物質対応)対応
  • HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP 740W Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP 740W Sw

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    翌々日出荷
    仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32768件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 Power cord is PSE certified●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない最大消費電力(W)816通信速度10M/100M/1000MRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3030) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3030)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2010) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2010)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • Jワイド枠組 神保電器

    Jワイド枠組

    神保電器
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • シャープ汎用FAXインクリボン 1本入り 55m MCO

    シャープ汎用FAXインクリボン 1本入り 55m

    MCO
    939税込1,033
    1個
    欠品中
    10%増量 お得なFAXインクリボン55m シャープ製 UX-NR4A4に対応しております。
    適合機種シャープUX-NR4A4、UX-NR4A4W が使用できるFAX機UX-C204CL UX-F10CL UX-F10CWUX-F12CL UX-F12CWUX-F14CL UX-F14CW UX-F104YUX-F24CL UX-F24CW UX-F24MRUX-F250CL UX-F250CWUX-F34CL UX-F34CW UX-V501CL UX-V501CWUX-V502CL UX-V502CW UX-V503CL UX-V503CWUX-W30CL UX-W30CW UX-W31CL UX-W31CWUX-W55CL UX-W55CW UX-W60CL UX-W60CWUX-WB10CL UX-WB10CW UX-Y301CWUX-Y302CL UX-Y302CW UX-Y303CL UX-Y303CWでんえもんファクシミリ用P形A4インクリボン(5) が使用できるFAX機でんえもん710LC でんえもん711LC でんえもん712LC でんえもん714LCでんえもん715LC でんえもん717LC でんえもん717LCw でんえもん718LCでんえもん760LC でんえもん770BLC でんえもん771BLC でんえもん771BLC
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-) SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)

    CKD
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数5
  • 個別配線マニホールド パイロット式防爆形 5ポート弁 セレックスバルブ M4F□□0Eシリーズ(部品) CKD

    個別配線マニホールド パイロット式防爆形 5ポート弁 セレックスバルブ M4F□□0Eシリーズ(部品)

    CKD
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    種別部品ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
  • クランクケース BIGM(丸山製作所)

    クランクケース

    BIGM(丸山製作所)
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クランクケース図解NoSSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.4、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.4、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.4、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.2、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.4、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.2、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.4、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.4、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.2、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.4、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.4、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.2、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.2、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.4、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.2、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.2、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.4、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.2、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.2、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.2、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.4、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.4、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.4
  • ポータブル分析マルチパラメーター DZB-712 REX[科学研究・開発用品]

    ポータブル分析マルチパラメーター DZB-712

    REX[科学研究・開発用品]
    169,800税込186,780
    1台
    10日以内出荷
    REX DZB-712Lポータブルマルチパラメータアナライザは最も条件の仕事に小型で信頼性の品質を持っています。また、特定の研究ニーズに合わせたアプリケーションを開発することもできます。このアナライザーは、pH、温度、導電率、ORP、または溶存酸素を測定するためのマルチパラメーターシステムから、正確な測定を行い、結果データを管理することを可能にします。 1.複数のパラメータが画面に表示することができます。 同時にpX / pH、mV、導電率、TDS、塩分、抵抗率、溶存酸素、飽和度および温度を測定することができます 2.複数のイオンモードを提供できます:H +、Ag +、Na +、K +、NH4 +、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2 +、Pb2 +、Ca2 + 3.GLP基準に従い、2200セットの測定データを保存及び印刷することができます。 4.ゼロ酸素とフルスケール校正機能 5.連続測定、タイミング測定、バランス測定モードの3つの測定モードを提供します。 6.USBインタフェース機能で通信ソフトウェア、PCと接続することができます。 7.小型で低エネルギー設計、 ポータブル作業は便利です。フィールド測定保護レベルはIP65です
    仕様mV:範囲 -1999.9-1999.9mV | 分解能 0.1mv | 精度 ±0.5mVまたは±0.1%、pX:範囲 0.00-14.00pX | 分解能 0.01pX | 精度 ±0.01pX、イオン濃度:範囲 0-19990 単位:モル/L・ミリモル/L・G/L・MG/L・ug/L | 分解能 有効数字4桁 | 精度 ±1.0%、導電率:範囲 0.000uS/cm-1000ms/cm | 分解能 0.001uS/cm | 精度 ±1.0%(FS)、抵抗率:範囲 5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm | 分解能 0.01Ω.cm | 精度 ±1.0%(FS)、TDS:範囲 0.000mg/L-300g/L | 分解能 0.001mg/L | 精度 ±1.0%(FS)、塩分:範囲 0.00-8.00% | 分解能 0.01% | 精度 ±0.2%、DO飽和:範囲 0.0-300.0% | 分解能 0.1% | 精度 ±2.0%、一般:電源 LI-ionリチャージャブルバッテリー(DC:3.8V) | 寸法&重量 201x96x55・0.3kg種別マルチパラメータアナライザ質量(kg)0.3電源リチウムイオンバッテリー測定項目pX/pH、mV、導電率、TDS、塩分、抵抗率、溶存酸素、飽和度および温度分解能最小0.001μS/cm(レンジ選択で各種)温度範囲 -5.0-130.0℃ | 分解能 0.1℃ | 精度 ±0.1度CDO範囲 0.00-19.99MG/L | 分解能 0.01mg/L | 精度 ±0.10mg/LpH範囲 -2.00-20.00pH | 分解能 0.01pH | 精度 ±0.01pHデータメモリ2200セット
  • 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3051 SMC

    電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3051

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    電源電圧(V)(1) DC12~15圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
  • FAXインクリボン ALL Cタイプ1本入 MCO

    FAXインクリボン ALL Cタイプ1本入

    MCO
    689税込758
    1個
    9日以内出荷
    10%増量 お得なFAXインクリボン33m ALL Cタイプにお使い頂けます。
    適合機種シャープUX-F1CL・UX-F1CL2・UX-2CL・UX-F2CW・UX-F2MR・UX-F3CL・UX-F4CL・UX-F4KW・UX-F5CL・UX-F5KW・UX-F11CL・UX-F20CL・UX-F41CL・UX-F41KW・UX-F702CL・UX-F702CW・UX-FJ5CL・UX-W40CL・UX-W50CL・UX-NDL21V・UX-X1CL・UX-X1CW・UX-X2CL・UX-X2CWサンヨーSFX-HPW41・SFX-HPW40・SFX-P50CL・SFX-LP60・SFX-LP60AS・SFX-P35・SFX-P35W・SFX-P11・SFX-P110・SFX-HPK400・SFX-HP33WCL・SFX-P34CL・SFX-P32WCL・SFX-P32CL・SFX-P15・SFX-P27・SFX-P150・SFX-PW15 SFX-PW16・SFX-P36・SFX-P270・P360・P16・PS15・P160・P3WCL・P3CL・SFX-P31CL・SFX-P86CL SFX-P10CL・SFX-P75CL・P90CL・BP505・PK100・P77CL・PK1CL・PK1WCL・SFX-PK1TCL・SFX-P33CL・SFX-NDL21・SFX-V350・VSFX-350W・SFX-P37・SFX-P370パナソニックUF-A1CL・UF-A1WCL・UF-A2CL・UF-A3CL・UF-L3WCL・UF-L3CL・UF-L1WCL・UF-L2CL・UF-A7WCL・UF-A6CL・UF-A8WCL・UF-A8SCL・UF-A5CL・UF-A2CL・UF-A3CLケンウッドIS-FX07CL・IS-FX07CLGNTTでんえもん 751LC・750LD・730LD・261DCL・iトレビ-3000S・iトレビ-3100LSNECSPL-N10・SPL-N11W・SPL-N20C・SPX-N3W・SPL-N3・speaxN1CL・speaxN2WCL・speaxN25CL・speaxN26CL・speaxN26WCL・speaxN2AT・speaxN105K・speaxN205KWソニーSNF-5CL・SNF-5CLW・SNF-V6CL
  • ベンチトップ型フッ化物イオンPHメーター PXSJ-216F REX[科学研究・開発用品]

    ベンチトップ型フッ化物イオンPHメーター PXSJ-216F

    REX[科学研究・開発用品]
    159,800税込175,780
    1台
    10日以内出荷
    PXSJ-216Fイオンメーターには、ユーザーのさまざまなニーズを満たすために一般的に使用されるさまざまなイオン測定モードがあります。オプションの異なるイオン選択電極であるイオンメーターは、溶液中の10種類以上のH +、Ag +、Na +、K +、NH4 +、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2 +、Pb2 +、Ca2 +を検出できます。一般的な無機イオンを測定します。 クリアな表示のためにドットマトリックスLCDを採用し、マンマシンインターフェースが良く、操作が簡単です。バックライト設計で、暗い環境で使用できます。 pH / pX値、イオン濃度、電位値、およびサポートのpH標準緩衝液、担体の自動識別GB、 NIST、 DIN 、およびサポートまでの5点較正。 従来のイオン器具の種々の尺度として一般に使用されるイオンモードの様々な供給することを可能にする: H +、 Agを+、のNa +、 K +、 NH 2 。4 +、 CI - 、 F. - 、 NO 。3 - 、 BF 4 -、 CN - 、のCu 2+、 Pbの2+、のCa 2+、自己イオンモードにユーザを可能にします。 ug/ Lが、 MG / L、 G / L、モル/ L、ミリモル/ L、 PX複数のイオン濃度単位を迅速に切り替えることができます。 さまざまなイオン濃度測定モードがあり、直読濃度測定モード、標準添加測定モード、サンプル添加測定モード、 GRAN測定モードに対応しています。 3つの読み取りモード: Smart-Read: Fast、Medium、Strict、Custom 複数のバランス条件はオプションです; Timed-Read:タイミング終了測定とタイミング自動間隔測定2つのタイミング読み取りモードはオプションです; Cont-Read:サンプルの連続変化プロセスを明確に把握します。 個の 支持ストレージpHは、PXの、それぞれのためのイオン濃度測定値500に沿って設定する、GLPの仕様、支援データのアクセス、削除、および印刷; PCおよびシリアルプリンターとのUSB接続をサポートし、測定結果の印刷と出力を可能にします。 電源オフ保護機能により、電源オフ後にデータが失われることはありません。 ファームウェアのアップグレードをサポートします。
    仕様測定パラメータ:pH・ORP・イオン濃度・温度、バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・23バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:1500セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg種別pH計質量(kg)3電源100-240V・50/60Hz測定項目pH/ORP/イオン濃度/温度精度pH/pX ±0.002pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.2度C範囲pH -2.000-20.000 | mV -1999.9-1999.9 | イオン濃度 0-19990 | 単位 pX・mol/L・mmol/L・g/L・mg/L・ug/L | 温度 -5.0-110.0度C校正5点までデータメモリ1500セット解像度pH/pX 0.001pH/pX | mV 0.1mV | イオン濃度 4有効数字(科学的記数法) | 温度 0.1度C出力インタフェースUSB
  • ベンチトップ型 PHメーター PXSJ-227L REX[科学研究・開発用品]

    ベンチトップ型 PHメーター PXSJ-227L

    REX[科学研究・開発用品]
    149,800税込164,780
    1台
    10日以内出荷
    Leiマグネトメーターシリーズの製品には、ユーザーのさまざまなニーズを満たすために一般的に使用されるさまざまなイオン測定モードがあります。LCDスクリーン、フルチャイニーズ操作インターフェースを採用し、複数の測定モードを統合し、使いやすい;同時に、機器は電源オフ保護機能を備えており、電源オフ後にデータが失われることはありません;複数のタイプの通信インターフェースをプリンターに接続して測定結果を印刷したり、コンピューターと通信します。 pH 自動バッファ認識による1-6ポイントのキャリブレーション。 NIST、DIN、GBを含む選択可能なpH緩衝液グループ。 ユーザー定義のpHバッファーまたはバッファーグループがサポートされています。 pHスロープとオフセット表示による自動電極診断。 イオン 1-6ポイントのキャリブレーション。 ug/ L、mg / L、g / L、mmol / L、mol / L、pXなどを含む選択可能な測定単位。 直読モード、標準加算モード、サンプル加算モード、GRANモードなどの複数測定モードがサポートされています。 10を超える方法が内蔵され、Fを含む-はCl -、Brで-、I -、NO 3 -、BF 4 -、NH 4 +、K +をNa +、のCa 2+はCu 2+、Pbを2+、Ag +など; ユーザー定義のメソッドがサポートされています。 一般的な機能 7 カラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。 インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位などを含む20を超える設定可能なパラメータ。 パラメータごとに最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。 データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。 データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
    仕様バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・25バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:4000セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg種別pH計質量(kg)3電源100-240V・50/60Hz精度pH/pX ±0.002pH | mV±0.03%FS | イオン濃度 0.3% | 温度 ±0.1度C範囲pH/pX -2.000-20.000pH | mV -2000.00-2000.00mV | イオン濃度 (0-19990);Unit:pX・mol/L・mmol/L・g/L・mg/L・ug/L | 温度 -5.0-130.0度C校正手動、自動(6点まで)データメモリ4000セット解像度pH/pX 0.001pH | mV 0.01mV | イオン濃度 有効数字4桁(科学的記数法) | 温度 0.1度CパラメータpH・ORP・イオン濃度・温度出力インタフェースUSB・RS232
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-) SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    10日以内出荷から20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3130-) SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3130-)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3130-) 海外向け SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3130-) 海外向け

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3110-) 海外向け SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3110-) 海外向け

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3151-) 海外向け SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3151-) 海外向け

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) 海外向け SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) 海外向け

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-) 海外向け SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-) 海外向け

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-) 海外向け SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-) 海外向け

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2151-) 海外向け SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2151-) 海外向け

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9