カテゴリ

  • 制御機器(115)
  • バイク部品(57)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 作業工具(17)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 事務用品(12)
  • 機構部品(11)
  • 農業機械(11)
  • 切削工具(10)
  • 厨房用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 清掃用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • テープ(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 家電(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl-50」の検索結果

403件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 野菜スライサーCL-50E・52E用 パルメザンチーズグレーター盤 エフ・エム・アイ

    野菜スライサーCL-50E・52E用 パルメザンチーズグレーター盤

    エフ・エム・アイ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    EBM品番4490800
  • 野菜スライサーCL-50E・52E用 さいの目切り盤 EBM(江部松商事)

    野菜スライサーCL-50E・52E用 さいの目切り盤

    EBM(江部松商事)
    63,980税込70,378
    1セット(2枚)
    翌々日出荷
    種別5mmEBM品番7894010
  • 野菜スライサーCL-50E・52E用 角千切り盤 エフ・エム・アイ

    野菜スライサーCL-50E・52E用 角千切り盤

    エフ・エム・アイ
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 野菜スライサーCL-50E・52E用 丸千切り盤 エフ・エム・アイ

    野菜スライサーCL-50E・52E用 丸千切り盤

    エフ・エム・アイ
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • 野菜スライサーCL-50E・52E用 リップルカット盤 エフ・エム・アイ

    野菜スライサーCL-50E・52E用 リップルカット盤

    エフ・エム・アイ
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • 野菜スライサーCL-50E・52E用 スライス盤2枚刃 エフ・エム・アイ

    野菜スライサーCL-50E・52E用 スライス盤2枚刃

    エフ・エム・アイ
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 野菜スライサーCL-50E・52E用さいの目切り盤(2枚) エフ・エム・アイ

    野菜スライサーCL-50E・52E用さいの目切り盤(2枚)

    エフ・エム・アイ
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 野菜スライサーCL-50E・52E用 スライス盤1枚刃 エフ・エム・アイ

    野菜スライサーCL-50E・52E用 スライス盤1枚刃

    エフ・エム・アイ
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 野菜スライサーCL-50E・52E用 フレンチフライ盤(2枚) エフ・エム・アイ

    野菜スライサーCL-50E・52E用 フレンチフライ盤(2枚)

    エフ・エム・アイ
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
  • ケアリーヴ ニチバン

    ケアリーヴ

    ニチバン(62件のレビュー)
    599税込659
    1個(50枚)
    当日出荷
    高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。 ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。 違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。 タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。 目立たないベージュ色。 キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。 肌に優しいアクリル系粘着剤。
    テープ地色ベージュ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170医薬品医療機器等法一般医療機器
  • スプリングクランプ BeHAUS

    スプリングクランプ

    BeHAUS(21件のレビュー)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷
    ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
    用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に種類スプリングクランプ仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
  • パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CL ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CL

    ダイヤテックス(204件のレビュー)
    939税込1,033
    1巻ほか
    当日出荷
    引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
    用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ主な用途養生用引張強度(N/50mm)280
  • ALワイパー 伸縮 テラモト

    ALワイパー 伸縮

    テラモト(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
    用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン長さ(mm)949~1579繰り返し・詰め替え対応
  • Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
  • プロワイパー テラモト

    プロワイパー

    テラモト(31件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
    用途水切り、スクイジー、窓用材質フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
  • クリアファイル【A4/透明】 ジャストコーポレーション

    クリアファイル【A4/透明】

    ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(500枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    大定番のクリアファイル。書類保管や郵送時の書類保護にと幅広く使えます!
    材質PP厚さ(mm)0.2透明規格A4縦(mm)310横(mm)220
  • 差込形コネクタ JAPPY

    差込形コネクタ

    JAPPY(25件のレビュー)
    918税込1,010
    1箱(50個)
    当日出荷
    電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
    適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
  • ステンプロワイパー テラモト

    ステンプロワイパー

    テラモト(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
    用途水切り、スクイジー、窓用適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
  • エフレックスクランプ(コネクタ) 古河電工(古河電気工業)

    エフレックスクランプ(コネクタ)

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。
  • ワイパーハンディ テラモト

    ワイパーハンディ

    テラモト(12件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
    用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用材質(先ゴム)合成ゴム材質(スポンジ)ウレタンスポンジ、ナイロン不織布材質(ヘッド)ABS樹脂繰り返し・詰め替え対応
  • プロワイパー スペアゴム テラモト

    プロワイパー スペアゴム

    テラモト(12件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。
    用途スペア材質合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
  • 取り付けブラケット Banner ライトアングルブラケット CL50カラムライト Banner

    取り付けブラケット Banner ライトアングルブラケット CL50カラムライト

    Banner
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ライトアングルブラケット●併用可能製品:CL50カラムライト●Turck取り付けブラケット. ダイキャスト亜鉛ブラケット、ねじ1本で取り付け 大小2サイズ、各種シリンダに適合: 32 → 100 mmについては、品番 ; 313-2324 313-2324 を参照。直径63 → 160 mmについては、品番 ; 313-2346 313-2346 を参照。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドマーカー極太 サクラクレパス

    ソリッドマーカー極太

    サクラクレパス(2件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    カラフル4色 すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。 鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。 建築資材工業資材へのマークチェック用。 屋外用備品へのマーク名前書き。 塗装の剥離キズの補修。 (自動車トタン建材サッシ門扉フェンス) ボルトタッピングマーク タイヤホイールへのマーク記入 いろいろなものへの名前書き (車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)
    タイプシングルインク油性入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ極太字
  • 目玉クリップ TRUSCO

    目玉クリップ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1セット(40個)
    当日出荷
    材質スチールシルバー繰り返し・詰め替え対応
  • ミニコネクター L型 三商

    ミニコネクター L型

    三商(1件のレビュー)
    559税込615
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
    材質ポリプロピレン
  • Vクリップ TRUSCO

    Vクリップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1セット(500本)
    当日出荷
    トラスコ品番116-3222材質鋼線(真鍮メッキ)幅(mm)0.8寸法(mm)29ゴールドサイズ質量(g)225横(mm)7.3繰り返し・詰め替え対応
  • 鋼製Cクランプ 深顎タイプ H&H

    鋼製Cクランプ 深顎タイプ

    H&H
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける!
  • 引掛シーリング延長コード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    引掛シーリング延長コード

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)5定格入力電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバーカッターL500 タジマツール(TJMデザイン)

    ドライバーカッターL500

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    オートロック式(ロック力25キロ)です。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたりつく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ち
    用途厚物切断用カッター仕様オートロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼全長(mm)186材質(本体)ABS樹脂規格L型本体質量(g)97刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
  • オートロックLアルミニスト タジマツール(TJMデザイン)

    オートロックLアルミニスト

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    オートロック機構採用により作業性大幅向上。ボディ内に2枚の替刃を内蔵。アルミダイカストボティ
    規格L型寸法(縦×横×厚さ)(mm)216×60×29製品質量(g)150適合替刃18cm L型刃(CBL-SK10/50、CBL-SG10/50、CB-50D、CBL-ON10)
  • フォルダ-ラベル セキセイ

    フォルダ-ラベル

    セキセイ
    299税込329
    1冊
    当日出荷
    検索、分類に便利なフォルダー用タイトルシール。
    用途検索、分類に便利なフォルダー用タイトルシール。寸法(縦×横)(mm)190×93(シートサイズ)ラベルサイズ(mm)33×91入数50片
  • ミドルクリックス ボードクリップタイプ 共栄プラスチック

    ミドルクリックス ボードクリップタイプ

    共栄プラスチック
    879税込967
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワイドスパンで抜群の安定度のクリップなので大型のポップや展示に最適です。ボードクリップ部(カードからボードまではさめます。開口10mm。) 大型クリップ部(すべり止め付。什器、パイプ等らくらくはさめます。開口50mm。)
    材質(本体)PC、(レバー)PC、(バネ)ステンレス、(マット)エマソフト、(ジョイント)POMクリアRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTAC

    ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ

    AirTAC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
    作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • POSTCHALKCLE 呉竹

    POSTCHALKCLE

    呉竹
    499税込549
    1個(50mL)
    当日出荷
    ZIGポストチョークマーカー用のクリーナー/塗って、浮かせて、拭き取るだけで本来のボード面がよみがえります/ペンタイプの幅広50mm芯なのでボードの汚れ落としに便利/無臭で手にやさしく、ボード面を傷めにくいクリーナーです
    材質本体:PP/キャップ:PP/ペン先:PEs/【主成分】:アルカリ電解水寸法(mm)66×158×30質量(g)82
  • 業務用OAラベル ナナタフネスラベル nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナタフネスラベル

    nana(東洋印刷)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(100シート)
    翌々日出荷
    耐水性に優れていますので、色落ちしません。 耐温度性に優れていますのでー20~80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。 こすれに強く耐久性に優れています。 カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。 モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので、色あせを防ぎます。 (※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。) ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。 屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。 弱粘着タイプは、貼り付け後にきれいに剥がせるラベルです。剥がす際に糊も残りません。
    紙質マットフィルム(ホワイト)入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
  • LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    5,698税込6,268
    1本(50mL)
    当日出荷
    硬化後は極めて透明性に優れているため、ガラス接着に最適です。低臭気のため、室内作業にも最適です。はく離強度が高く、異種材料の接着に適します。
    用途構造用接着、充填封止用。 プラスチック、金属、ガラス仕様ガンタイプ2液混合型トラスコ品番332-7493ウルトラクリア質量(g)62主成分エポキシ樹脂粘度中粘度硬化時間(分)3.5主な用途プラスチック、金属、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 防水・タテ形リミットスイッチ VCL シリーズ azbil(旧:山武)

    防水・タテ形リミットスイッチ VCL シリーズ

    azbil(旧:山武)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    単極双投(SPDT)形スイッチを2組内蔵。2点検出形スイッチとして、また多回路制御形スイッチとして使用可能。
    動作に必要な力(OF)(N)1.4動作までの動きPT28.6mm
  • 難燃エフレックスクランプ 古河電工(古河電気工業)

    難燃エフレックスクランプ

    古河電工(古河電気工業)
    12,980税込14,278
    1組
    3日以内出荷から4日以内出荷
    難燃エフレックスを端子箱(プルボックス等)へ取り付ける際に使用致します。
    用途エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。 なお、端子箱のエフレックス取付面にはサイズに応じて下表の孔をあけます。
  • SUS防水プリカコンビカップ 三桂製作所

    SUS防水プリカコンビカップ

    三桂製作所
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング材質(本体)SUS304防水保護等級IP66
  • カラーレーザープリンタ用光沢ラベル nana(東洋印刷)

    カラーレーザープリンタ用光沢ラベル

    nana(東洋印刷)
    25,980税込28,578
    1箱(400シート)
    翌々日出荷
    トナー定着の良い光沢原紙を使用していますので、小さな文字や細い線もかすれることなく印刷でき、バーコード入りの表示シール等には最適です。
    紙質耐水光沢紙入数400枚シートサイズA4適合プリンタレーザープリンター