カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(19)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • バイク部品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 制御機器(6)
  • 清掃用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 測定用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 厨房用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl-60」の検索結果

関連キーワード
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Qfit 名刺ポケット カール事務器

    Qfit 名刺ポケット

    カール事務器
    599税込659
    1袋
    当日出荷
    カタログやクリアファイル等にピタッと貼れて名刺やカードを留めておくのに便利な粘着ポケットです。裏面にあるはくり紙をはがし、粘着面をファイル等に貼り付けてご使用いただけます。
    寸法(幅W×長さL)(mm)95×60
  • ブロッククッション アステージ(ACCS)

    ブロッククッション

    アステージ(ACCS)(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    マス目状に切れ目が入っておりブロックを簡単に抜くことができます。 クッションを重ねて使用すれば深い型抜き形状を作れます。 アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
    材質ポリウレタン
  • ミニコネクター L型 三商

    ミニコネクター L型

    三商(1件のレビュー)
    559税込615
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
    材質ポリプロピレン
  • GGスクレーパー ムラテックKDS

    GGスクレーパー

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づき抜群の握りやすさを追求したエラストマーグリップを採用しています。 塗料や接着剤の付着を防ぐ、フッ素樹脂コーティングを施しています。 大型のグリップエンドのため、叩きやすいです。 刃折れの心配が少ないノンスリット替刃です。 刃をしっかり固定する大型ダブルネジを採用しています。 ブレード交換時の脱落を防止する安全クリップ機構を採用しています。 L型G型カッター替刃も使用可能です。
    用途削る、剥がす用途に。刃長(mm)18刃幅(mm)100材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.5~0.6材質(刃)スチール
  • ロングマルチ穴あけカッター 石黒金属

    ロングマルチ穴あけカッター

    石黒金属(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    マルチ穴あけカッターシリーズ マルチ及びビニールをキャッチする、作業がはかどるキャッチャー棒付き よく切れる波刃 安全カバー付・サビに強いステンレス製
    材質本体/ステンレス特殊鋼(高周波焼入)、保護カバー/ポリプロピレン樹脂全長(mm)700
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    259税込285
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • <コマンド>タブ クリアお買得Mサイズ 3M(スリーエム)

    <コマンド>タブ クリアお買得Mサイズ

    3M(スリーエム)
    1,598税込1,758
    1パック
    当日出荷
    適合用途透明、再剥離被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム
  • KRクールBOX-S(新タイプ) 標準タイプ 関東冷熱工業

    KRクールBOX-S(新タイプ) 標準タイプ

    関東冷熱工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    高性能の断熱材(硬質発泡ウレタン)を使用している保冷保温庫になります。氷、保冷剤、蓄熱材、ドライアイスを併用して、保冷・保温をしていただく商品です。保冷剤併用で外気温40℃環境下で10℃以下を約4日間(96時間)、冷凍-10℃以下を約1日間(24時間)キープいたします(メーカー独自試験結果)!食品、飲料、冷凍食品、お弁当、野菜などを長時間、保冷・保温いたします。
    用途食品、野菜、鮮魚、精肉、冷凍食品、アイスクリーム、飲料など一時保冷、お弁当、揚げ物、炊飯米などの保温
  • エホート 六角軸コンクリートロングドリル 6.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コンクリートロングドリル 6.0mm

    EFFORT(エホート)
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    奥まった所の穴あけに便利 シャンク一体型。先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
    用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)6全長(mm)160有効長(mm)100
  • M・M スパイラル蛍光クリップランプ M&M

    M・M スパイラル蛍光クリップランプ

    M&M
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    大光量(白熱電球100Wの約1.6倍)。明るい鮮やかな広い光の蛍光灯クリップ。連結コンセント付
    用途屋内作業の簡易照明に電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)60口金E26全光束(Lm)3350芯数2電球の種類蛍光灯
  • KS26アルミ アルミ スペーサー 大阪魂

    KS26アルミ アルミ スペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質アルミニウム
  • 写真用紙 光沢 オーム電機

    写真用紙 光沢

    オーム電機
    579税込637
    1セット(60個)
    当日出荷
    きれいな画質と光沢、写真印刷に優れた印画紙です。インクジェットプリンタ用 L判 60枚入りです。
    寸法(mm)89×127坪量(g/m2)250
  • 充電式LEDワークライト SPJR

    充電式LEDワークライト

    SPJR
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷
    軽量、コンパクトで楽々持ち運び! IP44規格で屋内・屋外兼用で使えます。
    付属品AC100V充電器材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)725消費電力(W)10全光束(Lm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×143×195充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内・屋外兼用防水保護等級IP44電球の種類LED連続点灯時間(時間)約1.5エコロジー商品省エネ
  • KRクールBOX-S(新タイプ) STタイプ 関東冷熱工業

    KRクールBOX-S(新タイプ) STタイプ

    関東冷熱工業
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    高性能の断熱材(硬質発泡ウレタン)を使用している保冷保温庫になります。氷、保冷剤、蓄熱材、ドライアイスを併用して、保冷・保温をしていただく商品です。保冷剤併用で外気温40℃環境下で10℃以下を約4日間(96時間)、冷凍-10℃以下を約1日間(24時間)キープいたします(メーカー独自試験結果)!食品、飲料、冷凍食品、お弁当、野菜などを長時間、保冷・保温いたします。
    用途食品、野菜、鮮魚、精肉、冷凍食品、アイスクリーム、飲料など一時保冷、お弁当、揚げ物、炊飯米などの保温
  • トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所

    トリムシール (一体成型)TSJB

    岩田製作所(4件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1箱(1本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)
  • L型クランプ SUN UP

    L型クランプ

    SUN UP
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm。保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。
    用途材料の固定深さ(mm)口:80
  • トリムシール (一体成型)TSLB 岩田製作所

    トリムシール (一体成型)TSLB

    岩田製作所(5件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1箱(1本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)
  • 19.0mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ

    19.0mm ワイヤークリップ(スチール製)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638CL-60材質スチール(亜鉛メッキ)寸法a(mm)32適合ワイヤ径(Φmm)19寸法h(mm)75
  • 画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLVシリーズ

    omron(オムロン)
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷から84日以内出荷
  • セラスクレイプパット CONDOR(山崎産業)

    セラスクレイプパット

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    セラミック床の細かな凹凸の汚れを水だけで除去できる専用パット。
    材質ナイロン
  • 冷媒管ラック 水平コーナー90° 標準タイプ ネグロス電工

    冷媒管ラック 水平コーナー90° 標準タイプ

    ネグロス電工
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法H1(mm)130
  • 冷媒管ラック 水平コーナー90°(標準タイプ) ネグロス電工

    冷媒管ラック 水平コーナー90°(標準タイプ)

    ネグロス電工
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法H1(mm)250
  • 防爆  クランプ HAMACO

    防爆 クランプ

    HAMACO
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金有効長(ふところ深さ)(mm)36
  • 高耐食縞60゜山型カバー カナフジ電工

    高耐食縞60゜山型カバー

    カナフジ電工
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
  • LEDルームライト(DC24V) マリンテック

    LEDルームライト(DC24V)

    マリンテック
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用。ノイズ対策品。 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋(4個) 特注にてDC12V用製作可能です 本製品は防水仕様でないため、屋外での使用ができません。
    厚さ(mm)22電圧(V)DC24~28寸法(Φmm)70×30色温度(K)6000
  • 冷媒管ラック 水平コーナー90° ノンスリップタイプ ネグロス電工

    冷媒管ラック 水平コーナー90° ノンスリップタイプ

    ネグロス電工
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法H1(mm)130
  • 高耐食縞60゜山型カバー分割 カナフジ電工

    高耐食縞60゜山型カバー分割

    カナフジ電工
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
  • 冷媒管ラック 水平コーナー90°(ノンスリップタイプ) ネグロス電工

    冷媒管ラック 水平コーナー90°(ノンスリップタイプ)

    ネグロス電工
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法H1(mm)250
  • ライトモップ(伸縮式) ケニス

    ライトモップ(伸縮式)

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個(1個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    専用のダスターをセットして使用するタイプのモップです。柄は使いやすい長さに調節することができます。
    材質ヘッド・柄/アルミ ジョイント/ナイロン グリップ/特殊ポリエチレン柄長さ(mm)890~1485(伸縮式)
  • パラレル イマオコーポレーション

    パラレル

    イマオコーポレーション
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷
    表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上硬度(本体)HRC40~45
  • トルクドライバチェッカ用校正装置 東日製作所

    トルクドライバチェッカ用校正装置

    東日製作所
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    お客様でDLCを校正する場合に必要です。
    構成検定レバ、ワイヤ、校正プレート、ボルトx8、分銅吊り台(1kg)、吊り皿(100g)RoHS指令(10物質対応)対応
  • OMLバイス イマオコーポレーション

    OMLバイス

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)SS400質量(g)580材質(ピン)S45C表面処理(ピン)表面硬化適合ムービングジョーMCAC60MJ-ST-N
  • LEDルームライト 12/24V マリンテック

    LEDルームライト 12/24V

    マリンテック
    37,980税込41,778
    1式
    6日以内出荷
    高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V専用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。
    付属品本体・めくら蓋(4個)型式MCL600-1224B寸法(mm)145×600×22質量(g)850消費電力(W)20全光束(Lm)2000色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160
  • パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6045BL) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6045BL)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    21,250税込23,375
    1個
    9日以内出荷
    パルスコントロールLSI「PCL6045BL」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 176pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
    仕様基準クロック:標準19.6608MHz (Max. 20MHz)、実装LSI:PCL6045BL質量(g)43使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×11.9インターフェースCPU:8/16ビットパラレル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
  • 検定装置 東日製作所

    検定装置

    東日製作所
    66,980税込73,678
    1個ほか
    6日以内出荷から90日以内出荷
  • 水平90° ネグロス電工

    水平90°

    ネグロス電工
    34,980税込38,478
    1本
    16日以内出荷
    H1350表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • ノンスリップタイプ 水平90° ネグロス電工

    ノンスリップタイプ 水平90°

    ネグロス電工
    57,980税込63,778
    1本
    16日以内出荷
    H1350表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • カウンタークロス 大黒工業

    カウンタークロス

    大黒工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(30枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 延長ケーブル DNライティング

    延長ケーブル

    DNライティング
    11,980税込13,178
    1個
    20日以内出荷
    LEDモジュール間を延長する場合 に使用します
    品種延長ケーブルエコロジー商品省エネ
  • ケーブルラックカバーL型分岐 南電機

    ケーブルラックカバーL型分岐

    南電機
    19,980税込21,978
    1枚
    20日以内出荷から30日以内出荷