カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 清掃用品(17)
  • 制御機器(15)
  • 機構部品(13)
  • バイク純正部品(11)
  • オフィス家具(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • バイク部品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 住設機器(6)
  • 物流用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 厨房用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl60」の検索結果

321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパールミネX60CL WING ACE

    スーパールミネX60CL

    WING ACE(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
    用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート寸法(mm)240×230(電球込み)質量(g)965消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)7000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
  • ブロッククッション アステージ(ACCS)

    ブロッククッション

    アステージ(ACCS)(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    マス目状に切れ目が入っておりブロックを簡単に抜くことができます。 クッションを重ねて使用すれば深い型抜き形状を作れます。 アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
    材質ポリウレタン
  • Qfit 名刺ポケット カール事務器

    Qfit 名刺ポケット

    カール事務器
    599税込659
    1袋
    当日出荷
    カタログやクリアファイル等にピタッと貼れて名刺やカードを留めておくのに便利な粘着ポケットです。裏面にあるはくり紙をはがし、粘着面をファイル等に貼り付けてご使用いただけます。
    寸法(幅W×長さL)(mm)95×60
  • 移液用カニューラ Φ1.3mm CLシリーズ アズワン

    移液用カニューラ Φ1.3mm CLシリーズ

    アズワン
    4,490税込4,939
    1本
    当日出荷
    試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
    仕様●外径(mm):Φ1.3●内径(mm):Φ0.8●全長(mm):600●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。アズワン品番4-3853-02
  • ミニコネクター L型 三商

    ミニコネクター L型

    三商(1件のレビュー)
    559税込615
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
    材質ポリプロピレン
  • スペーサー(アルミスペーサー) CL-600Eシリーズ(M=6用) 廣杉計器

    スペーサー(アルミスペーサー) CL-600Eシリーズ(M=6用)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様端面に鉛レス認識ミゾ付 (L寸20mmまで)種別中空(パイプ)材質鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下ねじ径M6用表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチューブコネクターL型 TGK(東京硝子器械)

    ミニチューブコネクターL型

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    1,158税込1,274
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質PP
  • ロングマルチ穴あけカッター 石黒金属

    ロングマルチ穴あけカッター

    石黒金属(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    マルチ穴あけカッターシリーズ マルチ及びビニールをキャッチする、作業がはかどるキャッチャー棒付き よく切れる波刃 安全カバー付・サビに強いステンレス製
    材質本体/ステンレス特殊鋼(高周波焼入)、保護カバー/ポリプロピレン樹脂全長(mm)700
  • GGスクレーパー ムラテックKDS

    GGスクレーパー

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づき抜群の握りやすさを追求したエラストマーグリップを採用しています。 塗料や接着剤の付着を防ぐ、フッ素樹脂コーティングを施しています。 大型のグリップエンドのため、叩きやすいです。 刃折れの心配が少ないノンスリット替刃です。 刃をしっかり固定する大型ダブルネジを採用しています。 ブレード交換時の脱落を防止する安全クリップ機構を採用しています。 L型G型カッター替刃も使用可能です。
    用途削る、剥がす用途に。刃長(mm)18刃幅(mm)100材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.5~0.6材質(刃)スチール
  • 軽量セルワーク作業台(ポリエステル天板/H700~1000/キャスター付) サカエ

    軽量セルワーク作業台(ポリエステル天板/H700~1000/キャスター付)

    サカエ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。キャスター付で移動もラクラク。 脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式キャスター50Φ エラストマー車材質(キャスター)エラストマーキャスター径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ハンドリフト 京町産業車輌

    ハンドリフト

    京町産業車輌
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    手巻き式です。
    トラスコ品番458-3809全幅(mm)460揚程(mm)100~990全高(mm)1320フォークの荷重中心距離(mm)250脚寸法内幅(mm)330(前脚)脚寸法外幅(mm)430(前脚)フォーク長さ×幅×厚さ(mm)500×30×30
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    259税込285
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • <コマンド>タブ クリアお買得Mサイズ 3M(スリーエム)

    <コマンド>タブ クリアお買得Mサイズ

    3M(スリーエム)
    1,598税込1,758
    1パック
    当日出荷
    適合用途透明、再剥離被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム
  • KRクールBOX-S(新タイプ) 標準タイプ 関東冷熱工業

    KRクールBOX-S(新タイプ) 標準タイプ

    関東冷熱工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    高性能の断熱材(硬質発泡ウレタン)を使用している保冷保温庫になります。氷、保冷剤、蓄熱材、ドライアイスを併用して、保冷・保温をしていただく商品です。保冷剤併用で外気温40℃環境下で10℃以下を約4日間(96時間)、冷凍-10℃以下を約1日間(24時間)キープいたします(メーカー独自試験結果)!食品、飲料、冷凍食品、お弁当、野菜などを長時間、保冷・保温いたします。
    用途食品、野菜、鮮魚、精肉、冷凍食品、アイスクリーム、飲料など一時保冷、お弁当、揚げ物、炊飯米などの保温
  • エホート 六角軸コンクリートロングドリル 6.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コンクリートロングドリル 6.0mm

    EFFORT(エホート)
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    奥まった所の穴あけに便利 シャンク一体型。先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
    用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)6全長(mm)160有効長(mm)100
  • KS26アルミ アルミ スペーサー 大阪魂

    KS26アルミ アルミ スペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質アルミニウム
  • 写真用紙 光沢 オーム電機

    写真用紙 光沢

    オーム電機
    579税込637
    1セット(60個)
    当日出荷
    きれいな画質と光沢、写真印刷に優れた印画紙です。インクジェットプリンタ用 L判 60枚入りです。
    寸法(mm)89×127坪量(g/m2)250
  • M・M スパイラル蛍光クリップランプ M&M

    M・M スパイラル蛍光クリップランプ

    M&M
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    大光量(白熱電球100Wの約1.6倍)。明るい鮮やかな広い光の蛍光灯クリップ。連結コンセント付
    用途屋内作業の簡易照明に電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)60口金E26全光束(Lm)3350芯数2電球の種類蛍光灯
  • KRクールBOX-S(新タイプ) STタイプ 関東冷熱工業

    KRクールBOX-S(新タイプ) STタイプ

    関東冷熱工業
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    高性能の断熱材(硬質発泡ウレタン)を使用している保冷保温庫になります。氷、保冷剤、蓄熱材、ドライアイスを併用して、保冷・保温をしていただく商品です。保冷剤併用で外気温40℃環境下で10℃以下を約4日間(96時間)、冷凍-10℃以下を約1日間(24時間)キープいたします(メーカー独自試験結果)!食品、飲料、冷凍食品、お弁当、野菜などを長時間、保冷・保温いたします。
    用途食品、野菜、鮮魚、精肉、冷凍食品、アイスクリーム、飲料など一時保冷、お弁当、揚げ物、炊飯米などの保温
  • 充電式LEDワークライト SPJR

    充電式LEDワークライト

    SPJR
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷
    軽量、コンパクトで楽々持ち運び! IP44規格で屋内・屋外兼用で使えます。
    付属品AC100V充電器材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)725消費電力(W)10全光束(Lm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×143×195充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内・屋外兼用防水保護等級IP44電球の種類LED連続点灯時間(時間)約1.5エコロジー商品省エネ
  • NMB ロードセル NMB(ミネベア)

    NMB ロードセル

    NMB(ミネベア)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリムシール (一体成型)TSLB 岩田製作所

    トリムシール (一体成型)TSLB

    岩田製作所(5件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1箱(1本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)
  • L型クランプ SUN UP

    L型クランプ

    SUN UP
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm。保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。
    用途材料の固定深さ(mm)口:80
  • トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所

    トリムシール (一体成型)TSJB

    岩田製作所(4件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1箱(1本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)
  • 軽量セルワーク作業台(ポリエステル天板/H645~945/固定式) サカエ

    軽量セルワーク作業台(ポリエステル天板/H645~945/固定式)

    サカエ
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。 脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式種類移動式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
  • 19.0mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ

    19.0mm ワイヤークリップ(スチール製)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638CL-60材質スチール(亜鉛メッキ)寸法a(mm)32適合ワイヤ径(Φmm)19寸法h(mm)75
  • 蓄圧式小型タンクスプレー オリオン ORFMシリーズ KWAZAR CORPORATION

    蓄圧式小型タンクスプレー オリオン ORFMシリーズ

    KWAZAR CORPORATION
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    3種類(標準・スノー・ウェット)のフォーミングカートリッジが付属し、泡の種類を変えられます。最大圧は全タイプ3.4barあり、広域かつ長時間の噴霧が可能です。圧力計付きトリガーを使用し、加圧防止のための安全弁が付いています。液量が確認できるスリットや持ち運びしやすいショルダーストラップ付きです。オプション(有償)で4.5mのロングホースもございます。
    タイプ危険物の類別非危険物液量(L)最大使用6
  • 冷媒管ラック 水平コーナー90° 標準タイプ ネグロス電工

    冷媒管ラック 水平コーナー90° 標準タイプ

    ネグロス電工
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法H1(mm)130
  • 冷媒管ラック 水平コーナー90°(標準タイプ) ネグロス電工

    冷媒管ラック 水平コーナー90°(標準タイプ)

    ネグロス電工
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法H1(mm)250
  • セラスクレイプパット CONDOR(山崎産業)

    セラスクレイプパット

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    セラミック床の細かな凹凸の汚れを水だけで除去できる専用パット。
    材質ナイロン
  • 蓄圧式小型タンクスプレー オリオン ORSPシリーズ KWAZAR CORPORATION

    蓄圧式小型タンクスプレー オリオン ORSPシリーズ

    KWAZAR CORPORATION
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    最大圧は全タイプ3.4barあり、広域かつ長時間の噴霧が可能です。圧力計付きトリガーを使用し、加圧防止のための安全弁が付いています。液量が確認できるスリットや持ち運びしやすいショルダーストラップ付きです。オプション(有償)で4.5mのロングホースもございます。
    危険物の類別非危険物
  • 画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLVシリーズ

    omron(オムロン)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から84日以内出荷
  • 防爆  クランプ HAMACO

    防爆 クランプ

    HAMACO
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金有効長(ふところ深さ)(mm)36
  • アルミハンドル 1.55m CONDOR(山崎産業)

    アルミハンドル 1.55m

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    除電払いNF-EX 首振りヘッドに装着すれば高所のホコリ取りがらくらく作業できます。
    用途除電払いNF-EX 首振りヘッド用伸縮アルミハンドル。トラスコ品番381-7199材質アルミ、PE・PP全長(mm)930~1550質量(g)230繰り返し・詰め替え対応
  • 高耐食縞60゜山型カバー カナフジ電工

    高耐食縞60゜山型カバー

    カナフジ電工
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
  • LEDルームライト(DC24V) マリンテック

    LEDルームライト(DC24V)

    マリンテック
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用。ノイズ対策品。 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋(4個) 特注にてDC12V用製作可能です 本製品は防水仕様でないため、屋外での使用ができません。
    厚さ(mm)22電圧(V)DC24~28寸法(Φmm)70×30色温度(K)6000
  • 定温式スポット型感知器(防水型) ニッタン(NITTAN)

    定温式スポット型感知器(防水型)

    ニッタン(NITTAN)
    6,798税込7,478
    1台
    3日以内出荷
    耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
    仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等外径(Φmm)95主要材質難燃性樹脂定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)
  • 冷媒管ラック 水平コーナー90° ノンスリップタイプ ネグロス電工

    冷媒管ラック 水平コーナー90° ノンスリップタイプ

    ネグロス電工
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法H1(mm)130
  • 掃除用具ロッカー LION (ライオン事務器)

    掃除用具ロッカー

    LION (ライオン事務器)
    63,980税込70,378
    1台
    8日以内出荷
    オフィスや教室の片隅にもマッチするスマートデザイン。扉の上部と下部見込面にエアホールを設け扉表面のエアホールを無くしました。庫内の空気を循環させてニオイのこもりを防止します。
    用途オフィスや教室での掃除用具の保管。付属品バケツトレイ・雑巾掛・ハンガーパイプ・S字フック5個・中棚付材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)ホワイトタイプ掃除用具用内筒交換錠(子カギ2本付)グリーン購入法適合