カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cl-605」の検索結果

スペーサー(アルミスペーサー) CL-600Eシリーズ(M=6用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(50個)当日出荷から9日以内出荷仕様端面に鉛レス認識ミゾ付 (L寸20mmまで)種別中空(パイプ)材質鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下ねじ径M6用表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-600KEシリーズ(M=6用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M6用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-600BEシリーズ(M=6用)
廣杉計器¥5,898税込¥6,4881袋(50個)7日以内出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M6用RoHS指令(10物質対応)対応
互換バッテリー BT-B10タイプ リチウムポリマー
エム・デー・エス(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷多機種に互換性がある新品バッテリーです。 リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。 バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。適合キーエンス(KEYENCE):BT-1000、BT-1000B、BT-1000W、BT-1000WB、BT-1010、BT-1010B、BT-1010W、BT-1010WB、BT-1010WBG、BT-1010WBGM、BT-1510、BT-1510B、BT-1510W、BT-1510WB、BT-1510WBG、BT-1510WBGM/デンソー(DENSO):BHT-500B、BHT-500Q、BHT-554QW、BHT-504BIB/サクサ(SAXA):BT600、CL500、CL510、CL620、CL625、CL920、WS510、WS600、WS605/日本電気(NEC):DT300、DTL-24BT-1D、DT400、DTZ-24BT-1D、DTZ-24BT-2D、DTZ-24BT-3Dバッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(Ah)1.2バッテリー電圧(V)3.7適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBS/デンソー(DENSO):BT-50L/サクサ(SAXA):BP3711L-A/日本電気(NEC):PACK371100
XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ
シグマ光機¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から19日以内出荷クロスローラガイドのXY軸ステージと垂直タイプのZ軸ステージを組合せたステージです。種類xyzステージ耐荷重(N)49送り方式マイクロメータ移動ガイドクロスローラ


ULチューブ600V
ミリオン¥15,980税込¥17,5781巻(200m)8日以内出荷電気機器をはじめ、広い分野で使用されています。用途内部配線の電気的、機械的保護に使用されるUL・CSA対応絶縁チューブRoHS指令(10物質対応)対応再生材使用使用
XYZ軸ステンレスステージ(垂直) TSDSシリーズ
シグマ光機¥159,800税込¥175,7801個19日以内出荷から20日以内出荷スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
Tank Grips:PRO
Eazi-Grip(イージーグリップ)¥8,998税込¥9,8981個62日以内出荷Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Pro」シリーズは、薄型の円形エンボスパターンによりバイク上でのライダーの動きやすさを向上させる滑らかさが特徴です。ブラックとクリアからお選びいただけます。内容左右セット
タンクトラクショングリップ
R&G RACING PRODUCTS¥8,998税込¥9,8981個62日以内出荷ブリティッシュスーパーバイクシェアNO.1の使用率を誇るタンクトラクショングリップ。タンク周りに貼り付けることにより、表面の突起物が滑りを抑制し、確実にグリップして今まで以上にバイクをコントロールしやすくなります。また、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。カラーはブラックとクリア(透明)の2種類ございますのでお好みでお選びください。
Tank Grips:EVO
Eazi-Grip(イージーグリップ)¥8,998税込¥9,8981個62日以内出荷Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Evo」シリーズは、顕著な半球状のトラクションドームによりライダースーツ着用時でもしっかりとグリップを感じることが特徴です。内容左右セット