カテゴリ
- 電動工具(3)
- 充電式クリーナー(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
- 農業機械(32)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- 制御機器(13)
- 科学研究・開発用品(10)
- 手袋(10)
- 測定用品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 自動車補修部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
商品タイプ
最大吸込仕事率(W)
連続使用時間
バッテリー容量(Ah)
ブランド
- マキタ(3)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- climbing(クライミング)(6)
- ELPA(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- INFINEON(4)
- nexperia(5)
- SMC(88)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アズピュア(アズワン)(10)
- アズワン(1)
- ウェッジ(2)
- エスコ(1)
- オーハウス(5)
- シャープ(1)
- ダイキン工業(24)
- ホンダ(1)
- 光(1)
- 理研計器(3)
- ブランドをもっと見る
マキタ・BIGM(丸山製作所)・climbing(クライミング)・ELPA・HP(日本ヒューレット・パッカード)・INFINEON・nexperia・SMC・UNION(ユニオン産業)・アズピュア(アズワン)・アズワン・ウェッジ・エスコ・オーハウス・シャープ・ダイキン工業・ホンダ・光・理研計器・ブランドをもっと見る
「cl002g」の検索結果

HPE ANW CX 6000 12G CL4 2SFP 139W Swch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:8192件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:12●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない最大消費電力(W)170通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥2,490~税込¥2,739~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
Zebron 35HT DIG0.25ODG 2 +Cl 0.1,0.5,0.07 +G 2
Phenomenex¥179,800税込¥197,7801箱21日以内出荷種類GCカラムアズワン品番67-7325-22液相35 % フェニル/ 65 % ジメチルポリシロ固定相ZB-35HT
クロマトグラフ管 G2フィルター付・コック無 CL0151シリーズ
climbing(クライミング)¥6,698~税込¥7,368~1本5日以内出荷から41日以内出荷充填物を固定するフィルターが加工されています。仕様【標準節Mesh】80~120細孔径40~50μm
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2G80
SMC¥87,980税込¥96,7781個15日以内出荷ストローク(mm)720クッション(-) 両側作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミチューブポートねじの種類(-) Rc
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2G100
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個15日以内出荷クッション(-) 両側作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)チューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブポートねじの種類(-) Rc
Infineon FRAMメモリ, 4kbit, SOIC, シリアル-I2C, FM24CL04B-G
INFINEON¥25,980税込¥28,5781セット(97個)7日以内出荷仕様メモリサイズ = 4kbit構成 = 512 x 8インターフェースタイプ = シリアル-I2Cデータバス幅 = 8bitパッケージタイプ = SOICピン数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon FRAMメモリ, 4kbit, SOIC, シリアル-I2C, FM24CL04B-G
INFINEON¥25,980税込¥28,5781セット(97個)7日以内出荷仕様●メモリサイズ: 4kbit●構成: 512×8●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●データバス幅: 8bit●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon FRAMメモリ, 64kbit, SOIC, シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C, FM24CL64B-G
INFINEON¥969税込¥1,0661袋(2個)7日以内出荷FRAM、サイプレス半導体. 強誘電体RAM( F-RAM )はエネルギー効率に優れており、シリアルとパラレルの両方のインターフェースに対応する不揮発性RAMの中で最も高い信頼性を持っています。末尾が Aの部品は車載用途向けに設計されており、AEC-Q100 認定を取得しています。. 不揮発性強誘電体RAMメモリ 高速書き込み 高耐久性 低消費電力仕様メモリサイズ = 64kbit構成 = 8 K x 8ビットインターフェースタイプ = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2Cデータバス幅 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 550ns実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 4.97 x 3.98 x 1.48mm長さ = 4.97mm動作供給電圧 Max = 3.65 Vmm高さ = 1.48mm動作温度 Max = +85 ℃自動車規格 = AEC-Q100bitRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon FRAMメモリ, 64kbit, SOIC, シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C, FM24CL64B-G
INFINEON¥959税込¥1,0551袋(2個)7日以内出荷仕様●メモリサイズ: 64kbit●構成: 8 K x 8ビット●インターフェースタイプ: シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●データバス幅: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 550ns●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.97×3.98×1.48mm●長さ: 4.97mm●動作供給電圧 Max: 3.65 Vmm●高さ: 1.48mm●動作温度 Max: +85 ℃●自動車規格: AEC-Q100bit●FRAM、サイプレス半導体. 強誘電体RAM( F-RAM )はエネルギー効率に優れており、シリアルとパラレルの両方のインターフェースに対応する不揮発性RAMの中で最も高い信頼性を持っています。末尾が Aの部品は車載用途向けに設計されており、AEC-Q100 認定を取得しています。. 不揮発性強誘電体RAMメモリ 高速書き込み 高耐久性 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
アズピュアラテックス手袋Ⅱ厚手 ピュアパック 指先エンボスハイグリップ クリーンルーム向け
アズピュア(アズワン)¥5,990~税込¥6,589~1袋(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)材質天然ゴム厚さ(mm)約0.17(手の平)全長(mm)約300(12インチ)色ベージュ
CL Series(CLK2GA50-125)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc配管位置(-) ポート:上
デジタルコードレス電話機用子機
シャープ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷シャープ製デジタルコードレスファクシミリ、デジタルコードレス電話機、インテリアホンの増設用子機です。セット内容子機のみ色ホワイト質量(g)子機:約132(充電池含)/充電器:約132タイプコードレス外寸(mm)子機:49×28×176/充電器:93×76×27対応「誰からコール機能」(「誰からコール機能」に対応した親機に増設時のみ)、ドアホン/テレビドアホン(ドアホン、テレビドアホン通話が出来る親機に増設時のみ)機能電話帳:カナ100人×1番号スピーカー〇増設可能機種【ファクシミリ】UX-310CL/CW、UX-320CL/CW、UX-600CL/CW、UX-610CL/CW、UX-650CL/CW、UX-810CL/CW、UX-81E9CL/CW、UX-850CL/CW、UX-900CL/CW、UX-E801CL/CW、【電話機・インテリアホン】JD-7C2CL/CW、JD-G30CL/CW、JD-G31CL/CW、JD-G33CL/CW、JD-G40CL/CW、JD-G55C/CL/CW、JD-GE55CL/CW、JD-G60CL/CW、JD-S06CL/CW、JD-S07CL/CW、JD-V35CL/CW、JD-V36CL/CW、JD-SF1CL、JD-VF1CLライト機能ダイヤルライト:×、液晶バックライト:〇