HPE ANW CX 6000 12G CL4 2SFP 139W Swch
- 仕様
- ●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:8192件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:12●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない
- 最大消費電力(W)
- 170
- 通信速度
- 1000M
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ














