エスコ翌日出荷
前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます。前方、足元それぞれスイッチが独立しているため、片方のみ、前方・足元の同時照射が可能です。クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。本体は耐久性のある非導電の耐腐食性ポリマー樹脂。持ちやすいグリップ形状。片手で操作しやすいデュアルヘッドスイッチ。SGS認証:ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G,。ClassⅢ; CLⅠ,ZN0,ⅡC; Exia;T-Code:T4。IECEx規格適合品。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
材質本体:耐腐食性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート (傷防止コーティング)質量(g)193 (電池含)光源LED使用電池単3×3本 (付属)防塵防水性能IP67 (水深1IP等級:30分)耐衝撃性2mサイズ(mm)Φ47×178明るさ(Lm)ノーマル:140 ワイド:140 同時照射:245照射距離(m)ノーマル:171 ワイド:18照射方式ツインビーム (2方向)連続点灯時間(時間)ノーマル:18 ワイド:18 同時照射:9エコロジー商品省エネ