カテゴリ

  • 電動工具(6)
    • 充電式クリーナー(2)
    • 電動工具/充電工具部品(2)
  • 清掃用品(3)
    • 掃除機用フィルタ(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
バッテリー電圧(V)
最大吸込仕事率(W)
連続使用時間
バッテリー容量(Ah)
1.3・1.5
集塵量(L)
0.5~1未満
充電時間
45~60分未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl100d」の検索結果

関連キーワード
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 10.8V カプセル式マキタ(30件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3集塵容量(L)0.6吸込仕事率(W)14連続使用時間(分)約12充電時間(分)約50付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1015K)、充電器(DC10WA)集塵方式カプセル集じん式仕様トリガスイッチ質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)トラスコ品番414-1229セット内容本体、バッテリBL1013×1本、充電器DC10WA長さ(mm)966幅(mm)103高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状トリガスイッチ使用電池リチウムイオンバッテリ適合バッテリーBL1013商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)
充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 10.8V カプセル式マキタ(33件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
収納に便利なフック付
バッテリー容量(Ah)1.3集塵容量(L)0.6吸込仕事率(W)14連続使用時間(分)約12充電時間(分)約50付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル集塵方式カプセル集じん式仕様トリガスイッチ質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)トラスコ品番491-5950セット内容本体のみ長さ(mm)966幅(mm)103高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状トリガスイッチ適合バッテリーBL1013商品タイプ本体のみ
TACL ツールクランパ 日研工作所TACL ツールクランパ日研工作所
12,980税込14,278
1本(1本)
翌々日出荷
エンドミル NTKカッティングツールズエンドミルNTKカッティングツールズ
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1D100 SMCロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1D100SMC
66,980税込73,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(F) 前進方向ロック
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1D100) SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1D100)SMC
66,980税込73,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
充電式クリーナー用プレフィルター マキタ充電式クリーナー用プレフィルターマキタ(22件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
粗いゴミ用。フィルタの上にかぶせて使用。
適合本体CL070D、CL100D、CL106FD、CL110D、CL140FD、CL141FD、CL180FD、CL181FDアズワン品番1-2788-12
SH型オープンヘッド 東日製作所SH型オープンヘッド東日製作所(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
リチウムイオンバッテリ(18V) BL1815N マキタリチウムイオンバッテリ(18V) BL1815Nマキタ(18件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
バッテリーリチウムイオン
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1D100 SMCロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1D100SMC
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向
プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ 東日製作所プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ東日製作所(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質) FIRSTCOMトランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)FIRSTCOM
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
部品 充電式クリーナ CL100DZ マキタ部品 充電式クリーナ CL100DZマキタ(8件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷から6日以内出荷
アジャスタブルヘッド 東日製作所アジャスタブルヘッド東日製作所
16,980税込18,678
1個
当日出荷
口幅が調節できる多数のスパナを持たなくて済みます。 RoHS指令対応。
用途メンテナンス作業に最適です。口幅(mm)13-22-30(最小-基準-最大)トラスコ品番402-2599寸法L(mm)84寸法t(mm)12許容トルク(N・m)100寸法S(mm)60寸法h(mm)32推奨適合工具トルクレンチCL100N×15D(-MH)RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~)SMC
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズ スリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から36日以内出荷
質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D100) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D100)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
モップハンドル EA928ABシリーズ エスコモップハンドル EA928ABシリーズエスコ
7,700税込8,470
1本
翌日出荷
ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。ダスター、モップ、クロスは別売です。組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に。
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-352-545-0●ヘッド幅:450mm●全長:1314mm●材質:ヘッド部、柄/アルミグリップ/ポリプロピレンジョイント/ナイロン●ヘッドサイズ:456(W)×100(D)mm●重量:620gアズワン品番68-1864-01繰り返し・詰め替え対応
RJシリーズスリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズスリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から61日以内出荷
種類パワーリレー極数2接点最大許容電流(A)1
RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズ スリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
6,198税込6,818
1箱(10個)
翌々日出荷から90日以内出荷
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2D100 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2D100SMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2D100) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2D100)SMC
87,980税込96,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2D100 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2D100SMC
88,980税込97,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側材質(チューブ)(-) アルミチューブポートねじの種類(-) Rc
コンボキット マキタコンボキットマキタ
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
お掃除コンボキット Li-ion 10.8Vスライド式バッテリで、お家をキレイに
セット内容UB100D・CL107FD・バッテリBL1015×1本・充電器DC10SA・クリーナ用ソフトバッグ電圧(V)10.8
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW63-~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW63-~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW80-~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW80-~)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
CD Series(CDRB1BW100) SMCCD Series(CDRB1BW100)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D40-100DCMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D40-100DCMZ-~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2D100TN SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2D100TNSMC
97,980税込107,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)175作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)材質【ロッド先端ナット】ステンレス鋼クッション(-) 両側材質(チューブ)(-) アルミチューブポートねじの種類(TN) NPT
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100CL) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100CL)SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1BW SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1BWSMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D63-100DCMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D63-100DCMZ)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D40-100DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D40-100DZ)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2D63-1 SMC薄形シリンダ CDQ2D63-1SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CD Series(CDQ2D80) SMCCD Series(CDQ2D80)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵