カテゴリ

  • 日用品(18)
  • 制御機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電動工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 研磨材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl102」の検索結果

関連キーワード
71件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルピスCL-102ホワイト サンコープラスチック

    エルピスCL-102ホワイト

    サンコープラスチック
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    A4ファイルサイズカラーボックス縦置き対応の小物収納ケース
    材質pp色ホワイトサイズA4高さ(mm)322質量(g)1637縦(mm)265横(mm)390
  • フリーラベル CL-102 300片 サンフレイムジャパン

    フリーラベル CL-102 300片

    サンフレイムジャパン
    ¥159税込¥175
    1個
    3日以内出荷
    パッケージサイズが小さいので携帯にも便利です。パッケージサイズは収納を考慮して小さくしていますが一般的な商品と内容量はかわりません。
    用途32x26mm、300片内容32×26mm / 300片
  • 充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ

    充電式クリーナー 10.8V 紙パック式

    マキタ(13件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
    電源タイプコードレス集塵方式紙パック式集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります充電時間(分)約50付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器スイッチワンタッチスイッチ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)吸込仕事率(W)(強)14、(標準)5、旧基準の吸込仕事率:(強)14、(標準)6騒音値(dB)71バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8商品タイプ本体+バッテリースイッチ種類ボタン式
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 充電式クリーナー 紙パック式 マキタ

    充電式クリーナー 紙パック式

    マキタ(15件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    当日出荷
    パワフルな吸込み力とコードレスならではの手軽さ。ゴミ捨て簡単、紙パック式
    電源タイプコードレス集塵方式紙パック式集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体のみ
  • KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーション

    KCL・KCL-SUS カムレバー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
  • トルクコントロールレバー イマオコーポレーション

    トルクコントロールレバー

    イマオコーポレーション
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
    歯数12種類クランプレバー
  • 乾式ブレード  スタンダードタイプ 日本ダイヤモンド

    乾式ブレード スタンダードタイプ

    日本ダイヤモンド
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    3日以内出荷
    通常コンクリートから硬質コンクリートまでカバーする汎用性の高い製品。 モーター機、エアー機でも高い性能を発揮。 レーザー溶接によりチップ飛びが減少。 チップ側面スリットにより側面・外周面抵抗の軽減。 切粉の排出効果向上。冷却効果向上。 初期切れ味を持続させる特殊チップを採用。
  • チーズユニオン エスコ

    チーズユニオン

    エスコ
    ¥4,640税込¥5,104
    1個
    翌日出荷
    耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
    材質SUS316形状チーズ使用温度(℃)-196~600メーカーアオイRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ スペーサー(中空・酸洗処理) 廣杉計器

    アルミ スペーサー(中空・酸洗処理)

    廣杉計器
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)ねじ径M10用表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])16000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24常用トルク(N・m)12ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)4700材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)3.5
  • CL102030 SOURIAU

    CL102030

    SOURIAU
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CL102021 SOURIAU

    CL102021

    SOURIAU
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ スペーサー(中空・黒アルマイト処理) 廣杉計器

    アルミ スペーサー(中空・黒アルマイト処理)

    廣杉計器
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)ねじ径M10用表面処理黒アルマイト(BAL)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau バックシェル SOURIAU

    Souriau バックシェル

    SOURIAU
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    7日以内出荷
  • アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理) / CL-KE 廣杉計器

    アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理) / CL-KE

    廣杉計器
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)ねじ径M10用表面処理カニゼンメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroTurn(R) 107 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビック

    CoroTurn(R) 107 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイト

    サンドビック
    ¥40,980税込¥45,078
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具 岩崎電気

    LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具

    岩崎電気
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1セット
    4日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)100~242取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • LEDioc EX VELNO 防爆形LED照明器具 岩崎電気

    LEDioc EX VELNO 防爆形LED照明器具

    岩崎電気
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品色仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐雷サージ4kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
  • 防爆形LED照明器具 1灯用直付形 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 1灯用直付形

    岩崎電気
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    4日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8光束(Lm)2770LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)演色指数(Ra)83耐雷サージ3kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングL型 円錐先丸形 シングルカット HARDY

    HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングL型 円錐先丸形 シングルカット

    HARDY
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    形状円錐先丸カット名称シングルカット
  • レディオック 防爆形LED照明器具 直付形 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED照明器具 直付形

    岩崎電気
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    4日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)9.5色グレイ(マンセルN7)形直付形タイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex d ⅡB T6X光源色昼白色使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングL型 円錐先丸形 ダブルカット HARDY

    HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングL型 円錐先丸形 ダブルカット

    HARDY
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    材質超硬形状円錐先丸カット名称ダブルカット
  • 紙パック マキタ

    紙パック

    マキタ(71件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(10枚)
    当日出荷
    抗菌仕様で衛生的。
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • 抗菌 ミニジャスト型電卓 カシオ計算機

    抗菌 ミニジャスト型電卓

    カシオ計算機(10件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    衛生面に配慮し、清潔に使える抗菌加工。
    トラスコ品番788-6861サイズミニジャストタイプ質量(g)約100電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)桁数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105.5×144×26.2機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池寿命約3年特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)144×105.5×26.2
  • リチウムイオンバッテリ(18V) BL1815N マキタ

    リチウムイオンバッテリ(18V) BL1815N

    マキタ(18件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    バッテリーリチウムイオン
  • バルブステーコンプリート マキタ

    バルブステーコンプリート

    マキタ(13件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    スポンジ付きで高い密閉性。
    適合機種4093D、4076D、4073D、CL072D、CL102D、CL105D、CL107FD、CL142FD、CL182FD
  • 耐油ドライヤー スペア テラモト

    耐油ドライヤー スペア

    テラモト(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    油で劣化しにくい耐油性のゴムを使用した水切り用ドライヤーです。
    用途スペア材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR繰り返し・詰め替え対応
  • ダストパック マキタ

    ダストパック

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1枚
    当日出荷
    不織布のため繰り返し使えます。
    適合4093D、4076D、4073D、4072D、CL072D、CL102D、CL105D、CL107FD、CL142FD、CL182FD、CL103DX
  • 高機能ダストバッグ マキタ

    高機能ダストバッグ

    マキタ(11件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    捕集効率がさらに向上。
    適合機種4093D、4076D、4073D、4072D、CL072D、CL102D、CL105D、CL107FD、CL142FD、CL182FD
  • バルブステーコンプリート マキタ

    バルブステーコンプリート

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    適合CL102DW用
  • CRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000] アズワン

    CRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000]

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,250税込¥3,575
    1着
    当日出荷
    100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。 SC202は、総丈がやや長めです。
    仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付ジッパー止その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%色ホワイトグレードクラス10000通気性30
  • キャリエーター 光

    キャリエーター

    光(5件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    ドアー表示、テーブル番号、部屋番号標示、その他身のまわりの品にお使いいただけるカットシート文字です ドアー表示、スポーツ用品、テーブル番号、書類整理、メニュー、ブランドネーム等
    材質軟質ビニール幅(mm)45~57(数字により異なります)高さ(mm)20奥行(mm)0.1
  • ワンタッチパット U-TOOLS (埼玉精機)

    ワンタッチパット

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    対応製品102GL・102GR・102CL寸法(mm)Φ50(M6)
  • ベビーアングルグラインダーΦ6mm軸用 U-TOOLS (埼玉精機)

    ベビーアングルグラインダーΦ6mm軸用

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量 レギュレーター付き
    用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!全長(mm)135質量(kg)0.5高さ(mm)80口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)400コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))90
  • TOOLS ベビーアングルグラインダーΦ6(コレット式) U TOOLS

    TOOLS ベビーアングルグラインダーΦ6(コレット式)

    U TOOLS
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    小型軽量で手のひらサイズです。研削、研磨などに使用できます。
    用途金属などの研削研磨作業に。塗膜はがし、サビ落とし、面取り、仕上げ作業に。付属品ワンタッチパット(Φ6)1個、ワンタッチペーパー(Φ50)6枚トラスコ品番278-1232全長(mm)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式側方ホース取付口G1/4
  • CL101021 SOURIAU

    CL101021

    SOURIAU
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC) Samsung Electro-Mechanics

    Samsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    Samsung Electro-Mechanics
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1セット(4000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • FAXインクリボン ALL Sタイプ 1本入り MCO

    FAXインクリボン ALL Sタイプ 1本入り

    MCO
    ¥949税込¥1,044
    1個
    4日以内出荷
    10%増量 お得なFAXインクリボン55m パナソニック社製KX-FAN140,KX-FAN141に対応しております。
    適合機種パナソニックKX-FAN140、KX-FAN141 が使用できるFAX機KX-L5CL ・ KX-L5CW ・ KX-L6CL ・ KX-L6CWKX-PW36CL ・ KX-PW36CW ・ KX-PW37CL ・ KX-PW38CLKX-PW42CL ・ KX-PW47CL ・ KX-PW48CL ・ KX-PW52CLHKX-PW55CL ・ KX-PW57CL ・ KX-PW76CL ・ KX-PW88CLKX-PW90CL ・ KX-PW92CW ・ KX-PW93CL ・ KX-PW93CWKX-PW95CL ・ KX-PW95CW ・ KX-PW100CL ・ KX-PW101CLKX-PW102CW ・ KX-PW110CL ・ KX-PW301DLでんえもんファクシミリ用P形A4インクリボン(7) が使用できるFAX機でんえもん755LC ・ でんえもん756LC ・ でんえもん756LCwでんえもん757LD ・ でんえもん757LDw ・ でんえもん757LDII ・ でんえもん757LDwIIでんえもん757LDIII ・ でんえもん757LDwIII