「cl115fdw」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式クリーナ CL115FDW マキタ充電式クリーナ CL115FDWマキタ(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
仕様バッテリ内蔵式、充電器付き付属品フロアカーペットノズル、紙パック(10枚)、ダストバッグ、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズルセット内容本体、充電器DC1001長さ(mm)983幅(mm)113質量(kg)1.0(ノズル・パイプ除く)高さ(mm)136電圧(V)直流10.8電源バッテリ内蔵式スイッチ形状ワンタッチスイッチ集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33機能パイプロック、LEDライトバッテリー容量(Ah)2.0集塵方式紙パック式充電時間(時間)約4使用可能時間(分間)パワフル:約10/強:約16/標準:約50商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)
充電工具 本体カテゴリ