カテゴリ

  • 電動工具(4)
  • 清掃用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み

「cl142」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED強力灯 三菱電機LED強力灯三菱電機(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
さまざまなシーンに対応できる防滴仕様。LED採用にて光源の長寿命化を実現。持ち運びに便利な肩掛けバンド付き。
電源単1乾電池4本(別売)全光束(Lm)約85付属品肩掛けバンド質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×133×178連続使用時間(時間)約100照度(Lx)約4000防滴構造IPX4準拠
充電式クリーナー 14.4V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 14.4V 紙パック式マキタ(15件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10連続使用時間(分)強:約20、標準:約40充電時間(分)22集塵方式紙パック式仕様LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)長さ(mm)986幅(mm)115高さ(mm)151電圧(V)直流14.4適合バッテリーBL1430
微差圧スイッチ 形番:CL14 長野計器微差圧スイッチ 形番:CL14長野計器(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から5日以内出荷
作動圧力の設定は設定ツマミをまわし、設定圧力の目盛りに合わせるだけで容易に行えます。 マイクロスイッチは高信頼性、高容量タイプを採用し、設定精度を確保しました。 粉塵や水の飛まつの影響を受けない構造になっています。(IP54) 透明カバーにより、設定値を保護しながら容易にご確認できます。 RoHS指令に対応。
用途空調用フィルタ目詰まり検出、クリーンルーム等の室内圧力監視材質ダイアフラム:シリコーンゴム、ケース:ポリカーボネート・SUS304、高圧側接続口:C3604BD、低圧側接続口:ポリカーボネート質量(g)約110取付方式ねじ取付使用温度範囲(℃)-20~60精度±5%max.P.以内取付姿勢C:垂直RoHS指令(10物質対応)対応圧力導入口Φ5.5パイプ状継手(内径Φ4ビニールチューブ用)
紙パック マキタ紙パックマキタ(69件のレビュー)
598税込658
1パック(10枚)
当日出荷
抗菌仕様で衛生的。
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
サイクロンアタッチメント マキタサイクロンアタッチメントマキタ(55件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
適合CL180/181/182FD/CL140/141/142FD/CL106/108/107FD/CL105DN/105D/110D関連資料(1.41MB)
バルブステーコンプリート マキタバルブステーコンプリートマキタ(12件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
スポンジ付きで高い密閉性。
適合機種4093D、4076D、4073D、CL072D、CL102D、CL105D、CL107FD、CL142FD、CL182FD
高機能ダストバッグ マキタ高機能ダストバッグマキタ(10件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
捕集効率がさらに向上。
適合機種4093D、4076D、4073D、4072D、CL072D、CL102D、CL105D、CL107FD、CL142FD、CL182FD
ダストパック マキタダストパックマキタ(8件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷
不織布のため繰り返し使えます。
適合4093D、4076D、4073D、4072D、CL072D、CL102D、CL105D、CL107FD、CL142FD、CL182FD、CL103DX