カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 電気材料(8)
  • 手袋(7)
  • 清掃用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl20-3」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケアリーヴ ニチバン

    ケアリーヴ

    ニチバン(62件のレビュー)
    309税込340
    1個(20枚)
    当日出荷
    高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。 ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。 違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。 タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。 目立たないベージュ色。 キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。 肌に優しいアクリル系粘着剤。
    テープ地色ベージュ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170医薬品医療機器等法一般医療機器
  • CL ボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    CL ボックス(防塵・防水構造)

    日東工業(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ハンドルIPハンドル・コーナータイプ扉開閉方式片扉設置場所屋内用キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • 数取器 コクヨ

    数取器

    コクヨ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です 駅や劇場、デパートなどの入場者の計数や、商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です。 全機種とも帰零装置付きです(数字を0にそろえる装置)。
    仕様帰零装置付き(数字を0にそろえる装置)材質ステンレス桁数4
  • ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用) 日東工業

    ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)

    日東工業
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
    材質ステンレス(SUS304)ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2扉形式片扉取付基板鉄1.6mm
  • ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用) 日東工業

    ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)

    日東工業
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。 開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。 防水・防じんパッキン付です。 屋内・屋外兼用タイプです。
    材質ステンレス保護等級IP65設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ 日東工業

    CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ

    日東工業
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    材質ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • クラムクリート Clamcleat

    クラムクリート

    Clamcleat
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    CL203 ジュニアは、最も人気のあるナイロン クリートです。セーリングディンギー、カヤック、カヌーだけでなく、産業用途にも多くの用途があります。
    材質耐紫外線性ナイロンブラックロープ径(Φmm)3-6mm
  • 重量用ロングねじアジャスターボルト(1500~5000kgfタイプ) スチール製 ダイワアドテック

    重量用ロングねじアジャスターボルト(1500~5000kgfタイプ) スチール製

    ダイワアドテック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    受け皿は鍛造品です。ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。ネジ軸は回転し、多少傾きます。
    用途上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。トラスコ品番160-9890材質ねじ:SS400相当、台座:SS400鍛造、表面処理:三価クロメートねじ長さ(mm)300全高(mm)335ねじ寸法M20許容荷重(N[kgf])4000台座径(Φmm)80
  • 重量用ロングねじアジャスターボルト ダイワアドテック

    重量用ロングねじアジャスターボルト

    ダイワアドテック
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    受け皿は鍛造品です。 ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。 突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。 上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。
  • コロターン107 旋削加工用シャンクバイト サンドビック

    コロターン107 旋削加工用シャンクバイト

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • 丸形LEDランプ FCL20形代替 エコ・トラスト・ジャパン

    丸形LEDランプ FCL20形代替

    エコ・トラスト・ジャパン
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
    用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個種別FCL20形相当直径(Φmm)205質量(g)160消費電力(W)8定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30全光束(Lm)900色温度(K)3000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • MMフラワークリーン テラモト

    MMフラワークリーン

    テラモト(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
    材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン繰り返し・詰め替え対応
  • トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド

    東日製作所(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
  • U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタ

    U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • 普通紙ファックス用インクリボン オーム電機

    普通紙ファックス用インクリボン

    オーム電機(11件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
    種別汎用品幅(mm)220サイズA4
  • FFスポンジモップ テラモト

    FFスポンジモップ

    テラモト(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    床にたまった水を素早く吸収。拭き取った水をレバー操作でしっかり絞れるすぐれもの。
    用途継ぎ柄、モップ材質頭部:ポリプロピレン、スポンジ:ビスコーススポンジ、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン樹脂接着被膜全長(mm)約1390質量(g)約666種類スポンジモップ柄の形状継ぎ柄繰り返し・詰め替え対応
  • 光電センサHP7用反射板:FEシリーズ azbil(旧:山武)

    光電センサHP7用反射板:FEシリーズ

    azbil(旧:山武)(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    アズビル製光電センサ:HP7-P用反射板
  • トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド

    東日製作所
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
  • 丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ XS5 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ XS5

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から61日以内出荷
  • アズピュアラテックス手袋Ⅱ厚手 ピュアパック 指先エンボスハイグリップ クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアラテックス手袋Ⅱ厚手 ピュアパック 指先エンボスハイグリップ クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    5,990税込6,589
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
    仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)材質天然ゴム厚さ(mm)約0.17(手の平)全長(mm)約300(12インチ)ベージュ
  • 電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
    種類FA用ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100耐電圧(V/min)2000
  • キャリエーター 光

    キャリエーター

    90税込99
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性抜群、印刷版下にも使えるシャープさです ドアー表示、スポーツ用品、テーブル番号、書類整理、メニュー、ブランドネーム等 時刻表、イニシャル標示、その他身のまわりの品にお使いください 文字は柔らかくポール、消火器などの曲面にもピッタリ貼り付けできます
    材質軟質ビニール質量(g)0.2奥行(mm)0.1
  • アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    38,808税込42,689
    1箱(100枚×10袋)
    当日出荷から翌々日出荷
    指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
    仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)材質天然ゴム厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)ベージュ入数(枚)1000
  • JIS-304 HOTチャンネル NOMIZU

    JIS-304 HOTチャンネル

    NOMIZU
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
    用途加工用切断素材。2018年トラスコ掲載ページ2 0235
  • 普通紙FAX用インクリボン Cタイプ オーム電機

    普通紙FAX用インクリボン Cタイプ

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1セット(3個)
    当日出荷
    NEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
    サイズA4タイプCタイプ適合機種メーカーNEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×33対応機種シャープ:UX-F1CL、UX-F1CL2、UX-F11CL、UX-F2CL/CW、UX-F2MR、UX-F20CL、UX-F3CL、UX-F4CL/KW、UX-F41CL/KW、UX-F5CL/KW、UX-F702CL/CW、UX-FJ5CL、UX-NDL21V、UX-W40CL、UX-W50CL、UX-X1CL/CW、UX-X2CL/CWパナファクス(パナソニック):UF-A1CL/WCL※、UF-A2CL、UF-A3CL、UF-A5CL、UF-A6CL、UF-A7WCL、UF-A8SCL/WCL、UF-L1WCL、UF-L2CL、UF-L3CL/WCL※UF-A1CLとUF-A1WCLは、交換時に純正リボンの部品が必要です(使用済みの純正リボンは交換時まで捨てないでください)サンヨー:SFX-BP505、SFX-D38、SFX-DW38、SFX-HP33WCL、SFX-HPK400、SFX-HPW40、SFX-HPW41、SFX-LP60、SFX-LP60AS、SFX-NDL21、SFX-P10CL、SFX-P11、SFX-P110、SFX-P15、SFX-P150、SFX-P16、SFX-P160、SFX-P27、SFX-P270、SFX-P31CL、SFX-P32CL、SFX-P32WCL、SFX-P33CL、SFX-P34CL、SFX-P35、SFX-P35W、SFX-P36、SFX-P360、SFX-P37、SFX-P370、SFX-P3CL、SFX-P3WCL、SFX-P50CL、SFX-P75CL、SFX-P77CL、SFX-P86CL、SFX-P90CL、SFX-PK100、SFX-PK1CL、SFX-PK1TCL、SFX-PK1WCL、SFX-PS15、SFX-PW15、SFX-PW16、SFX-V350、SFX-V350Wケンウッド:IS-FX07CL、IS-FX07CLGNEC:SPL-N10、SPL-N11W、SPL-N20C SPX-N3、SPX-N3W、speax-N1CL、speax-N2AT、speax-N2WCL、speax-N25CL、speax-N26CL、speax-N26WCL、speax-N105K、speax-N205KWSONY:SNF-5CL、SNF-5CLW、SNF-V6CLNTT:でんえもん-261DCL、でんえもん-730LD、でんえもん-750LD、でんえもん-751LC、i・トレンビー・ファクス-3000S、i・トレンビー・ファクス-3100LS純正品番シャープ:UX-NR2A4、UX-NR2A4T(3本入り)パナファクス(パナソニック):UF-3003、UF-3050(2本入り)サンヨー:FXP-A4IR40(K)、FXP-A4IR40T(3本入り)ケンウッド:ID-IR40(K)NEC:SIF-A4040、SIF-A4030T(3本入り)SONY:TL-RF10NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3)
  • アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボスハイグリップ クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボスハイグリップ クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    75,933税込83,526
    1箱(100枚×10袋)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性耐制電性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
    仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.14(手の平)ホワイトタイプハイグリップ(全面エンボス)入数(枚)1000規格クラス100対応機能耐久性、耐制電性(表面抵抗率:10^11Ω/□≦)、ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)、ダブルクロリネーション、クリーンルーム用2重包装全長(cm)約30.0(12インチ)表面抵抗率(Ω)10^11/□≦粉有無粉無
  • アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボスハイグリップ クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボスハイグリップ クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    40,590税込44,649
    1箱(100枚×10袋)
    翌々日出荷
    指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
    仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)】0.3~0.5未満/76、0.5~1.0未満/50、1.0~2.0未満/26、2.0~5.0未満/4、5.0以上/10※測定値です。(保証値ではありません。)材質天然ゴム厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)ベージュ入数(枚)1000
  • UL・NEC規格ケーブル 坂東電線

    UL・NEC規格ケーブル

    坂東電線
    5,298税込5,828
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
    用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。材質(絶縁体)耐熱PVC定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応
  • アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    38,808税込42,689
    1箱(100枚×10袋)
    翌々日出荷
    指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
    仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)材質天然ゴム厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)ベージュ入数(枚)1000
  • アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    76,131税込83,744
    1箱(100枚×10袋)
    翌々日出荷
    耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
    仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)ホワイト入数(枚)1000機能耐久性表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
  • マルチアングルミル 富士元工業

    マルチアングルミル

    富士元工業
    55,980税込61,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    角度可変! セレーション機構とダブルクランプ方式により、部品の保持性が良く加工中のチップの動きを防止! 0度~90度で5度きざみの角度調節が簡単、確実。
    用途面取り加工 裏面取り加工 側面V溝加工付属品クランプスクリュ(M-1 L-16)、クランプ駒セット(CL-1S)、レンチ(MA-1/BT-20、K-3)、ロケーター(ML-S15)、ロケーター受け(MLH-1)適合チップSDMT150404SDET150404寸法D1(Φmm)40寸法d(Φmm)32寸法ln(mm)45寸法dn(Φmm)38
  • Toshiba 74VHCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin 東芝

    Toshiba 74VHCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin

    東芝
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = 74VHCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = TTL出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = +25mA低レベル出力電流 Max = -25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.5ns寸法 = 5.25 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74VHCTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    74,943税込82,437
    1箱(100枚×10袋)
    翌々日出荷
    耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
    仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)厚さ(mm)約0.14(手の平)機能耐久性表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 高圧ホースASY スーパー工業

    高圧ホースASY

    スーパー工業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • トーニチ SH-N型オープンヘッド 東日製作所

    トーニチ SH-N型オープンヘッド

    東日製作所
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型 ベン

    戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型

    ベン
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa