カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(67)
- 農業機械(20)
- 制御機器(18)
- 機構部品(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 事務用品(16)
- 切削工具(14)
- 清掃用品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 自転車部品(9)
- バイク部品(6)
- メカニカル部品(6)
- 測定用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 家電(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 電気材料(4)
- オフィス家具(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 安全保護具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(3)
- 作業服(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 学童・教育用品(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- 岩崎電気(15)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- 岩田製作所(12)
- ダイキン工業(11)
- テラモト(10)
- LION (ライオン事務器)(9)
- オーム電機(6)
- ネグロス電工(6)
- エコデバイス(6)
- 光(5)
- 三桂製作所(5)
- XP POWER(5)
- 沖電線(4)
- brother(ブラザー)(4)
- ミドリ安全(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- HotaluX(ホタルクス)(4)
- コクヨ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cl30」の検索結果

ケアリーヴ
ニチバン(62件のレビュー)¥299~税込¥329~1個(30枚)当日出荷高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。 ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。 違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。 タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。 目立たないベージュ色。 キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。 肌に優しいアクリル系粘着剤。テープ地色ベージュ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170医薬品医療機器等法一般医療機器
キーキャビネットライト
Keiden(ケイデン)(10件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷手軽にカギ管理 暗証番号を合わせるだけの簡単操作 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能 ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け カードやメモなども収納できるケース付き用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。 カードやUSB認証キーなどの保管。 オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部設置方式壁掛けRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダイヤル錠
エスシーロック 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)(14件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
クリアーポケットA4
LION (ライオン事務器)(34件のレビュー)¥699税込¥7691パック(50枚)当日出荷ポケットは光が反射しにくく、収納物が見やすいマットタイプです。コピーや印刷物、写真などはよく乾燥のうえポケットに入れてください。タテ差し仕様とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、縦入式、マットタイプPPポケット・台紙なし適合30穴/4穴/2穴材質ポリプロピレン幅(mm)230色クリアサイズA4高さ(mm)302規格A4寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)230×302寸法(縦×横)(mm)298×213シート厚さ(mm)0.08アズワン品番64-8263-97RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸TCLホールカッター
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.07
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット
オーム電機(15件のレビュー)¥899~税込¥989~1セット当日出荷白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)8000色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯
業務用OAラベル ナナタフネスラベル
nana(東洋印刷)(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781パック(100枚)当日出荷から翌日出荷屋外で使える!耐水性・耐久性に優れたレーザープリンタ用フィルムラベル。耐水性に優れていますので、色落ちしません。耐温度性に優れていますので、-20℃~+80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。こすれに強く耐久性に優れています。カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので色あせを防ぎます(※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。)。ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。シートサイズ(mm)210×297対応各種ラベルソフト または、ラベルドクターSP LITE【無償】(http://www.nana.co.jp/download.html)紙質マットフィルム(ホワイト)ラベル厚(mm)0.055±5入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
六角軸CLホールカッター(コバルトバイメタル)
大見工業(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷耐久性に優れたコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃の採用でスピーディな穴あけができます。 Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズにでき、スプリングでぬけカスも排出できます。 不等分割刃の採用で、ビビりのない安定した穴あけと木材もスムーズに穴あけできます。 焼入れ処理の六角軸シャンクで充電インパクト電気ドリルにも対応します。適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル全長(mm)92刃長(mm)20被削材鉄板、アルミ、合板、石膏ボード、樹脂等、1.0mmまでのステンレスシャンク径(Φmm)6.35(六角軸)ドリル径(Φmm)5.0有効切削能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃厚(mm)1.07六角幅(mm)6.35シャンク形状六角軸
LEDサークルランプ
エコデバイス(12件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷から6日以内出荷既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。管径(Φmm)29点灯方式グロー式、インバーター式光源寿命40000時間演色指数(Ra)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
ロングクローフートレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
ツバ無ロングFCLホールカッター
大見工業¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。給排水管の穴あけに。ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに。材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)3.2刃厚(mm)0.92
スペーサー(アルミスペーサー) CL-300Eシリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光灯ランプ メロウZプライド2
東芝ライテック(8件のレビュー)¥1,803~税込¥1,983~1本ほか当日出荷から3日以内出荷サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
L型クランプ
SUN UP¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm。保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。用途材料の固定深さ(mm)口:80
GGスクレーパー
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷人間工学に基づき抜群の握りやすさを追求したエラストマーグリップを採用しています。 塗料や接着剤の付着を防ぐ、フッ素樹脂コーティングを施しています。 大型のグリップエンドのため、叩きやすいです。 刃折れの心配が少ないノンスリット替刃です。 刃をしっかり固定する大型ダブルネジを採用しています。 ブレード交換時の脱落を防止する安全クリップ機構を採用しています。 L型G型カッター替刃も使用可能です。用途削る、剥がす用途に。刃長(mm)18刃幅(mm)100材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.5~0.6材質(刃)スチール
カラーレーザー用マットタイプラベル
nana(東洋印刷)¥25,980税込¥28,5781箱(500シート)翌々日出荷カラーコピー機でご使用可能です。 トナー定着の良いマットコート調の原紙を使用していますので、小さな文字や細い線もかすれることなく印刷でき、バーコード入りの表示シール等には最適です。シートサイズ(mm)210×297(A4版)対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】紙質マット紙入数500枚シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンター、カラーコピー機
カラーレーザープリンタ用光沢ラベル
nana(東洋印刷)¥25,980税込¥28,5781箱(400シート)翌々日出荷トナー定着の良い光沢原紙を使用していますので、小さな文字や細い線もかすれることなく印刷でき、バーコード入りの表示シール等には最適です。紙質耐水光沢紙入数400枚シートサイズA4適合プリンタレーザープリンター
キャリエーター
光¥89~税込¥98~1枚当日出荷から10日以内出荷耐久性抜群、印刷版下にも使えるシャープさです ドアー表示、スポーツ用品、テーブル番号、書類整理、メニュー、ブランドネーム等 時刻表、イニシャル標示、その他身のまわりの品にお使いください 文字は柔らかくポール、消火器などの曲面にもピッタリ貼り付けできます材質軟質ビニール質量(g)0.2奥行(mm)0.1
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ
オーム電機(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷から翌々日出荷白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
コードレススチームアイロン
アイリスオーヤマ¥4,498税込¥4,9481台当日出荷コードレスタイプの高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。仕様【アイロンの置き方】自立式、スタンド質量(kg)約1、(本体スタンド含め)約1.4色ホワイト/グレー種類スチーム、ドライ兼用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)約2方式【蒸発発生】滴下式表面処理【かけ面】セラミック安全装置温度ヒューズコードなし温度調節範囲(℃)【自動】110~190寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】30.5×12.4×14.5、【スタンド収納時】34×13×23注水量(mL)300
クリアーポケット
LION (ライオン事務器)¥519税込¥5711冊(10枚)当日出荷から9日以内出荷とじ穴部は補強シールされています。仕様とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、縦入式、カラー台紙付サイズA4判寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)230×300寸法(縦×横)(mm)298×215RoHS指令(10物質対応)対応
ナットキャッチディープソケットセット(6 角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。 マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。 ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。付属品3SC-08L、10L、11L、12L、13L、14L、ソケットホルダトラスコ品番781-1390セット内容6(ソケット内容)3SC-08L、10L、11L、12L、13L、14L材質構造用鋼、(ホルダー)ステンレス質量(kg)0.4差込角(mm)9.5
パーフェクトスクレーパーならし
タジマツール(TJMデザイン)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ならし作業に適したフラットな替刃式スクレーパー用途表面ならし、ケレン作業適合替刃替刃大(凄刃銀、凄刃黒)・硬刃ダブル・折れ線無し刃、J刃:替刃J型(J型刃使用の場合はカバーが使用できません)
パーフェクトスクレーパーはがし
タジマツール(TJMデザイン)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷剥がし作業に適した斜め20度の替刃式スクレーパー用途クロス、防水塗膜のはがし作業適合替刃替刃大(凄刃銀、凄刃黒)・硬刃ダブル・折れ線無し刃、J刃:替刃J型(J型刃使用の場合はカバーが使用できません)
軽作業帽 通気孔付 SCL-300VA
ミドリ安全(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ベンド形状のバイザーが視界を確保します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。用途軽作業での頭部保護仕様通気孔付/軽量RAバンド長さ(mm)275幅(mm)210高さ(mm)146質量(g)208頭囲(cm)53~62
ランプ印 ステンレス鋼製コート掛 C型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
保護キャップ
岩田製作所¥169~税込¥186~1袋(1個)ほか翌々日出荷ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
連続伝票用紙<タックフォーム>
コクヨ¥8,698税込¥9,5681箱(100枚)翌々日出荷DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。種別ラベル呼び寸法Y10×T11ラベル寸法(1枚)(mm)66.0×42.3mm(Y2 6/10×T1 4/6)面付18余白左右:25.4mm(1)適合プリンタドットプリンタ