カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(413)
- 空調・照明・電設資材(87)
- 科学研究・開発用品(50)
- 制御機器(39)
- バイク純正部品(37)
- 機構部品(22)
- 事務用品(22)
- 農業機械(21)
- メカニカル部品(19)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- トラック純正部品(16)
- 切削工具(15)
- 清掃用品(14)
- 自動車純正部品(13)
- 測定用品(10)
- 自転車部品(9)
- 電気材料(7)
- バイク部品(6)
- 家電(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 住設機器(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 作業工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- オフィス家具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 安全保護具(4)
- 作業服(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 物流用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(3)
- 学童・教育用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 空圧工具(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(422)
- climbing(クライミング)(39)
- ホンダ(37)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- 岩崎電気(16)
- 三菱ふそう(16)
- LION (ライオン事務器)(15)
- 岩田製作所(12)
- テラモト(12)
- ダイキン工業(11)
- トヨタ(9)
- XP POWER(7)
- オーム電機(6)
- onsemi(6)
- ネグロス電工(5)
- 光(5)
- エコデバイス(5)
- イマオコーポレーション(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cl30」の検索結果

ケアリーヴ
ニチバン(62件のレビュー)¥299~税込¥329~1個(30枚)当日出荷高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。 ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。 違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。 タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。 目立たないベージュ色。 キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。 肌に優しいアクリル系粘着剤。テープ地色ベージュ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170医薬品医療機器等法一般医療機器![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09465863-080328-02.jpg)
パックテスト[標準タイプ]
共立理化学研究所(81件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(40回分)当日出荷パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
キーキャビネットライト
Keiden(ケイデン)(10件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷手軽にカギ管理 暗証番号を合わせるだけの簡単操作 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能 ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け カードやメモなども収納できるケース付き用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。 カードやUSB認証キーなどの保管。 オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部設置方式壁掛けRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダイヤル錠
エスシーロック 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)(14件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
クリアーポケットA4
LION (ライオン事務器)(34件のレビュー)¥699税込¥7691パック(50枚)当日出荷ポケットは光が反射しにくく、収納物が見やすいマットタイプです。コピーや印刷物、写真などはよく乾燥のうえポケットに入れてください。タテ差し仕様とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、縦入式、マットタイプPPポケット・台紙なし適合30穴/4穴/2穴材質ポリプロピレン幅(mm)230色クリアサイズA4高さ(mm)302規格A4寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)230×302寸法(縦×横)(mm)298×213シート厚さ(mm)0.08アズワン品番64-8263-97RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-30Z
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(CL) 対称形作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-30ZG
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしボディオプション(CL) 対称形作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-30ZC
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(CL) 対称形作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-30ZC
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(CL) 対称形作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-30ZG
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしボディオプション(CL) 対称形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-30ZH
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしボディオプション(CL) 対称形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-30ZE
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(CL) 対称形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-30ZA
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(CL) 対称形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-30ZH2
SMC¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(2) エンドロックボディオプション(CL) 対称形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
六角軸TCLホールカッター
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.07
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット
オーム電機(15件のレビュー)¥899~税込¥989~1セット当日出荷白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)8000色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-30Z1
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(1) バッファボディオプション(CL) 対称形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-30Z4
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(4) バッファ・エンドロックボディオプション(CL) 対称形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-30ZE2
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(2) エンドロックボディオプション(CL) 対称形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-30ZG3
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(CL) 対称形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-30ZE5
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(5) バッファ・軸方向配管ボディオプション(CL) 対称形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-30ZN
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(CL) 対称形作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-30Z2
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(2) エンドロックボディオプション(CL) 対称形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-30ZN
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(CL) 対称形作動方式複動オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
バイスプライヤータイプオイルフィルターレンチ
(48件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷バイスプライヤータイプのため、挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。グリップすればあとは簡単回すだけ!用途オイルフィルターの取り外しに材質クロームバナジウム全長(mm)240適合径(Φmm)55~118販売区分業務用
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-30ZH2
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(2) エンドロックボディオプション(CL) 対称形作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-30ZE3
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(CL) 対称形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロッキングピンチオフプライヤー
(26件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。 バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。 またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。全長(mm)250適合ホース外径(Φmm)12.5以下販売区分業務用
業務用OAラベル ナナタフネスラベル
nana(東洋印刷)(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781パック(100枚)当日出荷から翌日出荷屋外で使える!耐水性・耐久性に優れたレーザープリンタ用フィルムラベル。耐水性に優れていますので、色落ちしません。耐温度性に優れていますので、-20℃~+80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。こすれに強く耐久性に優れています。カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので色あせを防ぎます(※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。)。ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。シートサイズ(mm)210×297対応各種ラベルソフト または、ラベルドクターSP LITE【無償】(http://www.nana.co.jp/download.html)紙質マットフィルム(ホワイト)ラベル厚(mm)0.055±5入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-30ZN5
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(5) バッファ・軸方向配管ボディオプション(CL) 対称形作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-30ZB2
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(2) エンドロックボディオプション(CL) 対称形作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-30ZD3
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(CL) 対称形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-30Z3
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(CL) 対称形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
六角軸CLホールカッター(コバルトバイメタル)
大見工業(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷耐久性に優れたコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃の採用でスピーディな穴あけができます。 Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズにでき、スプリングでぬけカスも排出できます。 不等分割刃の採用で、ビビりのない安定した穴あけと木材もスムーズに穴あけできます。 焼入れ処理の六角軸シャンクで充電インパクト電気ドリルにも対応します。適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル全長(mm)92刃長(mm)20被削材鉄板、アルミ、合板、石膏ボード、樹脂等、1.0mmまでのステンレスシャンク径(Φmm)6.35(六角軸)ドリル径(Φmm)5.0有効切削能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃厚(mm)1.07六角幅(mm)6.35シャンク形状六角軸
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-30ZD3
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(CL) 対称形作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-30ZB3
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(CL) 対称形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...





![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09465863-080328-02.jpg)