カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 事務用品(15)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 清掃用品(6)
  • 家電(5)
  • オフィス家具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド

「cl30」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケアリーヴ ニチバン

    ケアリーヴ

    ニチバン(62件のレビュー)
    299税込329
    1個(30枚)
    当日出荷
    高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。 ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。 違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。 タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。 目立たないベージュ色。 キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。 肌に優しいアクリル系粘着剤。
    テープ地色ベージュ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170医薬品医療機器等法一般医療機器
  • パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所

    パックテスト[標準タイプ]

    共立理化学研究所(81件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(40回分)
    当日出荷から4日以内出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • キーキャビネットライト Keiden(ケイデン)

    キーキャビネットライト

    Keiden(ケイデン)(10件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    手軽にカギ管理 暗証番号を合わせるだけの簡単操作 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能 ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け カードやメモなども収納できるケース付き
    用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。 カードやUSB認証キーなどの保管。 オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部設置方式壁掛けRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダイヤル錠
  • エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 難燃タイプ

    星和電機(SEIWA)(13件のレビュー)
    699税込769特価
    1個
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
    材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
  • クリアーポケットA4 LION (ライオン事務器)

    クリアーポケットA4

    LION (ライオン事務器)(34件のレビュー)
    699税込769
    1パック(50枚)
    当日出荷
    ポケットは光が反射しにくく、収納物が見やすいマットタイプです。コピーや印刷物、写真などはよく乾燥のうえポケットに入れてください。タテ差し
    適合30穴/4穴/2穴仕様とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、縦入式、マットタイプPPポケット・台紙なし材質ポリプロピレン幅(mm)230クリアサイズA4高さ(mm)302規格A4寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)230×302寸法(縦×横)(mm)298×213シート厚さ(mm)0.08アズワン品番64-8263-97RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸TCLホールカッター TRUSCO

    六角軸TCLホールカッター

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
    用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)有効長(mm)3.2シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)刃厚(mm)1.07材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0
  • 3波長丸管蛍光ランプ 2本セット オーム電機

    3波長丸管蛍光ランプ 2本セット

    オーム電機(14件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
    電球の種類蛍光灯口金G10q光色昼光色定格寿命(時間)8000色温度(K)6400管径(Φmm)29
  • エフレックスクランプ(コネクタ) 古河電工(古河電気工業)

    エフレックスクランプ(コネクタ)

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。
  • バイスプライヤータイプオイルフィルターレンチ モノタロウ

    バイスプライヤータイプオイルフィルターレンチ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    バイスプライヤータイプのため、挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。グリップすればあとは簡単回すだけ!
    用途オイルフィルターの取り外しに材質クロームバナジウム全長(mm)240適合径(Φmm)55~118販売区分業務用
  • 六角軸CLホールカッター(コバルトバイメタル) 大見工業

    六角軸CLホールカッター(コバルトバイメタル)

    大見工業(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れたコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃の採用でスピーディな穴あけができます。 Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズにでき、スプリングでぬけカスも排出できます。 不等分割刃の採用で、ビビりのない安定した穴あけと木材もスムーズに穴あけできます。 焼入れ処理の六角軸シャンクで充電インパクト電気ドリルにも対応します。
    刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)全長(mm)92適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル被削材鉄板、アルミ、合板、石膏ボード、樹脂等、1.0mmまでのステンレスドリル径(Φmm)5.0有効切削能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃厚(mm)1.07六角幅(mm)6.35シャンク形状六角軸
  • ロッキングピンチオフプライヤー モノタロウ

    ロッキングピンチオフプライヤー

    モノタロウ(26件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。 バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。 またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。
    用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。全長(mm)250適合ホース外径(Φmm)12.5以下販売区分業務用
  • パルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
    口金G10q点灯形スタータ形定格寿命(時間)9000機能3波長形バルブ径(Φmm)29エコロジー商品長寿命
  • 目玉クリップ TRUSCO

    目玉クリップ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1セット(60個)
    当日出荷
    材質スチールシルバー繰り返し・詰め替え対応
  • 捕虫器・殺虫器用オプション SURE(石崎電機製作所)

    捕虫器・殺虫器用オプション

    SURE(石崎電機製作所)
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷
    誘虫ランプ
    種別誘虫ランプ
  • ロングクローフートレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングクローフートレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
  • 丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス)

    丸形蛍光灯 ライフルック

    HotaluX(ホタルクス)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(1本)ほか
    当日出荷
    用途一般家庭電球の種類蛍光灯定格平均寿命(時間)12000口金G10q
  • LEDサークルランプ エコデバイス

    LEDサークルランプ

    エコデバイス(12件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
    演色指数(Ra)85電球の種類LED管径(Φmm)29点灯方式グロー式、インバーター式光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用) エコリカ

    丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用)

    エコリカ(9件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    グロースターター式器具(FCL蛍光灯)専用 工事不要 丸形LEDランプです。 工事不要!いつものように取替えるだけ。電気工事の必要はありません。 ※グロースターターは取り外してご使用ください。 長寿命 50000時間設計、蛍光灯と比べて約4倍も長持ち。 安心・安全にご使用いただくため、3年の長期保証を設けております。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
    用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに材質ポリカーボネイト形状丸形口金G10q点灯形グロースタータ形使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCL ClassB配光角度(°)240°(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ツバ無ロングFCLホールカッター 大見工業

    ツバ無ロングFCLホールカッター

    大見工業
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。
    用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。給排水管の穴あけに。ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに。有効長(mm)3.2シャンク径(Φmm)6.35材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)刃厚(mm)0.92
  • スペーサー(アルミスペーサー) CL-300Eシリーズ(M=3用) 廣杉計器

    スペーサー(アルミスペーサー) CL-300Eシリーズ(M=3用)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    1,898税込2,088特価
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチューブコネクターL型 TGK(東京硝子器械)

    ミニチューブコネクターL型

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    1,069税込1,176
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質PP
  • フレキシブルカップリング オリエンタルモーター

    フレキシブルカップリング

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金
  • 蛍光灯ランプ メロウZプライド2 東芝ライテック

    蛍光灯ランプ メロウZプライド2

    東芝ライテック(8件のレビュー)
    1,803税込1,983
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
    口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
  • キャリエーター 光

    キャリエーター

    89税込98
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性抜群、印刷版下にも使えるシャープさです ドアー表示、スポーツ用品、テーブル番号、書類整理、メニュー、ブランドネーム等 時刻表、イニシャル標示、その他身のまわりの品にお使いください 文字は柔らかくポール、消火器などの曲面にもピッタリ貼り付けできます
    材質軟質ビニール質量(g)0.2奥行(mm)0.1
  • GGスクレーパー ムラテックKDS

    GGスクレーパー

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づき抜群の握りやすさを追求したエラストマーグリップを採用しています。 塗料や接着剤の付着を防ぐ、フッ素樹脂コーティングを施しています。 大型のグリップエンドのため、叩きやすいです。 刃折れの心配が少ないノンスリット替刃です。 刃をしっかり固定する大型ダブルネジを採用しています。 ブレード交換時の脱落を防止する安全クリップ機構を採用しています。 L型G型カッター替刃も使用可能です。
    用途削る、剥がす用途に。刃幅(mm)100刃長(mm)18材質(刃)スチール材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.5~0.6
  • ミニコネクター L型 三商

    ミニコネクター L型

    三商(1件のレビュー)
    539税込593
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
    材質ポリプロピレン
  • クリアーポケット LION (ライオン事務器)

    クリアーポケット

    LION (ライオン事務器)
    509税込560
    1冊(10枚)
    当日出荷
    とじ穴部は補強シールされています。
    サイズA4判RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ オーム電機

    3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ

    オーム電機(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
    電球の種類蛍光灯口金G10q光色昼光色定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合色温度(K)6400管径(Φmm)29エコロジー商品長寿命
  • エスシーロック 難燃タイプ 日東工業

    エスシーロック 難燃タイプ

    日東工業
    6,698税込7,368
    1セット(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃
    本体:グレー、ゴムパッキン:黒材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアーポケット LION (ライオン事務器)

    クリアーポケット

    LION (ライオン事務器)
    519税込571
    1冊(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    とじ穴部は補強シールされています。
    サイズA4判仕様とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、縦入式、カラー台紙付寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)230×300寸法(縦×横)(mm)298×215RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用OAラベル ナナタフネスラベル 弱粘着タイプ nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナタフネスラベル 弱粘着タイプ

    nana(東洋印刷)
    17,980税込19,778
    1パック(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    弱粘着タイプ。屋外で使える!耐水性・耐久性に優れたレーザープリンタ用フィルムラベル。耐水性に優れていますので、色落ちしません。耐温度性に優れていますので、-20℃~+80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。こすれに強く耐久性に優れています。カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので色あせを防ぎます(※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。)。ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。弱粘着タイプは、貼り付け後にきれいに剥がせるラベルです。剥がす際に糊も残りません。
    紙質マットフィルム(ホワイト)ラベル厚(mm)0.055±5入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
  • クリアーポケット LION (ライオン事務器)

    クリアーポケット

    LION (ライオン事務器)
    799税込879
    1冊(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    折りたためるので見開きでA3やA4の書類を収容・閲覧できます。また、落ちにくいサイドインタイプで、開口部が広く入れやすくなっています。
    材質透明PP厚さ(mm)0.07RoHS指令(10物質対応)対応クリア
  • コードレススチームアイロン アイリスオーヤマ

    コードレススチームアイロン

    アイリスオーヤマ
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    コードレスタイプの高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
    仕様【アイロンの置き方】自立式、スタンド質量(kg)約1、(本体スタンド含め)約1.4ホワイト/グレー種類スチーム、ドライ兼用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)約2方式【蒸発発生】滴下式表面処理【かけ面】セラミック安全装置温度ヒューズコードなし温度調節範囲(℃)【自動】110~190寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】30.5×12.4×14.5、【スタンド収納時】34×13×23注水量(mL)300
  • パーフェクトスクレーパーならし タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトスクレーパーならし

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ならし作業に適したフラットな替刃式スクレーパー
    用途表面ならし、ケレン作業適合替刃替刃大(凄刃銀、凄刃黒)・硬刃ダブル・折れ線無し刃、J刃:替刃J型(J型刃使用の場合はカバーが使用できません)
  • クリアーポケット LION (ライオン事務器)

    クリアーポケット

    LION (ライオン事務器)
    519税込571
    1冊(10枚)
    当日出荷
    大切な書類をサイドから入れ、抜け落ちしないようにしたポケットです。
    サイズA4判穴数とじ穴:30穴および80mm2穴兼用穴材質PP寸法(縦×横)(mm)302×230内寸法(縦×横)(mm)302×212RoHS指令(10物質対応)対応仕様横入れ式、マットタイプPPポケット、片面ポケットクリア
  • ナットキャッチディープソケットセット(6 角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットキャッチディープソケットセット(6 角・ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。 マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。 ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5付属品3SC-08L、10L、11L、12L、13L、14L、ソケットホルダトラスコ品番781-1390セット内容6(ソケット内容)3SC-08L、10L、11L、12L、13L、14L材質構造用鋼、(ホルダー)ステンレス質量(kg)0.4
  • 軽作業帽(通気孔付) ミドリ安全

    軽作業帽(通気孔付)

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ベンド形状のバイザーが視界を確保します。水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ムレを軽減する通気孔付です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
    用途軽作業での頭部保護。材質ポリエチレン(PE)頭囲(cm)53~62仕様通気孔付長さ(mm)275幅(mm)210高さ(mm)146質量(g)208
  • クリアーポケット LION (ライオン事務器)

    クリアーポケット

    LION (ライオン事務器)
    599税込659
    1冊(10枚)
    当日出荷
    挿入口がナナメにカットされているので出し入れしやすいポケットです。ポケットの右上隅がナナメにカットされているので書類をポケットから出さずにそのまま探せます。
    サイズA4判穴数とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴材質透明PP厚さ(mm)0.07寸法(縦×横)(mm)300×230RoHS指令(10物質対応)対応クリア
  • 軽作業帽 通気孔付 SCL-300VA ミドリ安全

    軽作業帽 通気孔付 SCL-300VA

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ベンド形状のバイザーが視界を確保します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
    用途軽作業での頭部保護頭囲(cm)53~62仕様通気孔付/軽量RAバンド長さ(mm)275幅(mm)210高さ(mm)146質量(g)208
  • クリアーポケット LION (ライオン事務器)

    クリアーポケット

    LION (ライオン事務器)
    359税込395
    1冊(10枚)
    当日出荷
    厚くて丈夫なシートで大事な書類の保管に適しています。
    サイズA4判穴数とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴材質再生PP厚さ(mm)0.12寸法(縦×横)(mm)302×234内寸法(縦×横)(mm)299×218グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応仕様台紙なし、マットタイプ特厚再生PPポケットクリア