カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 機構部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl65」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エフレックスクランプ(コネクタ) 古河電工(古河電気工業)

    エフレックスクランプ(コネクタ)

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。
  • ドアクローザー 60シリーズ 標準取付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 60シリーズ 標準取付

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。
    シルバーシリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
  • 目玉クリップ TRUSCO

    目玉クリップ

    TRUSCO
    999税込1,099
    1セット(20個)
    当日出荷
    材質スチールシルバー繰り返し・詰め替え対応
  • 段付き押え金<左> スイセイ

    段付き押え金<左>

    スイセイ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガイド側に2個、ボトム側に1個のバネがセットされています。 縫製の種類によっては、ボトム側にセットされたバネを取り外した方が、良い結果になることもあります。
  • BCAS・BCAL用 ヒンジ/ラッチ タカチ電機工業

    BCAS・BCAL用 ヒンジ/ラッチ

    タカチ電機工業
    579税込637
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルカップリング オリエンタルモーター

    フレキシブルカップリング

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金
  • 業務用OAラベル ナナタフネスラベル nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナタフネスラベル

    nana(東洋印刷)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(100シート)
    翌々日出荷
    耐水性に優れていますので、色落ちしません。 耐温度性に優れていますのでー20~80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。 こすれに強く耐久性に優れています。 カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。 モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので、色あせを防ぎます。 (※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。) ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。 屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。 弱粘着タイプは、貼り付け後にきれいに剥がせるラベルです。剥がす際に糊も残りません。
    紙質マットフィルム(ホワイト)入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    259税込285
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃エフレックスクランプ 古河電工(古河電気工業)

    難燃エフレックスクランプ

    古河電工(古河電気工業)
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷から4日以内出荷
    難燃エフレックスを端子箱(プルボックス等)へ取り付ける際に使用致します。
    用途エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。 なお、端子箱のエフレックス取付面にはサイズに応じて下表の孔をあけます。
  • KCL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業

    KCL (単式ネジ取付式)

    昭和技研工業
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。
    材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100
  • ACL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業

    ACL (単式ネジ取付式)

    昭和技研工業
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。 最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。 蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。
    材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
  • トリムシール (一体成型)TSLB 岩田製作所

    トリムシール (一体成型)TSLB

    岩田製作所(5件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1箱(1本)
    当日出荷から6日以内出荷
    対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所

    トリムシール (一体成型)TSJB

    岩田製作所(4件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1箱(1本)
    当日出荷から3日以内出荷
    対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ フソー化成

    エルボ

    フソー化成
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    平面90°曲がり。
    種類エルボ
  • 65A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    65A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    645税込710
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)65エスコ品番EA351CL-65厚さ(mm)1.5呼び圧力10K
  • チェーンソーセイバー91PX52互換 トライリンク

    チェーンソーセイバー91PX52互換

    トライリンク
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    鋭角なフルチゼルカッターが素材に食い込みセミチゼルカッターと比較し切削スピードが上昇。さらにチゼル刃にチタニウムコーティングを施して耐摩耗性もアップし、高耐久も実現。
    用途OREGON:91PX052EC相当ピッチ3/8インチLPドライブリンク数52寸法(inch)ヤスリ:5/32(4.0mm)ゲージ050インチ
  • エルボ JEFCOM(ジェフコム)

    エルボ

    JEFCOM(ジェフコム)
    589税込648
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    平面90°曲がり。
  • 車体カバー TCL-6500 単車 モトカバー MARUTO(大久保製作所)

    車体カバー TCL-6500 単車 モトカバー

    MARUTO(大久保製作所)
    3,698税込4,068
    1枚
    5日以内出荷
    カラー:シルバー。サイズ:L(125~400cc)127×243cm。適応車種(下記サイズはあくまでも目安です)。※特に後部にバスケット等を装着されている場合は、記載のサイズより1サイズ大きなものをお選びください。ホンダ:CB400SS、CB400SF(バージョンS)、CB400FOUR、CBR250RR、NSR250RSE、HORNET600(250)、ナイトホーク250、VTR、VTZ、GB250クラブマン、フリーウェイ、NSF100、RS250R(125R)、FTR、XR100、PCX125。ヤマハ:SR500(400)、XJR400(R)、SRX400、TZR250SPR、R1-Z、ジール、FZR250、XT250X、トリッカー、TZ125(250)。スズキ:イナズマ1200、イナズマ、GSX400インパルス(400Sカタナ、R400R、250Sカタナ)、GSF750(400V)、GS400E、バンディッド400V(VZ、250V〔VZ〕)、テンプター、グラストラッカー、グース350、インパルス、RGV-γ250SP、ST250、アクロス、アヴェニス、ボルティー、ウルフ125、アドレス110(125)。カワサキ:ZRX(Ⅱ)、ZXR400(R-250)、ZZ-R250、バリウス-Ⅱ、エリミネーター250LX(SE、125)、エストレア(カスタム、RS、RSカスタム)、W400、250TR
    サイズL材質ポリエステル(シルバーコーティング)
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • マジカルセーフティー#650 丸五

    マジカルセーフティー#650

    丸五
    6,798税込7,478
    1足
    翌々日出荷
    肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、かかとや膝への負担を軽減します。油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。脱ぎ履きのしやすいマジックタイプです。
    用途普通作業。トラスコ品番785-7586材質鋼先芯、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴムネイビーサイズ(cm)28規格JSAA 認定合格品(A種)足幅EEE
  • エアコン工事用コアドリルセット イチネンTASCO

    エアコン工事用コアドリルセット

    イチネンTASCO
    58,980税込64,878
    1セット
    4日以内出荷
    ボディ交換が容易。持ち運びに便利なクリアケース。
    セット内容振動用コアドリルセット、複合材用ボディ、乾式ダイヤボディ、複合材用センタードリル、乾式ダイヤ用センターピンシャンクSDSプラス
  • チェーンソーセイバー91PX45互換 トライリンク

    チェーンソーセイバー91PX45互換

    トライリンク
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    鋭角なフルチゼルカッターが素材に食い込みセミチゼルカッターと比較し切削スピードが上昇。さらにチゼル刃にチタニウムコーティングを施して耐摩耗性もアップし、高耐久も実現。
    用途OREGON:91PX045EC相当ピッチ3/8インチLPドライブリンク数45寸法(inch)ヤスリ:5/32(4.0mm)ゲージ050インチ
  • NCL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業

    NCL (単式ネジ取付式)

    昭和技研工業
    129,800税込142,780
    1個
    12日以内出荷
    完全無給油式で、保守が容易です。 高温・高圧での使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。
    材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数1接続ねじ種類R・Rc
  • チェーンソーセイバー91PX56互換 トライリンク

    チェーンソーセイバー91PX56互換

    トライリンク
    3,698税込4,068
    1個
    9日以内出荷
    鋭角なフルチゼルカッターが素材に食い込みセミチゼルカッターと比較し切削スピードが上昇。さらにチゼル刃にチタニウムコーティングを施して耐摩耗性もアップし、高耐久も実現。
    用途OREGON:91PX056EC相当ピッチ3/8インチLPドライブリンク数56寸法(inch)ヤスリ:5/32(4.0mm)ゲージ050インチ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 標準型ポンチ TRUSCO

    標準型ポンチ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    正確な穴あけ加工が可能です
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
  • 標準型ダイス TRUSCO

    標準型ダイス

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    正確な穴あけ加工が可能です。
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
  • EPSON純正 インクカートリッジ IC4CL6165B EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ IC4CL6165B

    EPSON
    8,498税込9,348
    1箱
    当日出荷
    このインクはIC4CL6165、IC4CL6165Aの一部仕様を変更した商品です。印刷品質や印刷可能枚数に変更はありません。プリンター本体の動作が従来と異なる点がございますが、問題なくお使いいただけます。
    種別互換品対応機種PX-1200、PX-1200C2、PX-1200C3、PX-1200C5、PX-1200C9、PX-1600F、PX-1600FC2、PX-1600FC3、PX-1600FC5、PX-1600FC9、PX-1700F、PX-1700FC2、PX-1700FC3、PX-1700FC5、PX-1700FC9、PX-673FRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • リサイクルインク EPSON対応 IC4CL6165 JIT

    リサイクルインク EPSON対応 IC4CL6165

    JIT(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。 再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合機種メーカーEPSON4色(ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)メーカー純正品番IC4CL6165適合PX-1200:PX-1600F:PX-1700F:PX-673Fインク顔料純正品番IC4CL6165グリーン購入法適合
  • 重量用抜き差し丁番 HNH型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用抜き差し丁番 HNH型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨
  • DSLソケット N65 SK11

    DSLソケット N65

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436793(SK11・DSLソケットLN65・S-OL65CL140)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)55×23質量(g)81ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
  • ライトダスターM(ケース販売) テラモト

    ライトダスターM(ケース販売)

    テラモト
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    湿乾両用のエコノミータイプが新登場!
    用途ダスター材質ポリエステル、ポリプロピレン、パルプ
  • 標準型ポンチ TRUSCO

    標準型ポンチ

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけ加工が可能です。
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに材質炭素鋼(SK-3)適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N昭和精工 CL-65、MC-45など焼入硬度HRC57
  • 標準型ダイス TRUSCO

    標準型ダイス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    正確な穴あけ加工が可能です。
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに適合(ポンチングマシン)ダイス38型 タケダ機械 S-305ダイス標準型 タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質炭素鋼(S45C)焼入硬度HRC57
  • Toshiba 4000シリーズ ヘキサ バッファ / コンバータ 反転, 3~18 V, 16-Pin SOP 東芝

    Toshiba 4000シリーズ ヘキサ バッファ / コンバータ 反転, 3~18 V, 16-Pin SOP

    東芝
    999税込1,099
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = バッファ, コンバータ1チップ当たりのチャンネル数 = 6入力タイプ = シングルエンド極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16高レベル出力電流 Max = -4.8mA低レベル出力電流 Max = 28mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 5 V, 50 ns @ 15 V, 65 ns @ 10 V動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 4000シリーズ ヘキサ バッファ / コンバータ 反転, 3~18 V, 16-Pin PDIP 東芝

    Toshiba 4000シリーズ ヘキサ バッファ / コンバータ 反転, 3~18 V, 16-Pin PDIP

    東芝(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = バッファ, コンバータ1チップ当たりのチャンネル数 = 6入力タイプ = シングルエンド極性 = 反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16高レベル出力電流 Max = -4.8mA低レベル出力電流 Max = 28mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 5 V, 50 ns @ 15 V, 65 ns @ 10 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロワアーム LEMFORDER

    ロワアーム

    LEMFORDER
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
  • タイロッド LEMFORDER

    タイロッド

    LEMFORDER
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。