カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電気材料(6)
  • クリーンルーム用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)

「cletop 14100700」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CLETOP-S リールタイプ ALPSystemsCLETOP-S リールタイプALPSystems(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。 本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。
仕様【拭き取り回数】400回以上質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×35×85RoHS指令(10物質対応)対応
CLETOP-S 交換カートリッジ ALPSystemsCLETOP-S 交換カートリッジALPSystems
18,980税込20,878
1セット(6個)
当日出荷
Φ1.25フェルールやピンありコネクタ清掃に適した、表面が滑らかなテープ。
RoHS指令(10物質対応)対応
単心光コネクタークリーナー フジクラ単心光コネクタークリーナーフジクラ
14,980税込16,478
1本
当日出荷
タイプ標準機能ノズル伸縮
NEOCLEAN-E ペンタイプ ALPSystemsNEOCLEAN-E ペンタイプALPSystems
10,980税込12,078
1個
当日出荷
簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。 また、クリーニングカートリッジが交換でき、クリーニングカートリッジの清掃回数は、 約750回を実現、クリーニングコストを抑えることができます。 付属のキャップでプラグのフェルール端面もクリーニングができます。
仕様【標準清掃回数】750回以上(カートリッジ1本あたり)タイプカートリッジ交換RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーコネクタクリーニングツール(メス) PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーコネクタクリーニングツール(メス)PANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
通常使用で400回までクリーニング可能です。 MTPコネクタのクリーニング用です。
用途光ファイバーコネクタのクリーニング仕様メス型対応トラスコ品番836-7326質量(g)181
光コネクタクリーナー フジクラ光コネクタクリーナーフジクラ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。 奥まったアダプタの清掃などの作業性を向上させるノズル延伸機能を有します。
光コネクタ用クリーナー サンワサプライ光コネクタ用クリーナーサンワサプライ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。 LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応します。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。 帯電素材ボディーを採用しています。 約500回の清掃が可能です。
サイズ(mm)W66×D88×H28アズワン品番64-0860-42
工業用綿棒 日本綿棒工業用綿棒日本綿棒(6件のレビュー)
479税込527
1袋(100本)ほか
当日出荷
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。 できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)
光コネクタクリーナー フジクラ光コネクタクリーナーフジクラ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。
無水エタノールIP 健栄製薬無水エタノールIP健栄製薬(11件のレビュー)
1,488税込1,637
1本(400mL)
当日出荷
冷蔵庫の外側・照明器具のカサ・鏡・窓ガラス等に 換気扇・レンジ・オーブン・レンジまわりの壁等に 便器・便座等に 電子タバコ等に 機器の洗浄に
成分エタノール (C2H6O) 、イソプロパノール、ノルマルプロパノール(※アルコールとして99.5vol%以上を含有します。)無色澄明の液です。関連資料(0.15MB)
NEOCLEAN-EZ ペンタイプ ALPSystemsNEOCLEAN-EZ ペンタイプALPSystems
8,098税込8,908
1個
当日出荷
簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。 特に小型な本体は、狭隙空間の光コネクタポート清掃が可能です。 アタッチメントを後端に装着すると、奥まった光コネクタポートも清掃できます。 付属のアタッチメントを先端に装着すれば、プラグのフェルール端面も簡単にクリーニングができます。
長さ(mm)本体:104、アタッチメント装着時:113、アタッチメント後端装着時:167タイプ使い切りRoHS指令(10物質対応)対応
マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産 モノタロウマスカー 布テープ付き コロナ処理 国産モノタロウ(894件のレビュー)
169税込186
1巻ほか
当日出荷
布テープ付きの国産高品質タイプ。 表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。 塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類布テープ材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレンテープ幅(mm)16テープ地色グリーン厚さ(mm)約0.009表面処理コロナ処理
工業用綿棒(先端筒型1.25mm・ポリカーボネート軸) 日本綿棒工業用綿棒(先端筒型1.25mm・ポリカーボネート軸)日本綿棒
3,500税込3,850
1箱(50本)
当日出荷
先端部にナイロン繊維を植毛し特殊コーティングを施した極細のメンテナンスリントフリースティックです。
用途光ファイバー用MU型アダプターのスリーブ内面の清掃。タイプ両綿全長(mm)148先端径(mm)1.25TGK品番644-25-18-17トラスコ品番293-9550質量(g)16軸長(mm)150材質(軸)ポリカーボネート材質(ヘッド)ナイロン繊維特殊コーティング質量(g/袋)16
クレトップ交換カートリッジ ブルーテープ ホブスクレトップ交換カートリッジ ブルーテープホブス
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
アルコノールTS SARAYA(サラヤ)アルコノールTSSARAYA(サラヤ)(60件のレビュー)
12,980税込14,278
1個(16L)ほか
当日出荷
揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。 各種製品の最終工程における拭き取り作業に。商品タイプ詰替え用エタノール濃度(w/w%)86成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール区分雑貨品RoHS指令(10物質対応)対応エタノール濃度(v/v%)90.24効果機械器具の洗浄
MTP コネクタクリーニングツール 1式 6巻入り FMTPRR6 PANDUIT(パンドウイット)MTP コネクタクリーニングツール 1式 6巻入り FMTPRR6PANDUIT(パンドウイット)
48,980税込53,878
1袋(6個)
欠品中
FMTPFCT(オス)からFMTPMFCT(メス)への変換ツールです。
用途MTPコネクタのクリーニング用トラスコ品番148-7213質量(g)19
工業用綿棒(紙細軸・片綿球) 日本綿棒工業用綿棒(紙細軸・片綿球)日本綿棒(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(200本)
当日出荷
綿球は独自の長繊維を巻き付け、抜け落ちしません。
軸長(mm)150タイプ片綿球、紙細軸
エタノール(99.5)(研究実験用) 林純薬工業エタノール(99.5)(研究実験用)林純薬工業(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(500mL)ほか
当日出荷
名称エチルアルコール、Ethanol(99.5)種別一般用試薬(研究実験用)化学式C2H5OH濃度(%)≧99.5比重d≒0.79化学組成C2H5OH危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)平均分子量46.07危険物の性状水溶性CAS登録番号64-17-5別称エチルアルコール
光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト 精工技研光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト精工技研
4,998税込5,498
1個
当日出荷
光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグ専用2連コネクタの同時清掃が可能。使用回数は500回以上。操作はガイドに差込後、横にスライドするだけで非常に簡単。清掃紙に強く押し付けず、軽い力で清掃が可能です。コネクタ差込ガイド搭載。作業者のスキルに品質が左右されにくい安定した清掃を実現します。使い切りタイプのため、中身の交換不要です。クリーニング毎に自動で清掃面が新しくなるため、別途新しい面を送り出す作業が不要。コンパクトで持ち運びが容易。
用途光コネクタ単体の端面掃除質量(g)75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×68×28(Cap opene)駆動方式スライド方式適合コネクタLC2連(PC)、MU2連(PC) SC、FC、LC、MU、ST(PC及びAPC) ※APCの場合、ステップフェルールには未対応RoHS指令(10物質対応)対応連続使用回数500回以上
NEOCLEAN-M ペンタイプ ALPSystemsNEOCLEAN-M ペンタイプALPSystems(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
芯数12、24仕様【標準清掃回数】600回以上適合【端面】フラットおよび8度斜め(ガイドピン有/無の両方)タイプ使い切り寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:197×15×51、アタッチメント装着時:208×17×51対応コネクタMPO、MTP(R)RoHS指令(10物質対応)対応