カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 事務用品(1)

「clf-03」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シェード取付 両面テープ接着フック タカショー

    シェード取付 両面テープ接着フック

    タカショー
    719税込791
    1個(2個)
    当日出荷
    ステンレス・アルミ・プラスチック・金属塗装面などに。両面テープで固定。シャッター雨戸・外壁 (金属)に。
    材質ABS樹脂、ナイロン樹脂質量(g)約23タイプ金属・樹脂・ガラスなどの凹凸のない平滑面用耐荷重(kg)2まで(2個取付時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×3.6×11.7
  • シェード取付 両面テープ接着フック/クリップ付 タカショー

    シェード取付 両面テープ接着フック/クリップ付

    タカショー(1件のレビュー)
    899税込989
    1個(2個)
    当日出荷
    風にあおられても外れにくい。サッシにキズをつけにくい。サッシ枠に、揺れを吸収するので 取付面にやさしい。
    材質ABS樹脂、ナイロン樹脂質量(g)約27タイプ金属・樹脂・ガラスなどの凹凸のない平滑面用耐荷重(kg)2まで(2個取付時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×2.8×10
  • カムレバー イマオコーポレーション

    カムレバー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • クリアケース横型 TRUSCO

    クリアケース横型

    TRUSCO
    569税込626
    1枚
    当日出荷
    中が見やすい透明ケースです。書類や小物を分けて収納できます。
    用途書類入れとして。小物類の収納袋として。材質本体:オレフィン厚さ(mm)0.295収納数100グリーン購入法適合
  • タンク用ヘルール 50L 304 大阪サニタリー

    タンク用ヘルール 50L 304

    大阪サニタリー
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手寸法L(mm)50
  • タンク用ヘルール 100L 304 大阪サニタリー

    タンク用ヘルール 100L 304

    大阪サニタリー
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手寸法L(mm)100
  • 漏電検知モジュール ユーアールディ

    漏電検知モジュール

    ユーアールディ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    交流電流センサ(CTL-6-P-Z、6-S-Z)との組合せで漏電または微小な電流を検出して、アラームを出すモジュール。 電源AC85~250Vと、広い電源対応。 検出電流は、2.5mA~150mA・プログラム方式。 動作表示LED付で、設定確認が容易。
    仕様(過電流耐量)10A(連続)、150A(1s)/CT一次側電流、(動作ヒステリシス幅)設定電流を超えたら、出力接点ON(メーク接点)、設定電流-10%で復帰、(安定動作条件)電源投入1秒後、1秒以内の電源ON/OFFは動作不定電源1Φ50/60Hz、85~125V/180V~250V、端子選択(正弦波)精度(動作)定格電流±5% (2.5mAレンジでは±10%)消費電力(内部)15VA以下応答時間500ms (0→設定値の200%に立上った時) (typ)適合センサ(電流)純正組合せ:CTL-6-P-Z、CTL-6-S-Z、オプション:CTU-22-CLF (動作点は表示値の約3倍)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと動作表示リレー動作時、パネル表面のLED同時点灯出力仕様リレー接点出力(AC250V/3A、DC30V/3A cosΦ=1)適合電線(電源接続)AWG14~22/単線または撚り線、(CT接続)AWG16~26/単線または撚り線絶縁抵抗DC500V、≧5MΩ (電源端子一括-出力端子一括間)使用可能電流(A)2.5mA~150mA(6桁DPSのうちONになっている電流の和で2.5mA刻みに設定可)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(電源端子一括-出力端子一括間)
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,398税込10,338
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途軽切削
  • レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU RK JAPAN

    レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU

    RK JAPAN
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    JP250クラスのレース用、グロムやZ125PRO等で使用されている420ノンシールチェーンからのコンバート用チェーン。 ●内外プレートに磨き&メッキ処理を施して旧モデル(GB)よりシールの耐久性をアップ、過酷なレースへ対応する為に安全性に優れたカシメジョイント(CLF)を設定、50ccベースのホビーレースからJ-GP3やMoto3迄幅広く使用可能 ●グロムやZ125PRO等125ccで420サイズを使用している車両のコンバートを可能に、耐久性や破断強度を犠牲にすることなく後輪出力を向上 ●メーカー製420サイズノンシールチェーンとの比較、重量 約10%の軽量化(スプロケットを含めた駆動系全体で20~30%程度の軽量化が図れます)強度 約15%UP、耐久性 約2~3倍(チェーンメンテナンス頻度が減少します) ●指定排気量:公道使用 50~125cc(428サイズからのコンバートは不可)、ロードレース(2st) 125cc以下、ロードレース(4st) 250cc以下(単気筒は300cc以下)耐久レースでの使用は不可
  • チップ DCMT-LB (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ DCMT-LB (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形55°勝手勝手なしブレーカLB逃げ角(°)7
  • タンク用ヘルール 100L 316L 大阪サニタリー

    タンク用ヘルール 100L 316L

    大阪サニタリー
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SUS316L形状ストレート種類サニタリー継手寸法L(mm)100
  • タンク用ヘルール 100L SUS304 大阪サニタリー

    タンク用ヘルール 100L SUS304

    大阪サニタリー
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304形状ヘルール種類タンク用ヘルール
  • タンク用ヘルール 50L SUS304 大阪サニタリー

    タンク用ヘルール 50L SUS304

    大阪サニタリー
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304形状ヘルール種類タンク用ヘルール
  • タンク用ヘルール 50L SUS316L 大阪サニタリー

    タンク用ヘルール 50L SUS316L

    大阪サニタリー
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS316L形状ヘルール種類タンク用ヘルール
  • タンク用ヘルール 50L 316L 大阪サニタリー

    タンク用ヘルール 50L 316L

    大阪サニタリー
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS316L形状ストレート種類サニタリー継手寸法L(mm)50
  • デスクシステム アドバンス L脚左片袖4段引出付スタンダード C対応 オカムラ(岡村製作所)

    デスクシステム アドバンス L脚左片袖4段引出付スタンダード C対応

    オカムラ(岡村製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    最新のPC環境に最適化した多彩なデスク機能とオフィストータルコーディネートを可能としたデザイン性を融合。現在のスタンダードデスク且つ一つ上のクオリティを実現。
  • 毒性ガス検知器 新コスモス電機

    毒性ガス検知器

    新コスモス電機
    269,800税込296,780
    1個
    24日以内出荷から47日以内出荷
    カセット式センサユニットの交換により1台で様々なガスを検知可能です。 お客様でカセット式センサを交換することによってメンテナンス時間とコストが大幅に削減できます。
    用途クリーンルーム、その他工場などでのガス漏洩の確認に
  • 交換用センサー/XPS-7用 新コスモス電機

    交換用センサー/XPS-7用

    新コスモス電機
    27,980税込30,778
    1個
    26日以内出荷
    適合XPS-7
  • ユニット交換型半導体材料ガス検知器 新コスモス電機

    ユニット交換型半導体材料ガス検知器

    新コスモス電機
    269,800税込296,780
    1個
    30日以内出荷
    センサユニットの交換により1台で様々なガスの検知が可能です。
    寸法(mm)62×150×128(突起部のぞく)質量(kg)約1.3電源単3電池×4またはAC専用アダプタ(オプション)表示【濃度】LCDデジタル表示ガス採気方式ポンプ吸引式検知原理定電位電解式警報方式2段警報方式(ブザー(断続音)/アラームランプ点滅)