カテゴリ
- 農業・園芸資材(12)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- タカショー(12)
- 昭和技研工業(3)
- SMC(2)
- リケン(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- マックステル(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- ハイロック(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ネグロス電工(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- テラル(1)
- 中西産業(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- THERMALTAKE(1)
「clf-1」の検索結果

シェード固定 伸縮ゴムバンド
タカショー¥1,598税込¥1,7581本(2本)当日出荷ゴムの弾力で揺れを吸収。風でバタバタしにくい。ベランダの手すりに。注水ウェイト等の重りに。長さ調節可能範囲は約50~70cm。仕様長さ調整L50-70cm材質アルミニウム、ポリプロピレン、ナイロン樹脂、合成ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.9×3.8×70
シェード取付 カラビナフック
タカショー¥2,398税込¥2,6381個(2個)当日出荷ステンレス製でサビにくい。外壁にしっかり打ち付け固定。外壁(木)に。外壁(コンクリート)に。材質ステンレス質量(g)約67タイプ木・金属・コンクリート用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×7.7×3.5
シェード取付 回転バンド
タカショー(1件のレビュー)¥349税込¥3841本(2本)当日出荷取り付け、取り外しができるバンド。物干しざおゃ手すりに固定。物干しざおに。手すりに。ミリ単位のギザギザバンドでしっかりフィット。左右に360度回転するフック。材質ナイロン樹脂質量(g)約5耐荷重(kg)1.5まで(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.2×3.2×31
シェード取付 伸縮フリーゴムバンド
タカショー¥499税込¥5491本(2本)当日出荷カットして長さ調節。手すりなへキレイに固定。手すりに。フェンスに。材質天然ゴム、ポリエステル、ポリプロピレン質量(g)約16寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.9×2.9×32.5
シェード取付 接着リング
タカショー¥1,598税込¥1,7581個(2個)当日出荷ブロック・コンクリート・タイル・スチール・アルミ枠に固定。接着剤で固定するリング。外壁(金属)に。外壁(木)に。外壁(コンクリート)に。取付ひも付。ゼリー状接着剤付。洋風タテスの倒れ止めにも。付属品ひも(約1.5m)、ゼリー状接着剤材質ステンレス質量(g)約18タイプ金属・コンクリート・タイル・木用耐荷重(kg)3まで(2個取付時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.5×3.5×2.5
FVラック ケーブル支持金具
ネグロス電工¥839税込¥9231袋(4個)当日出荷から4日以内出荷用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで材質軟質塩化ビニル表面処理電気亜鉛めっき
シェード固定 注水ウェイト マルチタイプ 2個組
タカショー¥1,998税込¥2,1981セット(2個)5日以内出荷注水式で使い方簡単!約5kgの重しとして使用可能です。ひもを通すだけでなく、ポールも挿せるので、洋風たてすのようなポールタイプの日よけにも対応しています。(ポール用ポケット使用時は直径2.5cmまで適合)。柔らかいので、コンクリートブロックと異なり接地面を傷付けにくいです。使用後は水を抜いてコンパクトに収納可能。(水が古くなるので、定期的に水の入れ替えをして下さい)用途日よけシェードやタープ、洋風タテスなどの固定用ウェイトに。アウトドアのタープの固定に。ベランダ、お庭、ウッドデッキなど屋外での使用を推奨。材質塩化ビニル樹脂質量(g)1個あたり115容量(L)1個あたり5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×26×15
ロータリージョイント AC
昭和技研工業¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から10日以内出荷形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
シェード固定 クリップ
タカショー¥699税込¥7691個(2個)6日以内出荷お好みの位置ではさめる。フリーカットシェードに最適。スライドロックで。取り外し可能。材質ポリカーボネート質量(g)約14寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.8×6.5×2.1
シェード固定 ペグ
タカショー¥699税込¥7691本(2本)6日以内出荷地面にしっかり固定。挿し込みペグ。土に芝生に。付属品調整パーツ 2個材質ABS樹脂質量(g)約26寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2×3×22
シェード取付 両面テーププッシュピン
タカショー¥699税込¥7691個(4個)6日以内出荷つける・はさむ・とめるで簡単。平らな面にしっかり固定。ベランダの手すりに。材質ナイロン樹脂質量(g)約4タイプ金属・樹脂・ガラスなどの凹凸のない平滑面用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.2×2.2×1.7
シェード取付 バンド
タカショー¥399税込¥4391本(10本)6日以内出荷取り付け、取り外しができるバンド。手すりなどに固定。ポールに。フェンスに。材質ナイロン樹脂質量(g)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.1×0.8×25
ロータリージョイント KC
昭和技研工業¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から10日以内出荷材質アルミニウム形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)0.98最高温度(℃)100適合流体空気・ガス・水・油
4K8K対応2C用L/F型アンテナケーブル(L型プラグ/F型コネクター)
マックステル¥969税込¥1,0661個翌々日出荷2K・4K・8K対応2C用金メッキL/F型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。仕様金メッキ色ブラック
クラシックフロストバケツ型バッグ
HEADS(ヘッズ)¥2,298~税込¥2,528~1パック(20枚)ほか6日以内出荷歓送迎の花束などがしっかりと収まるバケツ型のバックです。仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ハード)色半透明
シェード取付 回転バンド/クリップ付
タカショー(1件のレビュー)¥659税込¥7251本(2本)6日以内出荷取り付け、取り外しができるバンド。物干しざおや手すりに固定。シェードの折り上げに便利なクリップタイプ。物干しざおに。手すりに。左右に360度回転するフック。光や風をより屋内に取り込みたい時に。シェードをはさんで屋外への出入りに。長さ250mm。材質ナイロン樹脂質量(g)約14耐荷重(kg)1.5まで(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.3×2.8×33
4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル(L型プラグ/F型コネクター)
マックステル¥929税込¥1,0221個翌々日出荷から3日以内出荷2K・4K・8K対応4C用金メッキL/F型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。用途屋内用
メスエルボ
ハイロック¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
ステンレス製ダブルフェルール継手 メスエルボ(ミリサイズチューブとオスISOテーパーネジを接続)
ハイロック¥5,298~税込¥5,828~1個6日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状メスエルボ![ケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-A THERMALTAKE](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573047-220602-02.jpg)
ケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-A
THERMALTAKE¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン付属品ファン×1、ケーブル×1、取付ネジ×8寸法(mm)120×120質量(g)約212.5(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)最大風量(CFM)58.35最大風圧(mmH2O)2.41MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000(LNC使用時:500~1500rpm)
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214CL)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個20日以内出荷型式VNB2リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11材質(シール)(C) EPRシールCE-対応品(-) なし
シェード取付 サッシ用フック
タカショー(2件のレビュー)¥679税込¥7471個(2個)当日出荷ステンレスだから丈夫で長持ち。サッシにキズをつけにくい。差し込み式。ネジでサッシ枠にキズが付きにくい。材質ステンレス、POM樹脂質量(g)約20タイプ窓サッシ用耐荷重(kg)3まで(2個取付時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×5×4
デスクシステム アドバンス L脚左片袖4段引出付スタンダード C対応
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷最新のPC環境に最適化した多彩なデスク機能とオフィストータルコーディネートを可能としたデザイン性を融合。現在のスタンダードデスク且つ一つ上のクオリティを実現。
空調用送風機 シロッコファン CLF
テラル¥169,800税込¥186,7801個12日以内出荷【RS型、OB型、RD型】。トップランナー効率(IE3 相当)電動機を搭載した省エネファンです。 (0.2~0.4kW 品除く)。少ない動力で大きな性能を発揮する高効率タイプです。回転速度を多く取ってこまめな最適選定が可能です。可能な限りコンパクト設計で据付が容易です。低速回転で十分な性能を発揮すると同時に騒音の発生を抑えています。極数4P電源電圧三相200Vモーター片吸込片持形(両持形)ベルト駆動回転方向右回転設置方法床置天吊兼用防振型




























![ケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-A THERMALTAKE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573047-220602-02.jpg)